1,265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドイツ製ミーリングドリルです。
用途各種金属の穴あけ加工及び、くり抜き作業に使用します。 直径(Φmm)6.3 材質HSS(金工用) 軸径(Φmm)4.5 能力(mm)ステン/1.5、鉄鋼(穿孔)/2、アルミ(切削)/6、樹脂(切削)/15
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
1本ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質HSS 全長(mm)90 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング 母材HSS 刃径(mm)6.0
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ミスターマイスターミーリングアタッチメント
エコ商品
Compact7専用のアタッチメントです。 Compact7に装着することによりフライス加工を行うことが出来ます。
用途フライス加工を行います 質量(kg)23 スピンドルテーパーMT-2 セット内容・ミーリングアタッチメント/コンパクト7用、モーターガード、引きネジ、ドリルチャック(Φ1~10mm)・チャックキー クイルストローク(mm)30 スピンドル間距離(mm)170 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~1,500±10%【回転/分】 モーター(W)150 アズワン品番64-5178-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス・貝殻・タイル・石材等の穴あけに使用します。 穴あけの他、ビットを前後に動かせば薄いガラス・貝殻の切断やくりぬきも可能です。 スポイドや筆等で水を垂らしながら作業してください。
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(6本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ミスターマイスターミーリングカッター
エコ商品
ミーリングアーバー(MT-2)No.66803用のミーリングカッター(丸鋸刃)です。 ミニフライス盤LittleMilling1等で丸鋸加工を行う時にミーリングアーバーに取り付けて使用します。
内径(Φmm)13.0 外径(Φmm)50.0 対応機種NO.66803用 アズワン品番64-5177-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品締付ハンドル
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大見工業超硬Vドリル
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ショートサイズ 材質超硬 被削材砲金、アルミ類、FC全般
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2500±10%【回転/分】低/無段変速100~1100±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 スピンドル間距離(mm)285 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)350 セット内容精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×500×760 把握径(Φmm)1~13 質量(kg)50 モーター出力(W)350 送り可能幅(mm)前後/100、左右/220、上下/180 コラム傾斜(度)±45 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

X-LOCK グラインダー用に開発されたダイヤモンドミーリングドリルです。先端が平面で既設のタイルへの作業に効果を発揮します。側面のダイヤは、研削時のタイルの割れを減らします。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途既設のタイル、磁器タイルの穴あけ作業や、穴径拡大作業に。 取付方式X-LOCK 刃先径(Φmm)20 外径(Φmm)125 有効長(mm)35 アズワン品番64-8358-75
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 高圧センタスルー対応
テーパーNo.50 仕様標準 シリーズC シャンク形状NBT50
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa] 静かに高速重切削、安定した仕上切削
テーパーNo.50 仕様標準 シリーズC シャンク形状MBT50
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チャッキング部のクランプが強く、精度を保つ。 ボディ部は高剛性。 工具の着脱が早くて簡単。
1本
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプ力が強く工具の着脱が簡単で高剛性なボディ。チャッキング部のクランプが強く、精度を保つ。 ボディ部は高剛性。 工具の着脱が早くて簡単。
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。 剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品チャック締付け用スパナ 寸法L(mm)85
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

重切削を可能にした、口元締りの特殊スリット採用。NT独自のT型スリットで重切削時の工具抜け防止。確実な2段階締付け。センタースルークーラント対応。完全なシール方式で寿命向上。サークリップ拡張防止により高速対応
1本
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高精度・高剛性・高バランス。 そのすべてをこの一本に。 高バランス設計で高速回転に対応。 締め切るだけで高精度・高剛性。 刃具抜け・スリップを防止する内径構造。 細身設計でありながら重切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。
質量(kg)2.3 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 寸法L(mm)90 寸法d(mm)32 寸法D(mm)73 寸法l(mm)76 寸法l1(mm)32 寸法l2(mm)17 寸法GM18 寸法L0(mm)★31
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

トラスコ品番485-5001 質量(kg)2.5 引きねじU5/8-11 寸法l1(mm)85 寸法l2(mm)68 シャンクNo.NT40
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ギガ・セレクションミーリングバイス
フライス盤に取り付け、粗加工用として使用します。別売りの回転台に取り付ければ、360°回転可能になります。
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WalterCAPTO工具アダプターです。
用途ミーリング加工に。切削加工用アダプターとして。 材質スチール 規格装置側:C8
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルミーリング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)