21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P161 速吸水 ムササビクロス PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
超大判サイズのふわふわマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 新構造!ムササビの様にクロスを広げて三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面まで絞らずイッキに吸水が完了。 水1Lが吸い上げ可能な超大判サイズ(約750×400mm)と、両面毛足7mmの超極細繊維により水滴を瞬時に吸い上げます。 大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上がります。 また、三角ポケットを使う事で、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れる超便利なクロスです。
質量(g)204 パッケージサイズ(mm)300×200×47 寸法(横×縦)(mm)約750×400 目付(g/m2)約680 危険物の類別非危険物 毛足(cm)0.7(両面)
1枚
999 税込1,099
当日出荷

屋根裏などに置くだけで、侵入してくる害獣を寄せ付けない!!。コウモリ・イタチ・ハクビシンやテン・アライグマ・ムササビ・ネズミなどにも効きます。ワサビ・唐辛子の刺激臭&よもぎ・どくだみ・月桃など害獣が本能的に嫌がる13種類の植物成分を配合したゲルタイプの忌避剤です。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。効果期間:約3ヶ月。使用目安:2~20畳(20~30平方メートル)に1個
用途天井裏や倉庫・物置などのコウモリ・イタチ・ハクビシンなどの住みつく場所に置くだけで、簡単に追い出し寄せ付けません。 内容量(mL)300 原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水 対象動物コウモリ・イタチ・ハクビシン
1個ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふわふわマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 モモンガの様にクロスを広げて三角ポケットに両手を入れて使う事で、クロスのヨレを抑えて広い面をイッキに拭き上げできます。 また約700mlの水を吸い上げ可能な大判サイズ(約590×260mm)と、両面毛足7mmの超極細繊維により水滴をスピーディーに吸水。 軽自動車に適したクロスサイズで、各パネル面の水拭きが速攻仕上がります。 また、三角ポケットを使う事で、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れる超便利なクロスです。
質量(g)90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×150×42 危険物の類別非危険物
1枚
759 税込835
当日出荷

4183 プレミアム吸水クロス SOFT99 動画あり
目付量360g/m2の高密度クロスです。豊富な繊維量で驚きの吸水力を発揮します!。※目付量/1m2の生地の重量。重いほど繊維の量が多く、厚みが増します。(―般的なマイクロファイバークロスは260~310g/m2)。厚みのある生地とふんわりやわらかな毛足で塗装・コーティング被膜にやさしく水滴を拭き取れます!。一般的なループパイル加工ではなく、高級カーペットのように毛先を切りそろえるカットパイル加工を採用しました。ダッシュポードやカーナビ画面など、車内のクリーニングにもお使いいただけます!(※クロスが乾燥した状態でお使いください。)
トラスコ品番835-6673 質量(g)66 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×255×25 危険物の類別非危険物
1枚
779 税込857
当日出荷

自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。吸収量をUPさせました。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 材質マイクロファイバー ブルー 寸法(mm)650×420 危険物の類別非危険物
1枚
399 税込439
当日出荷

コーティング被膜にやさしい、超極細繊維のプレミアムマイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な大判サイズの吸水用クロスです。 通常の2倍の面積の超大判サイズ(約750×400mm)だから、ボンネットの拭き上げからガラス面まで水滴をイッキに吸水し、作業が超スピーディーにラクラク完了します。 また、用途に合わせて両面の使い分けが可能。毛足の長い「極細ソフト面」は大量の水分を瞬時に吸い上げ、毛足の短い「極細パイル面」は虫や鳥フン汚れなどを残さずしっかり拭き取ります。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
材質マイクロファイバー 質量(g)126 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×231×31 危険物の類別非危険物
1枚
869 税込956
当日出荷

60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン。車のボディにやさしい。三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり 材質PVAスポンジ 芯材ポリエステル 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗車後に使用する拭き取り用のウエスです。 その吸水力には驚き!濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。
ブルー 寸法(cm)50×55 サイズS 危険物の類別非危険物
1個
2,000 税込2,200
当日出荷


激吸水スーパークロス SOFT99 動画あり
クロスを構成する超極細繊維は断面形状が三角形となっており、クロス内に無数の隙間を作り出して驚異的な吸水力を発揮し、洗車後の拭き上げ時間を大幅に短縮します。 また超極細繊維はかきとり効果もあるので、軽い汚れなら落とすことができます。
危険物の類別非危険物
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,800 税込3,080
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車、磨き、車内清掃など、新クロス&タオルが圧倒的なパフォーマンスを発揮します。
用途清掃・お手入れ 厚さ(mm)12 寸法(幅W×高さH)(mm)約390×340 危険物の類別非危険物
1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


世界のプロショップでご愛用頂いてる物をそのまま市販化しました。 超吸収性能で洗車後の水滴の拭取りに最適!! また、カーワックスなどの拭取りや仕上げにも最適です。 新開発素材をベロア風に編んだ事により、摩擦によるボディへの傷を極限まで軽減。 いつまでも触り続けていたくなるような肌触りにも注目。 また耐久性にもこだわっていますので、洗って繰り返し何度でも使用できます。
寸法(cm)40×40 危険物の類別非危険物
1箱(3枚)
1,591 税込1,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

阪和化工機堅型攪拌機
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])52/62 羽根径(Φmm)1000 出力(kW)3.7 電源(V)三相200 質量(kg)220 軸長(mm)2500 シャフト径(Φmm)45 最大撹拌容量(L)稀薄液25000 最大撹拌容量(L)中粘度12000 材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304) 高さH(mm)928 全高(mm)本体/439 トラスコ品番382-7917 対応材質あらゆる液体
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

マイクロファイバー クロス  30×30cm モノタロウ 動画あり
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分新品 質量(g)約520 サイズ(mm)約300X300(1枚あたり) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



マイクロファイバータオル 洗車用 モノタロウ 定期注文 動画あり
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー 寸法(mm)650×420 関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エムケー・サイエンティフィック動物モニタリング監視自動カメラ TX-165
鳥や小動物の記録や観察に最適な水入れ付きのエサ台が付属している自動カメラです。 100°の大きな視野角とスローモーションがついたカメラ機能で、素早い動きの動物たちを捉えます。 夜間記録用のPIRセンサー搭載で夜間の撮影も可能です。
用途小鳥やリスやムササビなどの小動物の記録と観察に最適な自動カメラ 解像度【ビデオ】1080p 視野角100 電源4×AA 動作時間6ヶ月 使用環境温度(℃)-10~50 質量(g)138(カメラ)、470(エサ台) 寸法(cm)7.9×3.8×9.9 フォーカスレンズ:0.06~0.5m(固定) 関連資料(0.28MB)
1セット
29,980 税込32,978
8日以内出荷

70125 ヴァイカン ステアーパドル(穴あき) Vikan(ヴァイカン) 動画あり
材質:ポリプロピレン耐熱温度:100℃。軽くて一体成形のため衛生的に使用できます。
材質ポリプロピレン 質量(kg)0.95 柄長さ(mm)910 寸法(幅W×長さL)(m)160×290 TKG品番9-0210-0601 TKG品番(2017)6-0192-0901
1個
12,980 税込14,278
当日出荷