1個
¥329
税込¥362
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ3.5×20 8本
材質鋼、POM、PA66
仕上黒塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
1袋
¥269
税込¥296
当日出荷
用途収納折戸用丁番
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)105
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体のみ。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
仕様キャッチ有
カップ径(Φmm)35
開き角度(度)105
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
床面にガイドは不要です。
仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
引き戸・折れ戸金具シリーズ
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
工作 修理家具の工作・修理パーツ食器棚などの扉の隙間を塞ぐために使用します。召し合わせが必要な場合は別途お買い求めください。
材質ABS
付属品ビス3×16ナベ
色茶
1セット(2個)
¥319
税込¥351
欠品中
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき
種類ドロップ丁番(90°開閉)
適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13
付加機能調整機能付
本体長さ(mm)38
適合扉厚(mm)16~20
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)12
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)14~16
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)650
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-4072
形状ストレート
全長(mm)215
能力2.0~2.5(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.28
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)0.3~0.8
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個
寸法(mm)幅50×全長229
質量(kg)1.01
タイプ正逆回転
回転数(min-1[r.p.m])1900
最大トルク(N・m)5
ねじ締め能力(mm)5
空気消費量(L/min)127
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
締めつけトルクに達すると、カムシャフトの動きでエアーが遮断され、作動が中止される仕組みになっています。
質量(g)920
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様ブッシュ始動/消音装置付、後方排気ビット止ボール式取付トルクスプリング:金
付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2
トラスコ品番292-4102
形状ストレート
全長(mm)260
能力2.5~3.0(普通ネジ)
エアーホース内径(Φmm)6.35
空気消費量(m3/min)0.35
ビット差込部(mm)6.35(六角)
ホース継手Rc1/4
実用トルク範囲(N・m)0.7~1.1
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
両開き扉を左右どちらかでも自由に開けられ、また、両扉の隙間を隠すための金具です。
用途洋服ダンスや、食器棚等の家具の両開き戸に。
推奨ねじ+皿木ねじ2.1×8、+なべ木ねじ2.7×13
対応召し合せ寸法(幅)12mm以上(長さ)天板から底板までの内寸法(厚さ)7mm
関連キーワード