エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係
形状メイルエルボ
材質PFA
シール方式フレアータイプ
適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ
最高使用温度(℃)100
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
関連キーワード