形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。
流体エアー
最高使用圧力(MPa)0.9
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルエルボ
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
ねじ規格インチサイズ
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥9,198
税込¥10,118
9日以内出荷
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥9,198
税込¥10,118
9日以内出荷
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
形状メイルエルボ
ねじの種類(-) R、Rc
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
種類ねじ込み継手
形状フィメイルエルボ
材質PTFE
使用流体薬品
ねじの種類Rc
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状フィメイルエルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
形状フィメイルエルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
最高使用温度(℃)200
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルエルボ
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
ねじ規格インチサイズ
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
関連キーワード