素材がニトリルなので油作業に適しています。
厚みのある極薄タイプで丈夫で破けにくいです。
特殊テクスチャー仕様にてグリップ性に優れます。
汚れが気にならないブラックカラーです。
左右兼用50枚入りで経済的です。
用途自動車整備用/機械周り作業用/油作業用/DIY用
粉有無なし
色黒
材質合成ゴム
滑り止め効果あり
厚さ(mm)0.18
全長(cm)24.5
入数(枚)50
機能耐油/耐薬品
表面特殊テクスチャー仕様
裏面クロリネーション加工
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
指股に通気性素材を使用しています。
用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。
材質掌部:ポリウレタン合皮手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン
厚さ(mm)1
色ネイビー
入数(双)1
機能軽量・通気性
ソフトなグリップで長時間の作業でも手が疲れにくく、又、細やかな作業にも最適です。
通気性・透過性に優れ、快適に作業が出来ます。
手の平は人工皮革使用で耐久性抜群です。
用途建築土建業・配管業・電気工事等
材質(甲)ポリエステル
材質掌部:人工皮革・ポリウレタン、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)1.25
色グレー
入数(双)1
機能耐久性・通気性・透過性
材質(掌側)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!。手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和。手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード。湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群。指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル
色ブラック
入数(双)1
機能耐久性・安全性
材質(甲)ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル
材質(掌側)合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮
袖口仕様マジックタイプ
特許製法のパーミア生地使用で通気性・グリップ力抜群。
丈夫な表面加工で、繰り返し洗えます。
材質手の平/ナイロン生地(ウレタン樹脂加工)、手の甲/ポリエステル、その他
入数(双)1
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
こんなお得な商品も!

快適PUグローブ 高機能
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。
又、洗って繰り返し使用できます。
材質綿 ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様手首ゴムタイプ
お値打ち価格のPUグローブです。やわらか素材でグリップ感も良く、しっかり手にフィットします。
甲部はメッシュ素材なので通気性も良く、横に伸びるのでよりフィット感を味わえます。
手の平部はポリウレタン素材にエンボス加工を施しグリップ力を高めています。
色ブラック
入数(双)1
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン
【リンクルカット製法】
手袋を着用した際、握った状態で手の平にできる不快な弛み、シワを無くした独自の縫製技術です。
手袋自体があらかじめ握った形状となっているため、対象物をつかむ際に余分な握力がかからず、手の疲労を軽減します。
【ソフトで摩耗に強い】
やわらかく耐摩耗性に優れた素材を使用しています。
皮革と比べ、素材の風合いを維持しやすく、水に濡れても質感を損なわないため、様々な状況で安定したパフォーマンスを発揮します。
【手首ショート】
手首の動きを妨げず、アクセサリー着用でも邪魔にならない手首ショートタイプです。
ベルトにより着用の安定性はキープでき、手首のスナップ運動を活かせるため、ワークのみでなく、モータースポーツ等にも応用可能な設計となっています。
用途ライディング・メンテナンス・アウトドアなど幅広く使用できます。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、合成ゴム、ポリウレタン
入数(双)1
機能耐久性
材質(ベルト)合成皮革、PU布
材質(甲)スパンデックス、(メッシュ)ポリエステル、(プロテクト)合成皮革、(パッド)ポリウレタン
材質(掌側)合成皮革
袖口仕様マジックタイプ
甲部には、吸汗・蒸散に優れた「マーバス」を、手の平には強度に優れた牛革を使用し、手の平に補強として耐摩耗性に優れた人工皮革を使用。
手に良くなじみ、指先までぴったりフィット
ソフト&伸縮性素材でしっかりグリップ
指先に特殊エンボス加工を施し細かな作業にも対応
甲部にマーバス地を使用し吸汗・速乾効果で快適作業
材質手の平:牛革あて部:人工皮革(ポリウレタン)甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.6±0.05
色手の平:白×黒、甲部:黒
入数(双)1
加工、吸汗・蒸
機能伸縮性・吸汗・速乾・耐摩耗性
手甲部分はメッシュ仕様で通気性に優れています。補強黒アテ付。ソフトな使用感で作業に優れています。摩擦に強く軽量で通気性に優れています。
用途建築・土木・鉄筋。荷役・運送。重機運転。日曜大工。家庭園芸。レジャー。農林業。電気配線工事(※電気に対して絶縁性ではありません。)
厚さ(mm)1.7
材質(甲)ナイロン・ポリエステル・その他
材質(掌側)豚革
RoHS指令(10物質対応)対応
整備やバイクの積み込み等、様々な作業で活躍するDRCのメカニックグローブ。通気性・伸縮性に優れ、ダイレクトなフィーリングとタイトな装着感を提供。
色Black
薄く柔軟さを持ちながら耐穿孔性、耐摩耗性に優れたヤギ革を手の平に使用。伸縮性に富み通気性も快適なメッシュのスパンデックスを甲側に使用。親指周囲はダブルステッチで強度をアップ。手首はワンタッチ開閉式の面ファスナーでしっかり締めて安全。収納時に便利なループもあります。サイズラインナップはSからXL。
用途自動車整備作業、アウトドア、キャンプ、バイク、サイクリング、DIYなど多用途
材質手首:ゴム、面ファスナー
入数(双)1
機能耐穿孔性、耐摩耗性、伸縮性・柔軟性、通気性
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)スパンデックス
材質(掌側)ヤギ革
アテ有無なし
袖口仕様マジックタイプ
材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
ニトリルメカニックグローブは化学物質や溶剤からあなたの手を保護してくれるため、油圧ブレーキのオイル交換や、チェーン洗浄などのクリーニング作業におすすめです。頑丈な厚手のニトリル素材で作られたグローブは耐久性が非常に高く、一日を通して使用することができます。また、フィット感にも優れているため、細かい作業にも最適です。
トラスコ品番573-3770
材質ニトリル
サイズL
1箱(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。
縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。
厚さ(mm)1.4
メーカー名:ジータ。メーカー品番:C9380
用途【旧品番】ZE23-1010
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:C9379
用途【旧品番】ZE23-1009
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用し、甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。ANSI耐摩耗レベル5
用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬
機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材
アテ有無アテ付き
材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、(手首)なし
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なし
バイクの整備からライドまで幅広く使える手袋
シンプルな作りでメカニックグローブとしても夏用メッシュグローブとしても使えるオールラウンダー。
タッチパネル対応しており、スマホタッチしてもしっかりと反応します。
ツーリングの時などライドの際に活躍してくれる優れものです。
用途整備からライドまで幅広く使えるバイク用ライディンググローブ
色ブラック
バイクの整備からライドまで幅広く使える手袋
シンプルな作りでメカニックグローブとしても夏用メッシュグローブとしても使えるオールラウンダー。
タッチパネル対応しており、スマホタッチしてもしっかりと反応します。
ツーリングの時などライドの際に活躍してくれる優れものです。
用途整備からライドまで幅広く使えるバイク用ライディンググローブ
色ブラック
立体縫製により自然な握りを実現してます。甲側ナックルガードで手を保護します。手の平補強当付です。
用途電気配線、組立作業に
入数(双)1
材質羊皮、ポリエステル
アテ有無アテ付き
厚さ(mm)0.9~1.1
耐摩耗性に優れた豚革を手の平に使用。伸縮性に富み通気性も快適なメッシュのスパンデックスを甲側に使用。肌触りの良いフリースの裏地で暖かさ抜群。親指周囲はダブルステッチで強度をアップ。
手首はワンタッチ開閉式の面ファスナーでしっかり締めて安全。
サイズラインナップはSからXL。
冬のアウトドア、キャンプ、バイク、サイクリングなど多用途に、厚すぎず耐久性に優れ軽く暖かいグローブ。
用途冬のアウトドア、キャンプ、バイク、サイクリングなど多用途
材質(掌側)豚革
材質(補強材)手の平:親指周りダブルステッチ、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)スパンデックス
材質手首:ゴム、面ファスナー
機能耐摩耗性、伸縮性、耐久性、防寒
入数(双)1
整備からライドまで幅広く使えるバイク用ライディンググローブ。
バイクの整備からライドまで幅広く使える手袋
シンプルな作りでメカニックグローブとしても夏用メッシュグローブとしても使えるオールラウンダー。
タッチパネル対応しており、スマホタッチしてもしっかりと反応します。
ツーリングの時などライドの際に活躍してくれる優れものです。
サイズXL
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)対応
整備からライドまで幅広く使えるバイク用ライディンググローブ。
バイクの整備からライドまで幅広く使える手袋
シンプルな作りでメカニックグローブとしても夏用メッシュグローブとしても使えるオールラウンダー。
タッチパネル対応しており、スマホタッチしてもしっかりと反応します。
ツーリングの時などライドの際に活躍してくれる優れものです。
こんなお得な商品も!

PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)1.7
入数(双)1
機能通気性・透湿性・伸縮性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
手のひらには耐突刺性に優れ、さらに水・油が浸透しにくいヤギ革を使用。甲側には伸縮性と通気性抜群のスパンデックス生地を使用しています。ロープワーク等の摩耗に備えて親指、手のひらには牛漉き革の補強を施しています。甲側に配置された熱可塑性ラバープロテクションは関節の動きを妨げずに、外的衝撃から内部を保護します。
用途一般軽作業、自動車・機械整備、材料運搬
機能耐摩耗性、耐突刺性、伸縮性、通気性
入数(双)1
袖口仕様マジックタイプ
材質(手の平)ヤギ革、(手の甲)スパンデックス、(手首)伸縮素材
アテ有無アテ付き
材質(補強材)(手の平)牛漉き革、(手の甲)指先ヤギ革、熱可塑性ラバー、(手首)なし
材質(裏)(手の平・手の甲・手首)なし
ニトリルメカニックグローブは化学物質や溶剤からあなたの手を保護してくれるため、油圧ブレーキのオイル交換や、チェーン洗浄などのクリーニング作業におすすめです。、頑丈な厚手のニトリル素材で作られたグローブは耐久性が非常に高く、一日を通して使用することができます。、また、フィット感にも優れているため、細かい作業にも適しています。
関連キーワード
1
2
次へ