37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。 ひずみがないレンズ厚1mm
材質金属アーム:真鍮、プラスチック部分:ポリカーボネート 形状二眼型 寸法A(mm)78 寸法B(mm)50 寸法C(mm)159 材質(ケース)PVC 材質(キャップ)PVC 材質(レンズ)偏光トリアセテート
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイドシールド無しのルネベル・メタルフレームメガネに装着できます。(MZ-11)つるをゴム部に通すことで、メガネに装着できます。(MZ-14)取り付けにねじは不要です。
厚さ(mm)1.0 質量(g)5
1組
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めがねの両サイドの隙間を保護し、落下時の衝撃を吸収します
材質ビニール クリアー 質量(g)9 アズワン品番64-7923-31
1組
845 税込930
当日出荷

気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。 ひずみがないレンズ厚1mm
形状二眼型 材質金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート 寸法A(mm)70 寸法B(mm)38 寸法C(mm)150 材質(ケース)PVC 材質(キャップ)PVC 材質(レンズ)偏光トリアセテート
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スカッシーめがねにカバー 名古屋眼鏡 動画あり
お手持ちのメガネに取り付けるだけで花粉対策や簡易飛沫対策保護メガネとして使えます。簡単取り付けで繰り返し使えます。
用途花粉防止や飛沫対策に使えます。 クリア
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズがつきにくいハードコートレンズを使用したセフティグラスです。サイドカバーで横からの飛来物もカットします。傷に強いハードコートレンズです。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネート JIS規格適合 材質(フレーム)ナイロン
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)サイドバイザー
スポーティーなエアロ形状フォルムのサイドバイザー左右セット。 耐衝撃アクリル製(2mm厚)を使用。走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減するアイテム。
スクリーン:スモーク 材質(スクリーン)耐衝撃アクリル 適合車種シグナスX SR(16)〈BF9〉
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色クリア 材質(レンズ)PET 仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容フレーム 1個シールド 3枚 形状一眼型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4953 ガラコブレイブ SOFT99 動画あり
フロントガラスはもちろん、ヘッドライトカバーやサイドバイザー、テールランプカバー、リアカメラなどの透明樹脂パーツにも使用可能。また、自動車だけでなく、兼ねてから要望の高かったバイクのヘルメットシールド、ゴーグル、スクリーンシールドにもご利用いただけます。ドライバー・ライダーの雨天走行で雨をはじき、快適な視界を確保します。 ガラス平面はもちろん、湾曲面が多い透明樹脂パーツにもしっかりフィットする可動式ヘッドを採用しました。 乾燥待ち時間不要。塗り込んですぐに拭き取るだけで、凄まじい雨ハジキパワーを実現します。
タイプ塗り込みタイプ 付属品専用クロス トラスコ品番799-7540 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×220×42 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ 動画あり
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質ポリカーボネート 形状一眼型 レンズ色クリア レンズ加工無し 機能メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ交換が可能です。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド 質量(g)42 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145 フレーム色シルバー 材質(フレーム)メタル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガネの上から掛けられる花粉防止メガネです。見た目もスマートなデザインです。
形状二眼型 機能(レンズ)UVカット 材質フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート 寸法(mm)166×152×147 質量(g)36 奥行(mm)147 レンズ色クリア 寸法A(mm)64 寸法D(mm)42 寸法B(mm)13 寸法C(mm)140 外寸(mm)152 フレーム色ライトブラウン 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メガネの横の隙間から入る、光・雨・風などを完全にシャットアウトする、超高機能クリップオン偏光シリーズ。あらゆるメガネユーザーからのご要望にお応えして、遂に完成!
用途サイドガード仕様 仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット 寸法(mm)【片目レンズ】47×63(*サイドガード湾曲部まで) フレームブラック(クリップ式)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズは傷に強いポリカーボネート製(UVカットタイプ)。 紫外線防止。極めて軽量なフレーム。眉の上までしっかり保護するデザイン。 レンズはサイドまでカバーするデザインで、プロテクション範囲が広く、視界を妨げることもありません。 モダン(先セル:耳にかかる部分)には柔軟性があり、またテンプル(つる)の角度と長さの調節が可能であるため、好みの装着感を得ることができます。
用途工作機械や電動工具を使用して、穴あけ作業・切断作業・切削作業を行う際の目の保護に タイプ傷防止 色(フレーム)レッド
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

有機溶剤対応保護めがね レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状二眼型 仕様上下ひさしサイド付き TGK品番941-87-03-31 質量(g)32 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリアミド 材質(レンズ)ポリアミド アズワン品番1-6216-01 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ エスコ品番EA800EA-21 寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。
機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズ エスコ品番EA800CA-21 寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76 質量(g)約21 レンズ色スモーク 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
800 税込880
欠品中

メガネの上から掛けられるカバータイプの偏光サングラスです。フロントレンズもサイドレンズもUVカットです。
形状二眼型 機能メガネ併用可、UVカット 寸法A(mm)62 寸法B(mm)41 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)(偏光)トリアセテート、(サイド)アクリル 材質(テンプル)ポリカーボネート
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。 ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CA-20A 寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5 質量(g)21
1個
800 税込880
当日出荷

メガネの上から掛けられるカバータイプの偏光サングラスです。フロントレンズもサイドレンズもUVカットです。
形状二眼型 機能メガネ併用可、UVカット 寸法A(mm)59 寸法B(mm)39 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)(偏光)トリアセテート、(サイド)アクリル 材質(テンプル)ポリカーボネート
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。
機能キズ防止コーティング 付属品めがねコード、携帯ポーチ エスコ品番EA800CA-19 寸法(mm)【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74 質量(g)21 レンズ色クリアー(インドア/アウトドア) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
765 税込842
当日出荷

まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。 UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色グレー レンズ厚さ(mm)2 質量(g)32.5 仕様防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付 トラスコ品番276-5888 形状二眼型 材質(バネ部)ステンレス 機能UVカット 材質(フレーム)ナイロン 可視光線透過率(%)約25 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

山本光学YS-380 二眼形保護めがね
エコ商品
バネ蝶番を採用し、つる部がフレックスに稼働するモデル 二眼形保護めがねのフィット感の良いタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)約2 質量(g)34 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド トラスコ品番379-3796 形状二眼型 加工硬化処理 機能UVカット、曇り止め、傷付防止加工 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番8-5345-11 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 質量(g)約32 レンズ色クリア 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア 種別対飛来物用 JIS規格JIS T 8147規格品 形状2眼型 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。メガネの上から装着できます(一部、大型眼鏡には着用できません)。レンズ上部には衝撃を緩和するクッションバーが装備されています。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネート JIS規格適合 材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な大きさに対応!! カード最大7枚収納!! 便利なカードルーペ付き!! スマホ汎用ケース 手帳型 スライドでカメラ撮影OK 多機種対応
特性ポケット付 タイプ手帳型 材質外側カバー:PU、サイドプレート:ABS、粘着シート:シリコン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スマートフォン対応サイズ】カードホルダー装着時(カード7枚収納): 約77×155×8.5以内、カードホルダー未装着時: 約80×155×13以内【本体】約78×155×36(※36mmは端末の装着及び、カードを7枚収納した場合のMAX値です。) セット内容ケース本体、カードホルダー、カードルーペ、背面保護フィルム
1個
2,890 税込3,179
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メガネの上からかけられるオーバーサングラス。 UVレンズで365nm以下の有害な紫外線をほぼカット。 偏光レンズで乱反射を効果的にカットし、ギラツキを抑えクリアな視界を確保します。
1個
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー3ガーデングラス
紫外線99.9%カット。 度付きメガネの上からかけられます。(一部大型のメガネにはかけられません)。 サイドカバー形状のテンプルは横からの飛来物を防ぎます。
用途園芸作業での目の保護に。 形状一眼型 機能紫外線カット、メガネ併用可 材質レンズ・テンプル:ポリカーボネート樹脂 幅(mm)160 高さ(mm)70 質量(g)80 奥行(mm)60
1個
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロクテクトカバー取り付けにより、防じん性能を向上させ、しかも軽量です。
レンズ色クリア 質量(g)49 仕様防曇加工、硬化加工、UVカット、上ひさしサイド付、つる角度調節可、プロテクトカバー トラスコ品番355-2411 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品 フレーム色ネイビーブルー 加工硬化処理 機能軽量 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.4 調整機能角度調整可
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

眼鏡をかけたままでもOK。便利なひも付き。首から下げれる。軽量・衝撃に強い・割れにくくキズつきにくいポリカーボネート製。
用途刈払作業、建設現場、大工工事に、花粉対策にも 寸法(mm)60×165×5
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

眼の上下部・サイドにカバーがある保護めがねと併用することで血液・体液・飛沫のばく露リスクから、医療者を二重三重に護ります。 反射や映り込みを9割カットするハイスペックレンズ。
用途医療・介護現場などのコミュニケーションを取りながらもしっかりとした感染対策を行いたい場面、診察時など見ることに集中が必要なシーン、手元での細かい作業を行う場面にも最適 透明 材質(レンズ)PC/反射防止加工 レンズ厚さ(mm)0.17
1セット(2枚)ほか
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドのカバーを立ち上げ、小物を置く台として使用ができます。
用途自動車及び機械整備全般 差込角(sq.)9.5
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g アズワン品番68-1832-46
1セット(2個)
4,998 税込5,498
翌日出荷

奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
1本
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 ソケット形状6角 差込角(sq.)9.5 適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。 寸法L(mm)130 寸法D2(Φmm)18 寸法l(mm)113
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途奥深い箇所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 穴角6角 差込角(sq.)9.5 適合リアバンパーカバー取付ボルト、ドアノブ内側の取付ボルト、ドアヒンジのボルト、サイドルーバーの取付ボルト。バンパーリーンホースメントの取付ボルト、エアバックのアジャスディングボルト、テンションプーリーのアジャスティングボルト。足周り関係の取付ボルト・ナット。その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに。 トラスコ品番807-0097 セット内容・ロングディープソケット(六角)(B3LL-10、12) 質量(g)255
1セット(2本組)
4,098 税込4,508
当日出荷