115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネのくもり止め 濃密ジェル SOFT99 動画あり
くもり止め成分が即座に定着する新開発のメガネのくもり止めが新登場。従来の薬剤を『塗り伸ばす⇒乾燥⇒拭き取る』といった作業が、『塗り伸ばす』作業だけで、施工時間の大幅短縮をする事が出来、くもり止め効果も超強力!1個でメガネ約100本分にご使用いただけます。
タイプジェル トラスコ品番820-7376 アズワン品番64-1129-31
1個(10g)
699 税込769
当日出荷

ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。 フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。 マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用 アズワン品番1-4520-01 成分界面活性剤、アルコール剤 タイプスプレー 内容量(mL)18
1本(18mL)
979 税込1,077
当日出荷

めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー トラスコ品番371-9758 主成分フッ素系界面活性剤、アルコール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
999 税込1,099
当日出荷

ムースタイプだから液ダレ・飛び散りが少ない。
タイプムースタイプ 成分特殊両親媒溶性物質 液性中性
1個(60mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

めがねやゴーグルのくもり対策に最適。 視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。 ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。 一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。) タイプスプレー 主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
1,598 税込1,758
欠品中

拭くだけでレンズのクリーニングと曇り止め処理ができます。マスクを併用してもメガネが曇りません。拭きスジ、拭き跡が残りにくい速乾性のウエットシートです。
商品タイプ使い捨てシート トラスコ品番375-4944 種別速乾ウエットシート 材質不織布・エタノール・界面活性剤 質量(g)44 アズワン品番64-1129-29
1個(20枚)
529 税込582
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番365-8562 質量(g)176 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

くり返し使える メガネのくもり止めクロス SOFT99 動画あり
メガネが曇ったらすぐに拭くだけでOK!レンズのクリア感を損なわず、ムラのない仕上がり。1枚でメガネ約25本分に使用可能で、3枚入りなので、約75本分とたっぷり使用出来ます。ドライクロスなので、くり返し使えます。
商品タイプクロス トラスコ品番819-9471 アズワン品番64-1129-30
1個(3枚)
399 税込439
当日出荷

スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.07L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。 レンズに優しい中性タイプです。
タイプスプレー トラスコ品番489-0787 容量(mL)50 質量(g)68 主成分界面活性剤・アルコール類 使用可能回数(メガネ)4~5ショットで約200回、(ゴーグル)6~8ショットで約100~130回
1個(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

1個
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(15mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拭くだけでレンズのくもりを防ぐ、メガネ用クリーナー。レンズの指紋・脂汚れもスッキリ落とします。個別包装なので、携帯に便利です。
用途マスクをするとき、電車やバスで、食事中に 商品タイプ発泡洗浄剤 成分イソプロピルアルコール、界面活性剤 1枚の寸法(mm)約100×133 アズワン品番65-0435-48
1個(20枚)
389 税込428
当日出荷

エアゾールタイプのくもりどめです。 メガネレンズはもちろん、スポーツ用サングラスにも適した汎用性の高い曇り止めです。
適合水やけ防止コート・撥水コートにも対応 タイプスプレー
1本(40mL)
789 税込868
当日出荷

レンズの指紋・脂汚れを軽く拭くだけでスッキリ落とします。速乾性のウェットタイプなので、から拭きはいりません。個別包装なので、携帯に便利です。除菌効果があるので、メガネが清潔です。プラスティックレンズ、マルチコートレンズ、水やけ防止レンズにも使用できます。
用途メガネ、サングラス、スキーなどのゴーグル、携帯電話の画面・時計のガラス面、テレビやパソコンのガラス面(液晶を除く)、鏡 商品タイプ使い捨てシート 成分イソプロピルアルコール 寸法(mm)約100×133
1箱(20枚)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊繊維に曇り止め成分を含ませているので、拭くだけで防曇効果を得られます。 繰り返し使えるので経済的です。
用途メガネ・ゴーグルの曇り止めに。 マスク着用時のメガネの曇り止めに。 食品工場内作業でのマスク使用時、食事時、スポーツまで幅広く使えます。 成分水、アルコール、界面活性剤 トラスコ品番200-2582 セット内容収納缶 材質クロス:ポリエステル、封入缶:アルミ 水色 質量(g)15 縦(mm)150 アズワン品番64-8420-17 使用可能回数200~300回 商品タイプクロス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

【油膜とり効果】ワイパーを作動させながら、フロントガラスに吹き付けるだけで、油膜をすっきり落とします。 【くもり止め効果】タオルなどにスプレーし、ガラスの内側に塗り付けるだけで、長時間くもり止め効果を持続します。 水滴付着防止 サイドミラーやガラスにスプレーし、塗りのばしておくと、水滴が付着しにくくなります。
用途自動車窓ガラス及びガラス製ミラーの油膜取り、洗浄用 形式エアゾール 成分陰イオン系界面活性剤、グリコール類(5%)、アルコール類(5%) 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 特性油膜取り効果、曇り止め効果
1本(180mL)
299 税込329
当日出荷

1個(27mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

「曇らない」でおなじみBolle Safetyから最強の曇り止め満を持して登場。オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー!。AR=Anti Reflect 反射防止コートのかかった度付きレンズやサングラスなどに幅広く対応できるようになりました。迷ったらこれ!
用途Bollesafety製品の曇り止め延命。オーバーグラスの際の「中の眼鏡が曇る」というお悩みにアンサー!。ミラーコートのサングラス、反射防止コートのされている度付きのメガネなど幅広くお使いいただけます トラスコ品番527-4025 セット内容シャミークロス同梱 幅(mm)40 高さ(mm)130 奥行(mm)35
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

レンズを拭くだけで手軽に曇り止めの効果が得られます。
仕様●サイズ:156×146mm●材質:ポリエステル アズワン品番65-2250-33
1枚
1,400 税込1,540
翌日出荷

防曇効果を付与するマイクロファイバーワイパー。拭き取り性能にも優れます。
用途眼鏡等の曇り止め、ワイピング用途。 トラスコ品番393-2973 材質ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)150×180 ネイビー 高さ(mm)21 ケース入数1 シートサイズ(mm)150×180 縦(mm)150 入数10枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
799 税込879
当日出荷

粉塵、切削屑、飛沫から眼を守るゴーグルタイプの保護メガネ レンズには曇り止め加工を施し、フレーム部分には粉塵や水が浸入しにくい特殊空気孔を採用 肌に触れる部分は柔らかい素材を使用し装着時の負担を減らします
用途切削や研磨作業等に 形状ゴーグル型 レンズ曇り止め加工、UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート クリア 質量(g)87 材質(フレーム)PVC
1個
999 税込1,099
当日出荷

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型 機能曇り止め加工、紫外線カット 規格EN 規格認定 材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)27 レンズ色クリア 加工硬化処理 レンズ防曇 材質(フレーム)PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YIーGGL1専用アクセサリー。溶接ゴーグルの内部に装着する曇り止めフィルム
用途溶接ゴーグルの装備品
1式
9,998 税込10,998
翌日出荷

ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット トラスコ品番379-3702 形状一眼型 質量(g)49 加工硬化処理 機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3 アズワン品番6-8010-04 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm) 機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット 形状ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート) トラスコ品番416-2536 質量(g)112 タイプメガネ併用可 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 形状ゴーグル型 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー 機能耐衝撃性、曇り止め テンプル色グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.2 質量(g)50 仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品専用ポーチ トラスコ品番422-8723 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65 レンズ防曇 機能曇り止め機能、メガネ併用可能 材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ライトグリーン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ 空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造 視野が広く取れる一眼タイプ メガネの上から装着可能です 曇り止めレンズ仕様
用途切削や研磨作業等に 形状ゴーグル型 レンズ内面曇り止め加工 材質(レンズ)ポリカーボネート クリア 質量(g)90 材質(フチ)軟質ビニル
1個
499 税込549
当日出荷

ミドリ安全オーバーグラス
上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。
仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可 セット内容専用ポーチ 長さ(mm)167 幅(mm)183 材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート 高さ(mm)61 レンズ色クリア フレーム色ピーコックブルー/ライトグレー テンプル色ブラック レンズ厚さ(mm)2.3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

曇り止め付のゴーグル型安全めがねです。 子どもの顔の大きさに合わせて小型設計されています。 日本製のJIS規格品です。
材質ポリカーボネート(内側防曇・外側ハードコート) 寸法(mm)160×60×68 紫外線遮断率(%)99.99
1個
799 税込879
当日出荷

ミドリ安全安全ゴーグル
両面曇り止め加工と、開閉式のベンチレーションで曇り止め効果に大変優れます。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様開閉通気孔付 機能両面曇り止め加工、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 形状ゴーグル型 材質/仕上レンズ:アセテート系、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ゴム レンズ両面防曇 トラスコ品番335-6973 質量(g)79 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア JIS規格JIS T 8147規格品 規格品JIS T 8147 レンズ厚さ(mm)0.8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

曇り止め付き、メガネ併用可能な軽量でスタイリッシュな保護メガネです。矯正メガネの上から装着出来るメガネ併用タイプの保護メガネです。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。 材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カット レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm 質量(g)40 レンズ色クリアー ストラップ幅(mm)15 アズワン品番64-7923-35
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

抜群の曇り止め性能と耐久性に優れたゴーグルです
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 質量(g)40 レンズ色クリアー 寸法A(mm)157(めがね) 寸法D(mm)50×80(めがね) ストラップ幅(mm)20 アズワン品番64-7923-33
1個
3,840 税込4,224
当日出荷

ワイドフィルム採用で、視野角度の非常に広いアイウェアです。 10gと非常に軽量ですので長時間の装着でも疲れにくくなっています。 曇り止め加工済みです。眼鏡をかけたままでもお使いになれます。
仕様防曇 機能曇り止め加工、メガネ併用可 形状一眼型 寸法(mm)幅148×縦80×テンプル長さ160 サイズフリー タイプ使い捨て
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曇り止めなしのメッシュゴーグルです。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 仕様通気孔付 形状ゴグル型 質量(g)64 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム
1個
559 税込615
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明のやわらかいフレームが顔に心地よくフィットし、かつ足元がよく見えるオートクレーブ対応ゴーグルです。独自の超防曇、耐傷プラチナコーティングによりオートクレーブ後も曇り止め効果が長続きします。無気孔タイプのゴーグルでメガネ併用可能です。
材質(フレーム)TPR 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番65-1921-26 材質(ストラップ)シリコン+PC(バックル) 関連資料(0.85MB)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ハイラックマスクとの併用に相性の良い保護メガネです。曇り止めコート付きで曇りに非常に強いメガネです。視力矯正用眼鏡の上から着用できます。アルコール消毒可能オートクレーブ滅菌可能(121℃30分)。男女兼用弾力のあるテンプルで様々な顔サイズに対応します。※曇り止めコートは効果が永久に持続するものではありません。※お手入れの際は汗や水分が残らないよう付属のポーチでレンズを軽く拭いてください。
用途液体飛沫、飛来物からの眼の保護 性能紫外線99%以上カット・可視光線透過率 90%・レンズ両面曇り止めコート付き 材質フレーム・レンズ/ポリカーボネート サイズ内寸 157×高さ 51×全長168mm 質量(g)約35 適合規格日本産業規格:JIS T 8147(2016)、米国製品安全規格:ANSI Z87.1、欧州製品安全規格:EN 166 アズワン品番65-8892-82
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
仕様●めがねサイズ(mm):A/133、B/150、C/115、D/43×95●レンズカラー:クリアー●高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】●99.9%UVカット●引っかき防止レンズ●調整可能なノーズパッド付●ANSIZ87.1規格に適合●CSAZ94.3準拠 アズワン品番65-9283-52
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷