214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めがねのつるに吊穴がなくても使用可能。
エスコ品番EA800C-110 材質ナイロン 全長(mm)580
1個
280 税込308
当日出荷

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
355 税込391
当日出荷


材質ナイロン 全長(mm)約700 ブラック 質量(g)3 アズワン品番64-7923-29 入数10本
1袋(10個)
1,190 税込1,309
当日出荷


メガネの置き忘れや、作業中の落下防止に最適です。メタル、プラ枠兼用です。ストラップの中間で脱着可能です。
用途安全メガネ用落下防止ストラップ。
1個
399 税込439
当日出荷


オーム電機ACコード メガネ
ノートPCや周辺機器のACアダプタ、ゲーム機、ラジカセなどを家庭用コンセントに接続電源コードです。
コード長さ(m)0.3 コネクタ形状幅8.6mm/メガネ型 対応AC125V・7Aまで対応 電源コード(m)0.3
1個
549 税込604
3日以内出荷

ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】× 質量(g)112 定格125V・7A ただし、日本国内専用とする。 適合規格PSE適合(本体) コード長さ(m)2 プラグ2ピン・ストレートプラグ プラグ形状【スイングプラグ】× 差込口形状【本体】2ピン
1個
829 税込912
当日出荷

住友電工 Optigate(オプティゲート)コネクタ付2心(メガネ)コード
RoHS
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

機械などにトラップスが巻き込まれても安全に分離します。
長さ(mm)600 質量(g)7 材質ポリエステル タイプトラップス分割タイプ
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラップスが突起物等に引掛かった場合には、中央のジョイント部が外れる安全設計。
トラスコ品番308-6348 長さ(mm)420 質量(g)6.6 タイプトラップス分割タイプ
1組
449 税込494
当日出荷

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


ウベックス保護メガネ用オプション品です。
ブラック トラスコ品番819-0825 全長(mm)68.5 質量(g)4
1個
689 税込758
当日出荷


AC100Vの外部電源端子付。 CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)1.8 ブラック コネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス 変換タイプオス - メス
1個
436 税込480
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

シリコンのメガネコードです
仕様●素材:シリコン●コード部分54cm●対応範囲:縦 5ミリ 以上10ミリ以内、厚さ 4ミリ程度
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架内配線などで、2芯単位の接続を行うときに用いるコードです。
外径(mm)1.7×3.4
1本
6,298 税込6,928
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ネットワーク機器~パッチパネルを接続するパッチケーブルとして最適 各種コネクタ(LC、SCなど)、ケーブル種類(シングルモード、マルチモード)、ケーブル長をラインナップ
芯数2芯
1本
2,998 税込3,298
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(5本)
3,390 税込3,729
当日出荷

眼鏡を首にかけるのに便利なアクセサリーです。めがねのつるに吊穴がなくても使用可能。コード先端に抜け止めゴム入り。
幅(mm)約12 全長(mm)約302 ブラック 質量(g)約3
1個
410 税込451
翌日出荷

短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

眼鏡、サングラス用グラスコード。従来製品よりも全長が10cm長いロングタイプ。体格の良い方におすすめです。釣りやアウトドアで快適に使用できる人気のグラスコードに、軽くて肌あたりがソフトなシリコン製マグネットコネクターを使用したモデルが登場!。簡単に着脱できるマグネット式のコネクターは、キャップやハットを被っていても、グラスコードを着脱するたびにキャップ/ハットを脱ぐ必要がありません。ラバー製のため、簡単に水洗いできます。マグネット部もシリコンで覆い、金属アレルギーフリーに。サングラスを頻繁に掛け外しする方に。置き場所に困る「外したサングラス」を身軽に携帯。グラスコードをサングラスの先端に差し込むだけの簡単装着
用途眼鏡・サングラス用グラスコードとして。眼鏡チェーン サングラスチェーン ネックストラップ シリコン メンズ レディース アウトドア 材質シリコン 全長(cm)50.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2 イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9.2 クラッド径(μm)125 コネクタ1SCコネクタ コネクタ2SCコネクタ
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコン製グラスコード 水や汗に強く、伸びて切れにくい。金属アレルギーの方に最適。長さ60CM
幅(mm)55 高さ(mm)255 奥行(mm)15
1本
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 コネクタ1SCコネクタ コネクタ2SCコネクタ
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【モノタロウ様専用品番】 シングルモード(OS2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLC。反射減衰を55dBまで向上させたUPC研磨方式を採用。1383nm波長帯の損失を低減することで、広帯域(1260nm~1625nm)での低損失を実現する光ファイバケーブルです。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2 RoHS指令(10物質対応)対応 コア径(μm)9.2 クラッド径(μm)125
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付メガネコード(2芯) コード径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ取付位置両端
1セット(2本)
8,798 税込9,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)