2,764件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 形状オフセット 寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294) セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 材質クロムバナジウム鋼 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 表面処理クロームメッキ、マット仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 形状オフセット 寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 トラスコ品番816-5450 材質S53C 質量(g)1050 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

1セット(6本組)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状オフセット トラスコ品番816-5448 セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 材質S53C 質量(g)1050 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 表面処理ニッケルクロムメッキ
1セット(6丁)
7,998 税込8,798
当日出荷

柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。 形状オフセット
1セット(6本組)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。6本セットです。
形状オフセット トラスコ品番369-8823 セット内容M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224 質量(kg)2.1
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

用途自転車の整備等に最適 材質S45C 全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170 セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19 形状オフセット 対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
1セット(6本組)
1,998 税込2,198
当日出荷

車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に セット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17 材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

1セット(6本組)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な6本組のメガネレンチセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm 材質クロームバナジウム
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
形状オフセット トラスコ品番384-9384 セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27 質量(kg)2 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

45°タイプ
形状オフセット 仕様JIS規格品 トラスコ品番817-4423 セット内容めがねレンチ:8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27、メタルケース 質量(kg)1.8 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、19×22、24×27 ケース寸法(mm)405×95×40
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ラチェットレンチ 角度付 セット モノタロウ 動画あり
狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで 呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21 全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21) 歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側) 角度(°)25 送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

濃いツヤ、ガンメタリック仕上げのメガネレンチセットです。表面にガンメタリック処理をしているので、キズが付きにくいです。プロのニーズに対応できる品質・耐久性のあるメガネレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 サイズ(mm)6×7・8×9・10×12・11×13・14×17・19×21
1セット(6本)
4,498 税込4,948
当日出荷

コンビネーションレンチセット モノタロウ 動画あり
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容8、10、11、12、13、14、17、19 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
1セット(8本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
形状ストレート 仕様パワーフィット トラスコ品番373-5991 セット内容ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17) 質量(g)350
1セット(5本)
8,298 税込9,128
当日出荷

六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット トラスコ品番383-7742 セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H) 質量(g)330
1セット(4本組)
7,198 税込7,918
当日出荷

スパナとめがねレンチを組み合わせた1丁で2役のレンチ。 スパナ部は仮締め用、めがね部は本締め用として使用できます。 めがね部角度は15度。
用途ねじの締め緩めに。 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17 質量(g/セット)1165 トラスコ品番369-0300 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)1360 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6丁)
6,598 税込7,258
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットめがねレンチ セット
エコ商品
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。 安全ロープ取り付け穴付です。 (RM-14以上) より狭く、奥まったスペースに強いです。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。 トラスコ品番396-4736 セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21 RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

形状ストレート 仕様パワーフィット トラスコ品番373-6083 セット内容超ロングストレートメガネレンチ(M160-8×10、12×14、17×19) 質量(g)545
1セット(3本組)
7,298 税込8,028
当日出荷

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状ストレート 仕様パワーフィット トラスコ品番373-5915 セット内容ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17) 質量(g)170
1セット(4本組)
6,198 税込6,818
当日出荷

メガネ部オフセット15°
形状オフセット トラスコ品番383-7700 セット内容15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17 質量(g)340 本数3本
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷

1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に シノの有無あり 材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ショートビット&ラチェットレンチ セット モノタロウ 動画あり
ショートビットと薄型ラチェットレンチのセット品です。 使用頻度の高いビットを選定したセット内容になっています。
用途ねじ締め・緩め作業に セット内容ビットエクステンション、ビットラチェット、【ドライバービット(+)各2個】No.1、No.2、No.3、【ドライバービット(-)】0.8×5.5、0.9×6.0、1.0×7.0、【ヘキサゴンビット】3、4、5、6、【T型ヘックスローブビット(いじり防止タイプ)】T15、T20、T25、T27、T30、T40、【ビットアダプター】1/4(6.35mmソケット用) 質量(g/セット)220 ビット全長(mm)(エクステンション)60、(ラチェット)73 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)113×75×43
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ モノタロウ 動画あり
仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に 全長(mm)180 シノの有無あり 材質炭素鋼 質量(g)320 寸法t(mm)16 寸法D(mm)35 寸法l(mm)17 寸法d1(mm)6
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。
用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。 表面処理リン酸マンガン処理 材質クロムモリブデン鋼 形状ストレート(打撃)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
1丁
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装 種別その他特殊スパナ 形状ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25 材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装 ソケット種別両口ソケット
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウ 動画あり
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット 角度(°)45
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)