577件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット 角度(°)45
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。
曲り角度(柄部)45° 形状オフセット
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

ショートタイプで平型のメガネレンチ。機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に!!。通常のメガネレンチより薄いので込み入った箇所での六角ボルト・ナットの締め付け作業に最適!!
用途ボルト・ナット回しに。
1個
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 形状オフセット
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
1丁
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。 セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 形状オフセット 寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294) セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 材質クロムバナジウム鋼 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24 表面処理クロームメッキ、マット仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
1,798 税込1,978
当日出荷

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25 材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装 ソケット種別両口ソケット
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

切替式ラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装 シノの有無
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ラチェットレンチ 角度付 セット モノタロウ 動画あり
狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。
用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで 呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21 全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21) 歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側) 角度(°)25 送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型 形状オフセット シノの有無あり
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に セット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17 材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。 ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット 仕様メガネ部オフセット10°、AS-drive(面接触)
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの5本組セットです。180度フレックスヘッド採用で、窮屈な場所でも最適なオフセット角を設定できます。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容10・12・13・14・17mm ラチェット機構あり
1セット(5本)
4,998 税込5,498
当日出荷

ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
1丁ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し 形状オフセット RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

便利な6本組のメガネレンチセットです。よく使うサイズをセット組しました。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容8×9・10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm 材質クロームバナジウム
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチ10°(インチ)
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
1丁
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
4,670 税込5,137
翌日出荷