軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
より高品質なHPQタイプ、メガネは面接触
形状オフセット
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
曲り角度(柄部)45°
仕様インチサイズ
形状オフセット
1本
¥2,190
税込¥2,409
5日以内出荷
形状オフセット
サイズ(inch)3/8×7/16(対辺)
全長(mm)200
エスコ品番EA616GB-2
材質クロム合金鋼
質量(g)88
タイプ75°
寸法t(mm)23
寸法d1(mm)15.8
寸法d2(mm)17.2
寸法A1(mm)9
寸法A2(mm)9
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
全長(mm)109~235
質量(g)1271
サイズ(inch)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)
アズワン品番64-2234-75
1セット
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
厚さ(mm)9×9
全長(mm)141
質量(g)84
サイズ(inch)3/8×7/16
アズワン品番64-7880-02
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)6.7×7.8
全長(mm)122
質量(g)42
サイズ(inch)3/8×7/16
1本
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)7.9×8.7
全長(mm)215
質量(g)74
サイズ(inch)3/8×7/16
1本
¥8,040
税込¥8,844
8日以内出荷
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)8×8.7
全長(mm)250
質量(g)79
サイズ(inch)3/8×7/16
アズワン品番64-7886-20
1丁
¥9,740
税込¥10,714
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
形状オフセット
材質バナジウムエクストラ鋼採用、表面研磨仕上げ
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
関連キーワード