54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
600 税込660
当日出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2720 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)42
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くぼんだ場所にあるボルト、ナットにも使用可能です。40度のオフセットタイプです。強力なトルクが掛けやすく、確実にトルクを伝達します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 仕様完全焼入れ 材質クロームバナジウム鋼 形状オフセット
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット トラスコ品番383-7742 セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H) 質量(g)330
1セット(4本組)
7,198 税込7,918
当日出荷


軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
角度(°)15 最大締付トルク(N・m)165 先端厚さ(mm)(両端)5
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に 材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット 角度(°)45
1丁
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様メガネ部オフセット15° 寸法a1(mm)3 寸法a2(mm)3.2
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)TONE 超ロングめがねレンチ(ストレート・6角)
エコ商品
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ3/8"(9.5mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角 差込角(inch)3/8 寸法L(mm)25.9 寸法H(mm)17
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

8mm×11mmの組み合わせにより、1本でフロント・リアに対応できます、口径上部にストッパーを設け、ブリーダープラグの六角部に固定して作業することができます。 タイヤ・足回りに干渉しないショートタイプ。
用途トヨタヴェルファイア・アルファード(年式2008年5月以降)およびエスティマ(年式2006年1月以降)等のフロント・リア(二面幅8mmと11mm)のブレーキブリーダープラグの締緩作業。 トラスコ品番859-1197 厚さ(mm)6.3(小)、7.3(大) 寸法(mm)8×11 全長(mm)127 質量(g)50 メガネレンチ寸法(mm)幅15.8(小)、幅18.3(大)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに 種別片口レンチ 形状曲柄
1丁
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
1丁
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。
曲り角度(柄部)45° 形状オフセット
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

様々な作業に対応できる充実な工具セットです。両開きタイプのツールボックスで持ち運びに大変便利です。
セット商品数53 セット内容【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計14個)【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スピンナハンドル(12.7mm差込角)/全長約375mm】1本【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【スパナセット】5.5×7mm、8×10mm、11×13mm、12×14mm、17×19mm、22×24mm(計6本)【ロングめがねレンチ(45°)】10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm、22×24mm(計5本)【モンキレンチ/全長約300mm】1本【ラジオペンチ/全長約150mm】1本【ペンチ/全長約175mm】1本【コンビネーションプライヤ/全長約200mm】1本【ウォーターポンププライヤ/全長約250mm】1本【強力ニッパ/全長約150mm】1本【貫通ドライバー(角軸)】(プラス)+1・+2・+3、(マイナス)5mm、6mm、8mm(計6本)【コンビネーションハンマー】1本【平タガネ(19x200mm)】1本【ボールポイントL形レンチセット】1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm(計9本)【センターポンチ/全長約150mm】1本【スチールBOX】1個 質量(kg)16 外寸法(縦×横×深さ)(mm)470×220×275(箱を閉じた時)
1セット(53点組)
23,980 税込26,378
当日出荷

セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
1セット
90,100 税込99,110
翌日出荷

セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600 材質(ケース)スチール 入組点数56
1セット(1セット)
126,000 税込138,600
8日以内出荷

セット内容:59点セット、(1/2”)ソケット(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、(1/2”)クイックスピンナー 34.5mm、(1/2”)ラチェットハンドル 250mm、(1/2”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)スピナーハンドル 400mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 67mm、めがねレンチ(45°ロング) 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、(+)樹脂柄ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)樹脂柄ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm、樹脂柄(+)スタビードライバー #2×25mm、樹脂柄(-)スタビードライバー 6.3×25mm、ラチェットドライバーハンドル 109mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 165mm、ニッパー 159mm、コンビハンマー 730g、ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、板ラチェット差替えドライバセット (+)ビット:#2(22・30mm)・#3、Hexビット:4・5・6mm、マグネット付パーツトレイ、ネイル&ハンドブラシ、トレイ(3枚)。
1セット
116,000 税込127,600
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)ラチェットツールセット
四角形に折り畳まれたケースを広げると機能的に配置されたツールパレットになります。 収納時は、コンパクトに折り畳むことができ、工具箱のような形状になります。 ケースにフックが付いているので様々な物に引っ掛ける事ができます。
用途ボルト、ナット、ヘックスねじ、トルクスねじ、プラスねじ、マイナスねじの緩め、締め付けに セット内容1/4dr.72ギア ミニラチェットレンチ 12角ソケット / 6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm トルクスビット / T10、T15、T20、T25、T30 ヘックスビット / H2、H2.5、H3、H4、H5 プラスビット / +1、+2、+3 マイナスビット / -3、-6 質量(g)326 寸法(縦×横×奥行)(mm)250×147×37
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

TONE トネ(前田金属工業)ツールセット TSA350
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数72 差込角(mm)9.5 質量(kg)18 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(72点組)
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)ツールセット TSH430
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。 ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチを含んだセットですV形3段式両開きケース
セット商品数52 差込角(mm)12.7 質量(kg)15.1 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(52点組)
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)ツールセット TSH330
産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。
セット商品数54 差込角(mm)9.5 質量(kg)12.7 収納ケースBX331 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
1セット(54点組)
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)メカニックツールセット
産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット 保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット 使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを 皆様のお仕事の一助として活用してください
セット内容【セット内容1】3/8インチSQラチェットハンドル(60ギア)、ソケット(6角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm、ディープソケット8、10、12、14、17mm、エキステンションバー3インチ(75mm)、6インチ(150mm)【セット内容2】スイベルギアレンチ8、10、12、13、14、17mm、ユニバーサルジョイント、スライディングTハンドル、スピンナーハンドル15インチ(380mm)、45°メガネレンチ8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24mm【セット内容3】強力ラジオペンチ165mm、強力ニッパー165mm、スリップジョイントプライヤー、ボールピンハンマー12オンス(ファイバーグラスハンドル)、ロングボールヘックスレンチセット9PC【セット内容4】ソフトグリップ(+)ドライバー#1、2、3、ソフトグリップ(-)ドライバー5.5、6.0、スタビーラチェットドライバー、早回しスタビードライバー、両開きツールボックス、ダイヤルロックキー
1セット
49,980 税込54,978
欠品中

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。 施錠用ダイヤルロック付。
用途出張修理・メンテナンス用です。 セット内容(1/2”)ラチェットハンドル:245mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17mmめがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmコンビネーションプライヤー:200mmモンキーレンチ:250mmボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmボールピンハンマー:340g(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)スピンナーハンドル:380mm 質量(kg)12.2 ケース寸法(mm)410(W)×200(D)×230(H) アズワン品番64-2269-34
1個
55,400 税込60,940
翌日出荷

94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0951 セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6 材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂 差込角(mm)6.35/9.5/12.7 ケース寸法(mm)450×345×93
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

施錠用ダイヤルロック付。 保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来る、両開きツールボックス入りの工具セット。
用途出張修理・メンテナンス用です。 セット内容差替式スタビーラチェットドライバー:付属ビット(+)#2×(-)6mm(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・14・17mm(3/8”)エクステンションバー:75・150mm首振型ギアレンチ:8・10・12・13・14・17mm(3/8”)スピンナーハンドル:380mmめがねレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmボールピンハンマー:340gコンビネーションプライヤー:200mmモンキーレンチ:250mmボールポイント六角棒レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)ドライバー:5.5×75・6×100mm(3/8”)ユニバーサルジョイント(3/8”)T形スライドハンドル:160mm(3/8”)ラチェットハンドル:196mm 質量(kg)11.8 ケース寸法(mm)410(W)×200(D)×230(H) アズワン品番64-2269-33
1個
57,800 税込63,580
欠品中

セット商品数150 セット内容【1/4DR.】6角ソケット:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm、6角ソケット(インチ):5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、6角ディープソケット:4, 5, 6, 7, 8, 9mm、【3/8DR.】6角ソケット:9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm、6角ソケット(インチ):3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8、6角ディープソケット:10, 11, 12, 13, 14, 15mm、スパークプラグソケット:16,21mm、ビットソケット:マイナス 4,5.5,6.5mm/プラス #1,#2,#3/ポジドライブ #1,#2,#3/トルクス T20,T30,T40/タンパープルーフ T45,T50,T55,T60/ヘックス 3,4,5,6,8,10mm、6角E-トルクスソケット:E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20、【1/2DR.】インパクトソケット:17, 19, 21, 23mm、12角ソケット:20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm、12角ソケット(インチ):15/16, 1, 1-1/16, 1-1/4、6角ディープソケット:10,12,13,14,17,19mm、【1/2DR.】ラチェットハンドル:1/4・3/8・1/2DR.(ギヤ数60)、ビットカプラー:1/4.DR、1/4軸トルクスビット(タンパープルーフ):T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、6角レンチ:10本、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ラチェットメガネレンチ:8×10・12×13・17×19mm、スピンナーハンドル:1/4DR.、1/4DR. 首振りエクステンションバー:4、3/8DR. ロッキングエクステンションバー:3、6、1/2DR. 首振りエクステンションバー:5、1/2DR. ロッキングエクステンションバー:10、ユニバーサルジョイント:1/4、3/8、1/2
1セット(150点組)
52,980 税込58,278
6日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁工具 フルセット 44ヶ組
エコ商品
セット内容12角ソケット:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 22mm・ヘックスビットソケット:4mm 5mm 6mm 8mm・ラチェットハンドル・T型ハンドル・エクステンションバー:125mm 250mm・プラスドライバ:(+)1 2 3・マイナスドライバ:(-)5 6 8・片口スパナ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・片口メガネレンチ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・ペンチ:200mm・ニッパ:160mm・ラジオペンチ:160mm・ウォーターポンププライヤ:250mm 材質バッグ:最高級牛革製(上部ハンドル/ショルダーストラップ付属) 差込角(mm[inch])9.5(3/8) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
269,800 税込296,780
3日以内出荷

セット内容86点セット(3/8”)ソケット(6角)…81011121314mm(3/8”)ディープソケット(6角)…810121314mm(3/8”)ラチェットハンドル…180mm(3/8”)エクステンションバー…75mm150mm(3/8”)T型ハンドル…270mm(3/8”)ボールジョイント…44mm(3/8”凹)×(1/2”凸)ソケットアダプター(1/2”)ソケット(12角)…17192122242627303236mm(1/2”)Hexビットソケット…56810121417mm(1/2”)ラチェットハンドル…240mm(1/2”)スピンナーハンドル…400mm(1/2”)エクステンションバー…75150250mm(1/2”)ボールジョイント…60mm(1/2”凹)×(3/8”凸)ソケットアダプタースパナ…5.5×78×1010×1211×1312×1414×17mmめがねレンチ(45°ショート)…8×1010×1211×1314×17mmめがねレンチ(45°ロング)…10×1211×1312×1414×1719×2122×24mm貫通(+)ドライバー…#1×75#2×100#3×150mm貫通(-)ドライバー…5.5×756.0×1008.0×150mm割柄(-)ドライバー…10×150mmモンキーレンチ…304mmショートモンキーレンチ…113mmボールポイント六角レンチ(9本組)…1.522.53456810mmペンチ…190mmラジオペンチ…162mmミニカッター…210mm平タガネ…19×165mmアルミパイプレンチ…300mmコンビハンマー…535gセーフティプライヤー…247mmねじプライヤー…170mmコンビネーションスリムプライヤー…216mmケースサイズ…508(W)×232(D)×302(H)mmケース材質…スチール製重量…22.0kg 型番TSXT950 アズワン品番64-7882-35
1セット
144,000 税込158,400
当日出荷

BAHCO(バーコ)22点工具セット
多種多様のメンテナンス作業に適しています。 BAHCOの人気商品を集めたセットです。 かさばらないツールケースに収納した携帯工具セットです。
用途多種多様のメンテナンス作業に 入組点数22 トラスコ品番856-7558 セット内容【合計:22点】片目片口スパナ8、10、12、13、17、19、大口モンキー9031、バーコニッパ2101G-160、バーコペンチ2628G-180、ソケット(9.5mm)6角8、10、12、13、17、19mm、ラチェットレンチ(9.5mm)7750RN、ドライバー[[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]0.5×3、[[(-)]]1×5.5、ソケットホルダ(8本用)SH-8-3/8、工具ケース4750-ROCO-1、22 質量(kg)2.04 差込角(mm)9.5 寸法(縦×横)(mm)(ケース)340×320
1セット
44,980 税込49,478
当日出荷

セット内容<セット内容>:60点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)150mmニッパー:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)150・300mmコンビネーションギアレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm両口めがねレンチ:5.5×7・8×10・9×11・12×14・17×19・22×24mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm(3/8”)スピンナーハンドル:210mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmカッターナイフ工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8”)ソケット類収納用 質量(kg)13.36 ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H) 材質(ケース)スチール アズワン品番64-7815-47
1個
65,900 税込72,490
翌日出荷

電気自動車メンテナンス用絶縁ツール。 持ち運びに便利なボックス入り VDE認証製品
1セット(20点)ほか
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)