Lumen 電源ケーブル [ 1.5m ][ メガネ型2ピン(メス) - AC2ピン(オス) ]
ノートパソコン用AC電源アダプタにつなげられるメガネ型(2ピン)AC電源ケーブル
仕様PSE:取得 ケーブル長:150 cm 最大対応電圧/電流:125V / 6A
端子メガネ型2ピン AC2ピン
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
適合全モード励振帯域:1500MHz・km以上、500MHz・km以上
形状めがね
色ケーブル:アクア(水色)
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
対応限定モード励振帯域:2000MHz・km、-
芯数2芯
波長(nm)850、1300
コネクタPC研磨
使用場所屋内用
外径(mm)標準:2.0×4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)850、1300
コア径(μm)光ファイバ:50
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプマルチモード
伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下
10GBASE-SR/SW規格伝送に準拠する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの高速通信、LC-SCコネクタ通信を行う場合に最適です。ギガビットイーサネットマルチモードOM2用としても使用可能です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
形状めがね
色ケーブル:アクア(水色)
規格OM3(光ファイバTIA)
適合規格10G BASE-SR/SW対応
コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
難燃性Eca等級
ケーブル波長/850nm、1300nm、伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km
外径(mm)2.0×4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバグレートインデックス(GI)
発光波長(nm)8501300
取扱説明書なし
コア径(μm)光ファイバ:50
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプマルチモード
研磨UPC研磨
10GBASE-SR/SW規格伝送に準拠する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。ギガビットイーサネットマルチモードOM2用としても使用可能です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
形状めがね
色ケーブル:アクア(水色)
規格OM3(光ファイバTIA)
適合規格10G BASE-SR/SW対応
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
難燃性Eca等級
ケーブル波長/850nm、1300nm、伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km
外径(mm)2.0×4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバグレートインデックス(GI)
発光波長(nm)8501300
取扱説明書なし
コア径(μm)光ファイバ:50
クラッド径(μm)光ファイバ:125
ファイバータイプマルチモード
研磨UPC研磨
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
形状めがね補強型
色ケーブル:アクア(水色)
適合規格10G BASE-SR/SW対応
コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
難燃性Eca等級
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)8501300
コア径(μm)光ファイバ:50
クラッド径(μm)光ファイバ:125
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetでの使用も可能です。低損失、広帯域で、長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃規格に適合しています。
形状めがね補強型
色ケーブル:イエロー
適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX
芯数2芯
使用環境屋内用
難燃性Eca等級
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバATIA規格:OS2、汎用シングルモード(SM)
発光波長(nm)13101550
コア径(μm)光ファイバ:SM9
クラッド径(μm)光ファイバ:125
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの高速通信、LC-SCコネクタ通信を行う場合に最適です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
仕様ファイバ種別:マルチモード、コネクタ研磨:UPC研磨、ケーブル特性:波長/850nm、1300nm伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km、標準外径:3.0mm×6.0mm
形状めがね補強型
色ケーブル:アクア(水色)
適合規格10G BASE-SR/SW対応
コネクタ形状LCコネクタ×2-SCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能
芯数2芯
使用環境屋内用
難燃性Eca等級
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)
発光波長(nm)8501300
コア径(μm)光ファイバ:50
クラッド径(μm)光ファイバ:125
LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合。Reelexll 梱包形式を採用し、レングスマーク付き。
ケーブル長(m)200
シース色薄青
RoHS指令(10物質対応)対応
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。
プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ)
定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ)
仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF
外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
機能トラッキング火災予防絶縁キャップ
コンセント形状2P
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード SCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
コネクタ1SCコネクタ
コネクタ2SCコネクタ
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCSC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
【モノタロウ様専用品番】 マルチモード(OM2)光ケーブル 2芯(メガネ)パッチコード LCLC。GI型光ファイバケーブル。環境に配慮したバイオマスマーク認定取得のチャック袋で梱包しています。
仕様光コード数:2
RoHS指令(10物質対応)対応
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = 丸型クリップ最大バンドル直径 = 3.5mm固定方法 = ネイル材質 = PE色 = 白幅 = 3.5 mm深さ = 5.9mmケーブルクリップの取り付け時には適切な安全眼鏡を使用する必要があります。. 丸型白色プラスチックケーブルクリップ. 丸型ケーブル用のプラスチックケーブルクリップです。 硬化スチール製固定ピン付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで)
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
関連キーワード