ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。
2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。
ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
色黒
質量(g)112
定格125V・7Aただし、日本国内専用とする。
電源コード(m)2
プラグ形状2P・ストレート型
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート
色ブラック
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)
機能絶縁キャップ付・二重被覆
電源コードVCTFK
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
AC100Vの外部電源端子付。
CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
ケーブル長(m)1.8
色ブラック
コネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス
変換タイプオス - メス
メガネ型2pinとACコンセント2pinを変換するプラグ
コネクタ形状メガネ型2pin(メス) - ACコンセント2pin(オス)
仕様トラッキング:対応、PSE:取得
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。
適合ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
色ブラック
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
定格容量125V/7A(最大700Wまで使用可能)
機能絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付
電源コードVCTFK
コネクタACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ)
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2Pストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)AC125
定格電流(A)12
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(m)3
色黒
定格電圧(V)125
定格電圧(V)250
耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
定格電流(A)10(UL)、15(CSA)
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)-
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで)
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
倍率2倍
電源電池、コンセント、USB
レンズ径(Φmm)100
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。
アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。
調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。
用途調光は3段階から選択可能。
倍率(倍)1.75
材質PC,ABS,スチール
寸法(mm)160×310×260
質量(g)910
電源(V)100~240(50/60Hz)
レンズ径(Φmm)100
全光束(Lm)410
機能調光3段階
色温度(K)6300
材質(レンズ)ガラス
LED24灯
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(ON/OFF切替可能)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)
仕様●レンズ倍率:2.3倍●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/TR-9●作動距離(約):110~170mm(※個人差があります)●レンズ寸法:45×110mm●フレーム色:ブラック●質量(レンズ):25g●付属品:ソフトケース、レンズクロス●意匠登:第1441967号●商標登録:第5489316号
アズワン品番65-3863-57
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
寝室をより機能的で心地よい空間にできるシングルサイズ対応の後付けヘッドボード。ヘッドボードや宮棚のないベッドと合わせて使えます。天板は、枕元に置いておきたいメガネやスマホ、ティッシュなどの置き場所に。二口コンセントもあるので充電もできます。棚板は、1cm間隔で調節が可能なので、本や雑誌などお好みの配置で収納できます。リビング収納、デスク横、ベッド横など、ヘッドボード以外に、棚としての使い方も!ライフスタイルに合わせて使い方を変えられます。ブラウン・ナチュラル・ホワイトの3色からお選びください。
用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。
仕様●組立式●2口コンセント付
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード
外寸(cm)(約)幅98×奥行20×高さ80
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状15A 125V
コードVCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
棚の高さを変えられる、後付けヘッドボードヘッドレスベッドや脚付きマットレスと合わせてお使いいただけます。幅98cmなので、シングルサイズや、シングルショートサイズのベッドにぴったり。棚はメガネや時計などの一時置きとしてだけでなく、漫画や文庫本も収納可能。上段にはカバーがついたコンセント2口付き。ベッド周りを好きなもので整えて、就寝時の快適なひとときをお過ごしください。
用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。
仕様●組立式●2口コンセント付
材質主材:パイン
外寸(cm)(約)幅98×奥行12×高さ66
棚の高さを変えられる、後付けヘッドボードヘッドレスベッドや脚付きマットレスと合わせてお使いいただけます。幅80cmなので、セミシングルサイズや、セミシングルショートサイズのベッドにぴったり。棚はメガネや時計などの一時置きとしてだけでなく、漫画や文庫本も収納可能。上段にはカバーがついたコンセント2口付き。ベッド周りを好きなもので整えて、就寝時の快適なひとときをお過ごしください。
用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。
仕様●組立式●2口コンセント付
材質主材:パイン
外寸(cm)(約)幅80×奥行12×高さ66
棚の高さを変えられる、後付けヘッドボードヘッドレスベッドや脚付きマットレスと合わせてお使いいただけます。幅140cmなので、ダブルサイズのベッドにぴったり。棚はメガネや時計などの一時置きとしてだけでなく、漫画や文庫本も収納可能。上段にはカバーがついたコンセント2口付き。ベッド周りを好きなもので整えて、就寝時の快適なひとときをお過ごしください。
用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。
仕様●組立式●2口コンセント付
材質主材:パイン
外寸(cm)(約)幅140×奥行12×高さ66
棚の高さを変えられる、後付けヘッドボードヘッドレスベッドや脚付きマットレスと合わせてお使いいただけます。幅120cmなので、セミダブルサイズのベッドにぴったり。棚はメガネや時計などの一時置きとしてだけでなく、漫画や文庫本も収納可能。上段にはカバーがついたコンセント2口付き。ベッド周りを好きなもので整えて、就寝時の快適なひとときをお過ごしください。
用途ベッド , ベッド用部品・メンテナンス用品として。
仕様●組立式●2口コンセント付
材質主材:パイン
外寸(cm)(約)幅120×奥行12×高さ66
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量15A・125V(1500Wまで)
電源コード(m)2
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。
USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。
縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載
付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m)
適合◇PSE 特定電気用品
質量(g)約230
ポート数10
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB-Aポート×10
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)10ポート合計12、1ポート最大2.4
対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8
定格入力電流(A)1.6
コンセント仕様耐トラッキングスリーブ付
保証期間1年
定格出力電力(W)合計60
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
整理収納アドバイザー監修商品。ベッド周辺の必要な物が1ヶ所にまとまり、コンセント付で充電もでき、ライトも使えます。手を伸ばしてティッシュを使い、ゴミ箱へポイ!が便利。キャスター付で移動ラクラク。リモコン・眼鏡・携帯電話などは収納ポケットが便利!見える位置にまとめて置けるので安心です。
材質天然木・天然木化粧合板・ラッカー塗装
質量(kg)約6
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×38×59
アズワン品番62-8252-26
コンセントあり(1500W・2口)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ティッシュケース収納部分:27.5×28×12.5(可動板2枚・ミゾ3ヶ所)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)左下2杯:約12×28×5(6.5)、左下1杯:約12×28×7.5(9.5)
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
整理収納アドバイザー監修商品。ソファー周辺の必要な物が1ヶ所にまとまり、座ったままでほしい物に手が届きます。薄型で狭い場所にも置くことができ、キャスター付で移動ラクラク。コンセント付で充電もできます。リモコン・眼鏡・携帯電話などは収納ポケットが便利!見える位置にまとめて置けるので安心です。
材質天然木・天然木化粧合板・ラッカー塗装
質量(kg)約8
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×60×63.5
アズワン品番62-8252-25
コンセントあり(1500W・2口)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ティッシュケース収納部分:約26.5×21.5×12(可動板2枚・ミゾ3ヶ所)、収納箱部分:約26.5×22×17.5(21.5)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)側面短辺・上側:約19×22.5×5.5、側面短辺・下側:約19×22.5×22(31)、側面長辺:約21.5×21.5×5.5
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
明るさをHI/LOWの2段階に切り替えできます。軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができるタッチスイッチ採用。パソコン等のUSB機器やUSBコンセント、または乾電池の2WAY仕様。落ちつきがある木目調。メガネなどベッドサイドの小物入れに。印鑑やペンなど玄関まわりの小物入れに。テレビやエアコンなどのリモコンスタンドとして
付属品USBケーブル(約90cm)
質量(g)約210(電池除く)
電源DC5V(USB)、単三形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)HI 30、LOW 15(乾電池使用時)
連続点灯時間HI 約34時間、LOW 約48時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)約120×150(最大値)
光色白色光
電球の種類白色LED
1個
¥1,518
税込¥1,670
翌々日出荷
USB電源タップ付きオーガナイザー。天然木のラバーウッドを採用。スマートフォンや筆記用具などの小物を収納。コンセント2口、USB-Aポート2口を搭載。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選べる。
用途スマートフォンの充電、小物の整理にも。 TOPLAND トップランド オーガナイザー ORGANIZER ペンスタンド ティッシュボックス 天然木 木目 ナチュラル ブラウン 整理箱 木製タップ 電源コード スマホ充電 卓上 収納 リビング 寝室 子供部屋 書斎 電源タップ USBタップ 小物収納 収納ボックス メガネケース スマホケース ティッシュBOX ティッシュケース 2m 延長コード おしゃれ インテリア
仕様コンセント挿し込み口:定格入力:AC100V / 口数:2個口(合計1400Wまで)
材質ラバーウッド、ABS、PC
コード長さ(m)約2
USBポート出力(USB-Aポート):DC5V/2.4A(合計最大) / ポート数:2個口
空間に、洗練された抜け感を。ナチュラルモダンなステージベッドで、お部屋をセンスアップ。ロータイプで開放感たっぷり。床に近いデザインが、空間に広がりを与え、自然とスタイリッシュな雰囲気に。通常のベッドより幅広い設計で、余裕のあるおしゃれな雰囲気に。マットレス横のスペースに本やメガネなどを置けます。背もたれにもなるヘッドボード付き。2口コンセント付きで充電なども可能。
用途ベッド、ベッドフレームとして。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
備考〇組立式〇2口コンセント付
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。
プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ)
定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ)
仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF
外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
機能トラッキング火災予防絶縁キャップ
コンセント形状2P
毎日の使い勝手と収納を考えた1面鏡ミラーキャビネット。細かな洗面用品を効率よく収納できるワイドトレーを4つ装備しています。※照明をONにすると曇り止めヒーターも通電します。ミラー下に奥行約8cmの仮置き棚を装備。洗顔の時に眼鏡や腕時計などの仮置き場所として使えます。ミラーの左右にコンセントを2つ装備。電気シェーバーなどの充電中でもドライヤーや電化製品をご使用いただけます。
仕様60Wタイプ、電球形LED照明、トレー×4
高さ(mm)1025
奥行(mm)190
間口(mm)750
コンセント2個
毎日の使い勝手と収納を考えた1面鏡ミラーキャビネット。細かな洗面用品を効率よく収納できるワイドトレーを4つ装備しています。※照明をONにすると曇り止めヒーターも通電します。ミラー下に奥行約8cmの仮置き棚を装備。洗顔の時に眼鏡や腕時計などの仮置き場所として使えます。ミラーの左右にコンセントを2つ装備。電気シェーバーなどの充電中でもドライヤーや電化製品をご使用いただけます。
仕様60Wタイプ、電球形LED照明、トレー×4
高さ(mm)1025
奥行(mm)190
間口(mm)600
コンセント2個
寝室をより機能的で心地よい空間にできる伸縮式の後付けヘッドボード。98cm~158cmの間で無段階で調節でき、シングルサイズからクイーンサイズまで対応しています。ヘッドボードや宮棚のないベッドと合わせて使えます。天板は、枕元に置いておきたいメガネやスマホ、ティッシュなどの置き場所に。二口コンセントが二箇所に付いているので、複数のデバイスを同時に充電もできます。リビング収納、デスク横、ベッド横など、ヘッドボード以外に、棚としての使い方も!ライフスタイルに合わせて使い方を変えられます。ブラウン・ナチュラル・ホワイトの3色からお選びください。
用途ベッド、ベッド用部品・メンテナンス用品として。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
備考〇組立式〇2口コンセント×2個付〇スライド伸縮
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98~158×20×80
関連キーワード
1
2
次へ