889件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)500/250/125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M 使用環境0~40℃(湿度90%RH以下) 絶縁抵抗(Ω)100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料PDM5219S 単品カタログ(0.44MB) 取扱説明書PDM5219S 取扱説明書(1.45MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき) タイプスイッチなしリード 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて) 交流/直流電圧0.001(DC)~600V 確度4%rdg. 抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4 測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40 確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3% 短絡電流(mA)DC2.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本 タイプスイッチなしリード 適合規格JIS C1302:2018 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機) 動画あり
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて) 抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg. 直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし) 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし) 抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)1000/500/250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M 使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下 絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料PDM1529S 単品カタログ(0.42MB) 取扱説明書PDM1529S 取扱説明書(1.45MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単レンジ式、小型。 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100 使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 絶縁抵抗(Ω)100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
セット内容本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格) 寸法(mm)125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く) 質量(g)420(本体+電池、付属物は除く) 電源単3アルカリ乾電池4本 適合規格EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326 機能コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能 測定機能絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定 抵抗測定(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音 交流電圧測定レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器 動画あり
一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA)1.5以下 使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。
付属品ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書 精度±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ) 交流電圧(V)600(分解能:1V) 分解能1/10/100kΩ/1MΩ 電池寿命(時間)約6(250V) 導通チェック400Ω(分解能:0.1Ω)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器 動画あり
JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。 オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。 3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。
用途設備メンテナンス 種別デジタル絶縁抵抗計
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アナログ3レンジ式で、MAX AC600V測定可能。暗所での作業に便利なスケール板LED照明付。移動に便利なキャリングケース付。IEC61010-1、CATⅢ600V、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合
用途屋内電気工事・電気設備の工事、メンテナンスに 仕様開放回路電圧:定格測定電圧値の0%~+20% 機能活線警告LED搭載、バッテリーチェック機能付 測定電流1mA 0%~+20% 許容差電圧測定/最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V以外) 確度(0及び∞目盛)目盛長の±0.7%以下 短絡電流(mA)DC1.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。
用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査 仕様【低抵抗レンジ】接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ 適合規格JIS C1302:2018 表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて) 機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて) 測定電流200mA以上(6Ω以下のとき) 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度±4%rdg. 直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示 RoHS指令(10物質対応)対応 入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上 有効測定範囲【第一有効】0.2~10MΩ、0.2~25MΩ、0.2~50MΩ、0.2~500MΩ、0.2~1000MΩ 過負荷保護AC660V(10s) 基本確度±3%rdg.±2dgt. 定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器 動画あり
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA)1.5以下 使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)1~2~1000~2000 使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 絶縁抵抗(Ω)2000 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料単品カタログ(0.43MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型多機能、4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。コンパレータ機能を搭載。データ記憶機能を搭載し、測定データと日時を最大100個まで内部メモリーに保存
仕様中央表示値:【絶縁抵抗】5MΩ/50MΩ 表示4000カウントLCD、最大表示4000 機能コンパレータ、データ記憶、タイマー、活線警告、セーフティロック、高電圧警告、自動放電、ゼロオーム調整、バックライト、ディスプレイホールド、オートパワーセーブ サンプリング2回/秒 測定電流【低抵抗】200mA以上/約10mA 確度【絶縁抵抗】(第1)±3%rdg±4dgt、(第2)±5%rdg±5dgt、【低抵抗】±3%rdg±5dgt、【直流・交流電圧】±3%rdg±5dgt 開放電圧(V)【低抵抗】6以上 オーバーレンジ表示【低抵抗】20.00Ω/400.0Ω 有効最大表示値【絶縁抵抗】200MΩ/2000MΩ 入力抵抗【直流・交流電圧】約660kΩ
1台ほか
52,980 税込58,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立電気計器高圧絶縁抵抗計
RoHS
変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に 測定コード脱着可能 堅牢なハードケース標準装備 少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造 自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板
1台ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器 動画あり
絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能。絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示。ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載。測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能。液晶数値部の小数点位置は固定。誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載
付属品測定プローブ(TL-561:ピン先4mm)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書 種別デジタル絶縁抵抗計 定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500 全長(m)約1.8(アースリード(黒)) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×91×29 抵抗(Ω)999.9/99.99k/999.9k 表示絶縁抵抗(レベルメータ):15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)、100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅) 使用環境-10~50℃ 90%RH以下結露のないこと(電池を除く) 絶縁抵抗(Ω)15/25/50V:9.99M/21.0M 100/125/250/500V:9.99M/99.9M/110M 許容差保証温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V 定格電流(mA)1~1.2 導通チェック30Ω以下でブザー音 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載 関連資料単品カタログ(0.4MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,300 税込16,830
当日出荷

HIOKI(日置電機)高電圧絶縁抵抗計
小型軽量&安定測定5kV絶縁抵抗計
用途高電圧の絶縁抵抗測定に。 質量(kg)約1.7(電池を含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8 適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2 定格電圧(V)(最大)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII) 測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89 連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時) 使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと) 保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース) 定格電力(VA)最大12 使用場所屋内使用、高度2000mまで
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付、コンパレータ表示器(本体に判定機能がある場合のみ動作)
用途絶縁抵抗計IR4000シリーズ用 スイッチ付きリード
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4個、取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA)1~1.1 測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M) 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
1台ほか
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様テスト電圧:250/500/1K/2.5KV、交流電圧テスト:600VAC 電源単3乾電池 測定レンジ0.1M~20GΩ
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷

一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA)1~1.1 測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M) 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)3レンジ【DC125、DC250、DC500】 目盛2MΩ(中央目盛値) 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値100MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和電気計器アナログ式絶縁抵抗計
RoHS
500V/1000MΩ単レンジ式 軽量設計 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
付属品テストリードセット、携帯ケース 種別アナログ絶縁抵抗計 定格電圧(V)1000 目盛1~2~1000~2000MΩ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×43×144 許容差【目盛】指示値の±5%以内(第1有効測定範囲:上記太字)/指示値の±10%以内(第2有効測定範囲:上記細字)、【ACV】最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50~60Hz)、【DCV】最大目盛値の±5%以内 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。 内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。 100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。
付属品テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書 寸法(mm)99×144×43 定格電圧(V)125/250/500 目盛有効:0.02M~0.1M~50M~100MΩ(赤字は1次有効目盛)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 最大表示100MΩ(有効値) 確度表示値の±5% 絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ、許容差/表示値の±5%有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満、許容差/表示値の±10%有効測定範囲/50MΩを超え~100MΩ、許容差/表示値の±10% 抵抗値(MΩ)50V/0.05、125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 タイプスイッチ付きリード 適合規格JIS C1302:2018 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に。 トラスコ品番836-9099 幅(mm)100 高さ(mm)203 奥行(mm)50 電源(V)単3乾電池×4本(付属) 交流電圧(V)1000 直流電圧(V)1000 最小表示(MΩ)0.01 定格測定電圧(V/MΩ)50/50、100/100、250/250、500/500、1000/2000
1台
特価
139,800 税込153,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IoT時代のアナログメガ! 面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続! Bluetooth Smart搭載 125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ 片手で持てる軽量コンパクトサイズ スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース JISC1302:2018に準拠した設計
測定電圧(V)125/250/500/1000 短絡電流(mA)1.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存 Bluetooth Smart 搭載
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 保護等級IP40 インターフェースUSB、Bluetooth(R)Ver.4.0 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA)1~1.1 測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M) 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V) Bluetooth4.0LE
1台ほか
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ付きリード付属 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き JIS認証
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 質量(g)420(電池含む、テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 適合規格JIS C1302:2018 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.02/0.05/0.125 確度表示値の±5% 測定電圧(V)DC25/DC50/DC125 交流電圧測定0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示 有効最大表示値20MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC25V)0.02MΩ~10MΩ、(DC50V)0.1MΩ~50MΩ、(DC125V)0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ 安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品 わずが340gの超小型絶縁抵抗計 オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電 衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用 暗い場所に便利なスケール照明付 リモートスイッチ付プローブ標準装備 (切り忘れ防止の電源カット機能付) 両手で作業ができる首かけベルト付
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-01×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 タイプスイッチ付きリード 最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787・携帯用ケースC0108・取扱説明書・単3形アルカリ乾電池LR6×4本 質量(g)420(電池含む・テストリード含まず) タイプスイッチなしリード 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)3レンジ【DC250、DC500、DC1000】 目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V 交流電圧(V)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 最大表示250・250V/100MΩ(有効値)、1000V/2000MΩ(有効値) 確度表示値の±5% 絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ(1000V):許容差/表示値の±5%、有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満・50MΩを超え~100MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ・1000MΩ超え~2000MΩ(1000V):許容差/表示値の±10% 抵抗値(MΩ)250V/0.25、500V/0.5、1000V/1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】(DC250V)0.1MΩ~50MΩ、(DC500V)0.1MΩ~50MΩ、(DC1000V)2MΩ~1000MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載) HIOKI(日置電機) 動画あり
付属品テストリードL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 トラスコ品番835-8280 測定範囲【PVΩ測定】(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0~0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【絶縁抵抗測定】(DC50V)0.2~10MΩ/±4%rdg.、10.1~100MΩ/±8%rdg。、(DC125V)0.2~25.0MΩ/±4%rdg。、25.1~250MΩ/±8%rdg。、(DC250V)0.2~50 タイプスイッチ付リード 適合規格JIS C1302:2018 表示半透過型FSTN液晶、バックライト 連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)、10(Bluetooth(R)ON ) 機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ 応答時間絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて) 抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1 確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg. 直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし) 交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし) RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.2~10MΩ、(DC125V)0.2~25MΩ、(DC250V)0.2~50MΩ、(DC500V)0.2~500MΩ、(DC1000V)0.2~1000MΩ 過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s) 使用可能国無線:日本(外国発売無し) 通信インターフェースBluetooth(R)4.0LE、iOS端末またはAndroid端末に測定値表示
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計 付属品テストリード、携帯ケース サイズ99(W)×43(D)×144(H)mm 定格電圧500V 使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと) 直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5% 保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと) 安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V 使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

仕様本体 付属品●取扱説明書●測定プローブ(ピン先4mm)●アリゲータクリップ●キャリングケース エスコ品番EA709D-16 質量(g)約230(電池込み) 電源単4形アルカリ電池(LR03)×4本(付属) 適合規格JIS C 1302 準拠 定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500 抵抗(Ω)定格:●15V/25V/50V:9.99MΩ/21.0MΩ●100V/125V/250V/500V:9.99MΩ/99.9MΩ/110MΩ999.9Ω/99.99kΩ/999.9kΩ開放電圧:約2.0~2.5V 動作方式Δ-Σ方式 表示(カウント)MΩ:9.99/99.9/110、抵抗:9999、電圧:610.0 測定回数約1000回 ※定格500V 0.5MΩ測定 (5秒ON/25秒OFF) 分解能●定格抵抗:0.1MΩ●直流・交流電圧:0.1V●抵抗:0.1Ω 機能●ディスチャージ(放電)機能●バックライト/LEDライト サンプルレート(回/s)約2 レンジ切替オート 交流/直流電圧600V(自動判別)、40Hz~400Hz(正弦波)※入力抵抗:10MΩ ※AC/DC自動判別 検波方式平均値方式(交流) 動作温湿度範囲0℃~40℃で90%RH以下 保存温湿度範囲-10℃~50℃、90%RH以下(結露のないこと) 防塵防水性能IP30(測定プローブ装着状態) 確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと) オートパワーオフ最終操作から約10分後に電源オフ 警告電池寿命:約4.3V以下でバッテリーマークが点灯 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 300V CAT.Ⅱ600V EMC規格IEC61326 確度最高:●定格抵抗:±(2.0%rdg+5dgt)●直流・交流電圧:±(1.6%rdg+7dgt)●抵抗:±(1.5%rdg+7dgt) 定格電流(mA)1.0~1.2 極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示 オーバー表示数値部に「OL」表示とブザー音 リード線アースリード:長→約1.8m 最大消費電力(VA)約2.5(500V 0.5MΩ測定時) 使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ サイズ(mm)91(W)×29(D)×139(H)(電池込み) 導通(Ω)30以下でブザー音
1個
38,800 税込42,680
翌日出荷