取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)8
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.19
種類グロメット
外径D(Φmm)12
材質ゴム製(ニトリル系)
色グレー
品名取付穴プラグ
種類関連商品
保護構造IP65(丸穴)/IP40(回り止め加工時)
1箱(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
膜を破ることでケーブル通すことができます。穴埋めや防塵対策に有効です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・計測器等の配線保護に
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)70まで
硬度55
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
種類グロメット
硬度50°±5°
色ホワイト
材質ポリエチレン
M4規格、ザグリ穴メクラキャップ
用途ザグリ穴用
材質硬質ポリエチレン[HDPE]
色ブラック
質量(g)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25
税込¥28
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色黒色
種類グロメット
硬度50度±5度
膜厚(mm)約0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
M6規格、ザグリ穴メクラキャップ
用途ザグリ穴用
材質硬質ポリエチレン[HDPE]
色ブラック
質量(g)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25
税込¥28
5日以内出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
パッキンあり
こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒色
種類グロメット
硬度50°±5°
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品パッキン付
材質黄銅
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。
膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM
色ブラック
硬度55°±5°
入数1袋=10個
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZHB-IR。販売備考:パイプ径1インチ/ディンプル加工(配線用ヘコミ)無 ブラック塗装 ZEROスプリンガー用リアレッグ上部のメクラキャップ付属 固定用ボルト付属。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ25.4(1インチ) W:650mm。材質[素材]:スチール。仕様:塗装仕上げ。付属品:ゼロデザインワークススプリンガーフォーク用リアレッグ上部のメクラキャップ/固定用ボルト。ハンドル径:25.4。備考:ディンプル加工無し
仕様塗装仕上げ
付属品ゼロデザインワークススプリンガーフォーク用リアレッグ上部のメクラキャップ/固定用ボルト
適合スプリンガーフォークインライン用
材質スチール
色ブラック
備考ディンプル加工無し
ハンドル径25.4Φ
サイズ(mm)Φ25.4(1インチ) W:650
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ネジ式ホールプラグで防水性が高い。
ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。
用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に
ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する
特性防水性
材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴム
ねじの種類ミリネジ
耐熱温度(℃)100
関連キーワード