耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0872
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)8
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
材質鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質構造用炭素鋼
表面処理ユニクロ
こんなお得な商品も!
キャップナット パッキン付
モノタロウ
¥69
税込¥76
呼び径13
仕様パッキン付
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
こんなお得な商品も!
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
色ホワイト
材質ポリエチレン
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0856
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
ねじ込みプラグ ステンレス製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質ステンレス(SUS304)
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
形状プラグ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0864
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)6
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
材質黄銅
六角対辺(mm)12.5(穴径)
六角穴対辺(mm)12.5
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0899
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)12
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0830
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)2
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0848
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)3
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0881
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)10
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0902
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)1/4
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0911
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)3/8
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用
材質PTFE
トラスコ品番735-0929
形状キャップ
質量(g)25
適合チューブ外径(Φmm)1/2
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
使用しないメスねじ部を閉じる部品です。メスねじ部の閉止用プラグです。
用途メスねじ部の閉止。
適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質鉄
寸法(mm)六角対辺6
ねじの種類タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
1個
¥389
税込¥428
欠品中
メーカー名:アリート。メーカー品番:13904。販売備考:洗車時のマフラー排気口用メクラ栓 24-48パイ用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ラバー。型番:13904。備考:洗車時のマフラー排気口用メクラ栓 24-48パイ用
適合洗車時のマフラー排気口用メクラ栓 24-48パイ用
材質ラバー
色ブラック
備考洗車時のマフラー排気口用メクラ栓 24-48パイ用
型番13904
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:10901。販売備考:洗車時のマフラー排気口用メクラ栓 19-38パイ用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ラバー。型番:10901
適合洗車時のマフラー排気口用メクラ栓 24-47パイ用
材質ラバー
色ブラック
型番10901
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
高粘度仕様エアレス
常用圧力(MPa)(最大)13.7
使用場所建築・防水・リフォーム・遮熱
材質ZDC/SUS、PA
部品名称シリンダー、メクラ栓
表面処理Cr、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!。トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!。工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m
質量(kg)36
出力【駆動源】AC100V・800W
タンク容量(L)60
最大吐出量(L/min)7.5
適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎
最大圧力(MPa)13.7(140(kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
¥469,800
税込¥516,780
4日以内出荷
低圧で吹き終わりまで一定圧で圧送!だから均一塗装、均一塗膜が得られます。高粘度の複層弾性まで圧送・玉吹き・スプレーが可能!。高粘度の屋上防水材も圧送ローラーで作業性抜群!。細かい砂紛顔料(ジョリパッド等)入り塗料も圧送可能!。トップコートからフィーラーや高粘度塗料も吹ける驚きの一台!。工具箱付きで現場のメンテナンスも安心!
付属品本機、60Lホッパー、リターンホースセット、メクラ栓1/2、グリーンホース5m、工具、アースリード、ラバーホース(12Φ)30m・(9Φ)2m、中間ジョイント1/2・1/2×3/8、エアレスガンSG-24V、玉吹きATH-2、ロータリーチップ3140、ニューレッドホースNRH-7(金具付)40m
質量(kg)36
出力【駆動源】AC100V・800W
タンク容量(L)60
最大吐出量(L/min)7.5
適合塗料複層弾性塗料:○、単層弾性塗料:◎、タールエポキシ【一般】:◎、塩化ゴム:◎、樹脂フィーラー:◎、エポキシ樹脂塗料:◎、その他:一般塗料:◎
最大圧力(MPa(kg/cm2))13.7(140(kgf/cm2)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
1セット
¥469,800
税込¥516,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ