材質テープ:ガラス繊維、PVC樹脂
アズワン品番64-2256-37
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
こんなお得な商品も!
コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。
厚さ(mm)0.3
目盛(mm)1ピッチ
表示数字(mm)10ピッチ
こんなお得な商品も!
コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。
作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。
テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
目盛種別片面
粘着付スチールテープです。専用機、作業台、角材などに貼付けると簡単に寸法測定が出来ます。
必要な長さにカットしてご使用頂けます。
用途作業台、機械などへの取り付け
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
テープ幅(mm)12.5
テープ厚さ(mm)0.16
材質(テープ)炭素鋼
種類粘着テープ
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)
仕様粘着テープ付
洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008
質量(g)15
精度(mm)1.5mで±1.9mm
材質(カシメ部)真ちゅう
材質(テープ端部)スチール
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
粘着テープ付目盛テープ。はさみで切れます。
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
JIS規格1級相当(目盛精度)
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)
仕様粘着テープ付、ミリ数字
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)25
トラスコ品番376-2025
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK材
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)
質量(g)32
仕様快段目盛、数字繰り返し表示
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)15
基材平面紙
目盛0~10cm(繰り返し印刷)
粘着剤アクリル系粘着剤
危険物の類別非危険物
1巻
¥349
税込¥384
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付スチールテープ
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装)
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級相当
目盛種別片面
厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む)
外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が振分け目盛で左2.5m←0→右2.5mです。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)
仕様粘着テープ付
質量(g)85
トラスコ品番292-0794
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
すべりにくゴムタッチなのでホールド抜群。ガラス繊維製巻尺なので水洗いが出来る丈夫なテープです。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
精度JIS1級
テープ厚さ(mm)0.5
標準張力10N
テープ目盛ツートンカラー両面目盛白2mm(表)、黄5mm(裏)
幅(mm)12
基材ガラス繊維、PVC樹脂
全長(m)1.5
アズワン品番64-2256-36
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
簡単に貼り付けできる、粘着テープ付メジャー!
作業テーブルや機械等に貼り付けて使える。
摩擦に強く目盛りが消えにくいナイロンコーティング。
見やすい段差型目盛。
はさみで切れる。
仮止め穴(テープ両端・約Φ2mm) 釘などで仮固定できる。
粘着テープ付なので剥離紙をはがして簡単に貼れる。
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK材(ナイロンコーティング)
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付
目盛仕様メートル
目盛種別片面
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付
爪部マグネット爪
材質(ケース)ABS樹脂
材質(テープ)スチール
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)60
仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
材質にポリカーボネートを使用したメモリシールです。はさみ等で容易に切断が可能ですので、任意の長さでの使用が可能です。レール等に使用することでレール上のキャリア等の位置の目安となります。メモリ数字が0~1000のものと、1000~2000までのものがあります。
材質ポリカーボネート
目盛間隔1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー製なので曲面を測ることができます。
軽量で扱いやすく便利です。
用途一般測定用
種類フリー
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
厚さ(mm)0.33
標準張力なし
質量(g)30
目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm)
テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。
手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類ロック付
テープ長さ(m)1.5
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)0.5
材質(ケース)ABS樹脂
12mm幅テープで目盛は両面印刷です。
テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。
曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級
テープ厚さ(mm)0.48
標準張力10N
軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
材質(本体)ABS樹脂
規格JIS1級
目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm
標準張力(N/℃)10/20
耐久性・メンテナンス性が高いオープンタイプケースのJIS1級巻尺 握りやすいラバーグリップ
テープ幅(mm)12
付属品樹脂ケース
テープ厚さ(mm)0.45
JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm)
コーティング塩ビ
芯材グラスファイバー
巻上速度3倍速のJIS1級巻尺
テープ幅(mm)12
付属品樹脂ケース
テープ厚さ(mm)0.45
JIS規格JIS1級(表1目盛2mm、裏1目盛5mm、100cm毎に判読しやすいメートル表示付)
コーティング塩ビ
芯材グラスファイバー
樹木の幹に巻くだけで簡単に幹囲と直径が測れます。
トラスコ品番563-1837
テープ幅(mm)12
テープ長さ(m)2
本体寸法(mm)55×55×15
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
JIS1級 特殊樹脂で被覆しているので伸縮が少なく、耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。
長さ(m)20
テープ幅(mm)12
材質ガラス繊維
質量(g)350
目盛(mm)表面-白地:2/裏面-黄地:5
標準張力(N/℃)10/20
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)192×130×35
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
テープ幅(mm)12
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格JIS1級
標準張力(N/℃)10/20
RS Pro 白色 PTFE テープ 12 mm 12 X 0.075 mmこの RS Pro の白いねじシールテープは、配管工用のテープとも呼ばれ、通常はねじ式パイプジョイントのシーリングに使用されます。また、変形可能な充填剤及びねじ潤滑剤としても機能し、硬化しないでジョイントを密封し、簡単にねじを締めたり緩めたりすることができます。巻尺はスプールに巻き付いており、パイプのねじ山に簡単に巻き付けることができます。 化学的に不活性な PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製のこの非粘着テープは、酸、ガス、溶剤が存在する過酷な環境での使用に適しています。PTFE テープは硬くなっておらず、未使用時に保護するカバーが付属しています。RS Pro シリーズの一部として、品質と一貫性が厳しくテストされています。 このテープを正しく使用することで、流体の圧力損失を防止し、加圧給水システム、セントラルヒーティングシステム、空気圧縮装置の効率を最大限に高めることができます。特長と利点 RS Pro のねじ販売用テープ PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製 非粘着性 動作温度範囲: -190 C +230 C 長さ 12 幅 12 mm 厚さ: 0.075 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 12mm厚さ = 0.075mm長さ = 12m色 = 白動作温度 Min = -190℃動作温度 Max = +230℃
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
[EA720KD-2用]替テープ。
適合本体EA720KD-2用
幅(mm)12
全長(m)50
目盛仕様メートル目盛
テープ厚さ(mm)0.5
最小目盛(mm)表:2、裏:5
材質(テープ)ガラス繊維
目盛種別両面
1個(1個)
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
材質(テープ)ファイバーグラス
エスコ品番EA720KA-3
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌日出荷
久性抜群の裁縫メジャー。Kは先端金具付き。
長さ(m)1.5
テープ厚さ(mm)0.5
2025年日本国際博覧会仕様です。公式キャラクターのミャクミャクを印刷した特別なND オートメジャーです。
仕様ミャクミャクメジャー
材質テープ:ガラス繊維、巻取ケース:ABS樹脂、先端ツマミ:POM樹脂
全長1.5m
質量(g)43
テープ幅(mm)12
目盛仕様片面印刷・1mm目盛
アズワン品番60-4146-99
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
スムーズな巻き取り4倍速です。
テープのたるみ防止ケースです。
先端保護ショックアブソーバー付です。
白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。
折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格1級
標準張力10N
作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。
材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ)
テープ幅(mm)12
精度(mm)±(0.6+0.4L)
テープ厚さ(mm)0.5
JIS規格JIS1
材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
3倍速で巻き取れる遊星ギヤを搭載。目盛は両面印刷。表面は白色地に2mm目盛、裏面は、黄色地に5mm目盛。
テープ幅(mm)12
材質ガラス繊維、ABC樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
3倍速で巻き取れる遊星ギヤを搭載。目盛は両面印刷。表面は白色地に2mm目盛、裏面は、黄色地に5mm目盛。
テープ幅(mm)12
材質ガラス繊維、ABC樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
こんなお得な商品も!
巻尺 ファイバーガラス製
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ガラス繊維製巻尺。
ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12
仕様表面2mm、裏面5mm刻み。
厚さ(mm)0.45
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。
ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。
テープ幅(mm)6.2
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)
付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ
タイプ片面目盛
電源単3乾電池2本
1目盛1cm
プローブΦ12mm
テープ厚さ(mm)2
JIS規格無し
電池寿命(連続時間)24
水洗いできる丈夫なグラスファイバー製。
引き出し、巻き取りがスムーズ
テープ幅(mm)12
精度JIS1級
目盛仕様ツートンカラー両面目盛:白2mm(表)、黄5mm(裏)
テープ厚さ(mm)0.48
材質(テープ)グラスファイバー
標準張力(N)10(at20℃)
すべりにくいゴムタッチ。ホールド感抜群。
テープ幅(mm)12
材質(テープ)ガラス繊維
テープ厚さ(mm)0.48
JIS規格1級
標準張力(N/℃)10/20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ