こんなお得な商品も!

メスストレート
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/
ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状メスストレート
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスストレートジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用おねじとチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状メスストレート
管接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
質量(g)29
適合チューブ外径(Φmm)1/4
寸法A(mm)10.5
接続ねじ1/4
オリフィス径(Φmm)5.3
寸法E(mm)14
寸法B(mm)30
寸法C(mm)チューブエンド:17
寸法T(mm)6.5
寸法P1(mm)Φ11.8
寸法P2(mm)Φ20.8
対辺H(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
接続ねじ種類Rc3/8
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
シール材: ニトリルゴム
適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状フィメイルコネクタ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき
材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき
接続ねじ種類Rc
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状メス隔壁ストレート
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状メスストレート
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
規格フルメタル隔壁ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスストレート
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)HNBR
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスストレート
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)HNBR
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスストレート
カバーカバー有
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
形状メスストレート
カバーカバー無し
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
複数のチューブの着脱が一度に行えます。
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分離型タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート
端子種別はんだ
取付方式パネルマウント
材質(コンタクト)真鍮
コンタクトめっき銀
動作温度範囲(℃)-55~+150
仕様Samtec 50 Ω SMPケーブル取り付けジャック. Samtec製の50 SMPケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMPジャックには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのプッシュオンかん合カップリングを備えています。 SMPジャックシリーズには、RGケーブル / マイクロ波ケーブル用のストレート / ライトアングルオプションを用意しています。 サブミニチュア設計により、SMPケーブル取り付けジャックは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点. 周波数範囲: DC → 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. アンテナ 計装 軍事
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
電池スタンダード
材質(ボディ)金フラッシュめっき
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
オス・メスメス
ボディ向きストレート
接合型スナップオン
コンタクトめっき金
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~110
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-20~110
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro の業務用高品質 XLR オーディオコネクタは、業務用 民生用オーディオ、放送、産業などのさまざまな用途で使用できます。XLR オーディオコネクタは、オス又はメスなど、互いに物理的に互換性があります。基板実装や一部のモデルは配線が困難な場合もあります 省スペース設計タイプは、 23 mm 又は 25 mm ピッチのセンターに取り付けることができます 水平又は垂直の基板実装 スプリングの接触部を拭き取ります 一部のモデルでは、金メッキが標準装備されています 耐久性と信頼性に優れた長寿命構造 シリーズ はプラグシェル シャーシ アースコンタクトを備えています シリーズ および には、メスタイプにプッシュラッチリリースオプションがあります 全モデル定格 250 AC 15A (最大)
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート色 = 黒結線方法 = スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリプロピレン(PP)
形状メスストレート
使用温度範囲(℃)4~90
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 4ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = クイックコネクト色 = 黒定格電流 = 3Aクイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = クイックコネクト色 = 黒定格電流 = 3Aクイックコネクト端子. ラウドスピーカーのリード線の終端処理用に元々開発された端子で、機器間のすばやい接続が必要な用途で多く使用されています。スプリング式レバーレバーでワイヤを簡単に端子に挿入でき、レバーを放すとしっかり固定され、確実な接続が得られます。. 特長と利点. ; はんだタグ終端 ; 定格電流: 3 A ; 定格温度: 0 → 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥510
税込¥561
欠品中
仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = スルーホール取り付けタイプ = PCBマウント電池タイプ = スタンダードボディめっき = 金インピーダンス = 75Ω接合型 = プッシュプルコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥930
税込¥1,023
7日以内出荷
仕様品番 ; 874-1235 874-1235 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式USBアダプタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. 品番 ; 898-7602 898-7602 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7605 898-7605 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1197 874-1197 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1235 874-1235 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1190 874-1190 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1239 874-1239 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1194 874-1194 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1248 874-1248 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1204 874-1204 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1241 874-1241 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様●オス/メス : メス●極数 : 8●接続方向 : ストレート●コンタクト材質 : 真鍮●実装タイプ : ケーブルマウント●ハウジング材質 : PBT●表面処理:コンタクト : 銀●結線方法 : はんだ●定格電流 : 30A●定格電圧 : 250 V●動作温度 Max : +80℃●動作温度 Min : -30℃●Neutrik speakON ロック可能ラウドスピーカーケーブル. Neutrik は●ラウドスピーカー用途に最適化され● 1987 年に高品質で信頼性の高いスピーカー接続を発明しています。この接続システムは●使いやすく●信頼性が高く●使いやすいことが実証されています。 Speakon シリーズのラウドスピーカーコネクタは●「クイックロック」技術を採用した非常に精密なロックシステムです。組み立てが簡単な 3 つの部品とグリップが向上し●放送●オーディオ●コンサート●通信機器のセットアップがとても簡単になりました。チャック式ストレインリリーフを使用すれば●安全要件が満たされている間●ケーブル寿命が長いことを安心できます。. 特長と利点:.2 極● 4 極● 8 極のコネクタが用意されています「クイックロック」システム ?堅牢で信頼性の高いスピーカーコネクタ 速簡単な組み立て ?最適化された設計 ネジ式終端処理の改善 1.5-4 mm 2 のワイヤサイズ (AWG 12). スピーカーコネクタの配線方法を教えてください。. これは各コネクタによって異なりますが● Speakon シリーズの Pozidrive シリーズは●使用可能です。これらのコネクタはねじコンタクトが改善され●クランプが徐々に動くため●順方向にワイヤがロック装置として機能し●保護されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒ハウジング材質 = プラスチックXLR形式RJ45コネクタ、プラスチック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このプラスチック製RJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面取り付け 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. このシリーズの内容:. 品番 ; 874-1217 874-1217 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1260 874-1260 は、XLRシャーシ対応のシールド付きCat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1226 874-1226 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1263 874-1263 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat5e RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1229 874-1229 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1267 874-1267 は、XLRシャーシ対応のFTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタ 品番 ; 874-1223 874-1223 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き 品番 ; 874-1276 874-1276 は、XLRシャーシ対応のUTP Cat6 RJ45-RJ45フィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式USBアダプタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. 品番 ; 898-7602 898-7602 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7605 898-7605 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1197 874-1197 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1235 874-1235 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1190 874-1190 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1239 874-1239 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1194 874-1194 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1248 874-1248 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1204 874-1204 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1241 874-1241 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,920
税込¥3,212
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
RS Pro オーディオ スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオコネクタを自信を持ってご紹介します。オーディオメスコネクタは銅合金製で、電気伝導性と熱伝導性に優れ、強度と耐腐食性にも優れています。このオーディオコネクタはパネル取り付けタイプで、主にスピーカーやオーディオ用途に使用されます。 この 4 極プラグには、青色の ABS プラスチックナットが付属しており、ケーブルを損傷せずに安全にしっかりと固定し、同時に耐腐食性と耐久性を実現します。 特長と利点 優れた音質を実現するこのコネクタは、ハイエンド素材で製造されています この 4 極プラグは PVC ケーブルグロメット付きで、パネル取り付けコネクタにより優れたケーブル保護機能で簡単に組み立てることができます パネル取り付けコネクタは、頑丈で Durable なボディです 信頼性の高い ABS ナットでケーブルを固定します 場所 はんだ端子 ニッケルめっきコンタクトで優れた熱伝導性及び電気伝導性を実現します 互換性のあるオスコネクタに最適です 用途 オーディオコネクタは、オーディオケーブルとデバイス間でバランスの取れたオーディオ信号を提供し、外部の電気的干渉からの不要なノイズを軽減して、堅牢な接続を実現します。このコネクタが使用される最も一般的な場所は、スピーカー、ラウドスピーカー、 Hi-Fi システム、その他のオーディオ用途です。オーディオコネクタは、そのような多くの用途で不可欠なコンポーネントです として スピーカーのコネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 アンプのオーディオメスソケット 音響サウンド用途のコネクタです ラウドスピーカーのメスコネクタ Hi-Fi システム コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 オーディオコネクタの汚れや汚染に対する耐性は非常に低い。したがって、ほこりから保護するためには、適切な機器を使用することが不可欠です。RS ブランドの RS Pro 電気接触クリーニング用品 917-5914 又は 554-298 を推奨しています。 綿棒やクロスを使用すると、糸が出てコンタクトの性能と寿命が減るため、良い方法ではありません。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro オーディオ スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオコネクタを自信を持ってご紹介します。オーディオメスコネクタは銅合金製で、電気伝導性と熱伝導性に優れ、強度と耐腐食性にも優れています。このオーディオコネクタはパネル取り付けタイプで、主にスピーカーやオーディオ用途に使用されます。 この 4 極プラグには、青色の ABS プラスチックナットが付属しており、ケーブルを損傷せずに安全にしっかりと固定し、同時に耐腐食性と耐久性を実現します。 特長と利点 優れた音質を実現するこのコネクタは、ハイエンド素材で製造されています この 4 極プラグは PVC ケーブルグロメット付きで、パネル取り付けコネクタにより優れたケーブル保護機能で簡単に組み立てることができます パネル取り付けコネクタは、頑丈で Durable なボディです 信頼性の高い ABS ナットでケーブルを固定します 場所 はんだ端子 ニッケルめっきコンタクトで優れた熱伝導性及び電気伝導性を実現します 互換性のあるオスコネクタに最適です 用途 オーディオコネクタは、オーディオケーブルとデバイス間でバランスの取れたオーディオ信号を提供し、外部の電気的干渉からの不要なノイズを軽減して、堅牢な接続を実現します。このコネクタが使用される最も一般的な場所は、スピーカー、ラウドスピーカー、 Hi-Fi システム、その他のオーディオ用途です。オーディオコネクタは、そのような多くの用途で不可欠なコンポーネントです として スピーカーのコネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 アンプのオーディオメスソケット 音響サウンド用途のコネクタです ラウドスピーカーのメスコネクタ Hi-Fi システム コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 オーディオコネクタの汚れや汚染に対する耐性は非常に低い。したがって、ほこりから保護するためには、適切な機器を使用することが不可欠です。RS ブランドの RS Pro 電気接触クリーニング用品 917-5914 又は 554-298 を推奨しています。 綿棒やクロスを使用すると、糸が出てコンタクトの性能と寿命が減るため、良い方法ではありません。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 低プロファイルを保つ皿頭取り付け穴 コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RS Pro シャーシスピーカーコネクタ RS Pro では、スピーカー用途に最適化されたコネクタを幅広く取り揃えています。この接続システムは、優れた操作性、信頼性、使いやすさを実現しています。組み立てが簡単で、プッシュイン式終端処理が行えるため、放送、オーディオ、コンサート、通信機器のセットアップがとても簡単になります。PA6 プラスチック及び銀めっきコンタクトを使用して製造されたボディは低ノイズレベルです。 Durable and strong 特長と利点 プッシュイン終端による簡単な接続 堅牢で多用途性に優れ、組み立てが簡単 PA6 プラスチック製のボディは耐摩耗性に優れ、高強度で摩擦特性に優れているため、コネクタの寿命が長くなります 極コネクタには銀めっきコンタクトがあり、低ノイズレベルを実現しています 優れた音質を実現します 取り付け用の穴が開いているため、低プロファイルを維持できます コネクタ 用途 これらの 極シャーシパネル取り付けコネクタは、スピーカーの操作性を最適化するように設計されており、家庭用又は業務用スペースのスピーカーに組み込まれています。これらのコネクタは、信頼性、耐久性、優れたオーディオ出力を実現します。これまでの つのプラグオスコネクタすべてと互換性があるように設計されています。 ラウドスピーカーコネクタとは何ですか? ラウドスピーカーは、電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには、ソケット、スプリッタ、バナナプラグ、ピンコネクタ、 SpeakON コネクタ、ジャック、プラグなどがあります。これらはすべて、リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 8接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 真鍮実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プッシュイン定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro オーディオ スタジオやステージでの業務用に、 RS ブランドの RS Pro オーディオコネクタを自信を持ってご紹介します。オーディオメスコネクタは銅合金製で、電気伝導性と熱伝導性に優れ、強度と耐腐食性にも優れています。このオーディオコネクタはパネル取り付けタイプで、主にスピーカーやオーディオ用途に使用されます。 この黒色 PVC ケーブルグロメット付き 4 極プラグには、青色の ABS プラスチックナットが付属しており、ケーブルを損傷することなく、安全かつ確実にケーブルを所定の位置に保持します。 特長と利点 優れた音質を実現するこのコネクタは、ハイエンド素材で製造されています この 4 極プラグは PVC ケーブルグロメット付きで、パネル取り付けコネクタにより優れたケーブル保護機能で簡単に組み立てることができます パネル取り付けコネクタは、頑丈で Durable なボディです 信頼性の高い ABS ナットでケーブルを固定します 場所 はんだ端子 ニッケルめっきコンタクトで優れた熱伝導性及び電気伝導性を実現します 互換性のあるオスコネクタに最適です 用途 オーディオコネクタは、オーディオケーブルとデバイス間でバランスの取れたオーディオ信号を提供し、外部の電気的干渉からの不要なノイズを軽減して、堅牢な接続を実現します。このコネクタが使用される最も一般的な場所は、スピーカー、ラウドスピーカー、 Hi-Fi システム、その他のオーディオ用途です。オーディオコネクタは、そのような多くの用途で不可欠なコンポーネントです として スピーカーのコネクタ ミキシングボードのコネクタオーディオ信号 アンプのオーディオメスソケット 音響サウンド用途のコネクタです ラウドスピーカーのメスコネクタ Hi-Fi システム コネクタを安全かつ正しくクリーニングする方法 オーディオコネクタの汚れや汚染に対する耐性は非常に低い。したがって、ほこりから保護するためには、適切な機器を使用することが不可欠です。RS ブランドの RS Pro 電気接触クリーニング用品 917-5914 又は 554-298 を推奨しています。 綿棒やクロスを使用すると、糸が出てコンタクトの性能と寿命が減るため、良い方法ではありません。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様オス/メス = メス極数 = 4接続方向 = ストレートコンタクト材質 = 銅合金実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ定格電流 = 20A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ