用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。
形状メスエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
形状ユニバーサルメスエルボ
ねじの種類NPT
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ねじの種類NPT
シール方式シール剤付
形状ユニバーサルメスエルボ
ねじの種類NPT
形状ユニバーサルメスエルボ
形状ユニバーサルメスエルボ
ねじの種類NPT
形状ユニバーサルメスエルボ
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能
形状ユニバーサルメスエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能
形状ユニバーサルメスエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類NPT
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状メスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
形状メスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ねじの種類NPT
形状メスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
ねじの種類NPT
形状メスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ねじの種類NPT
形状メスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ねじの種類NPT
形状メスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ねじの種類NPT
形状メスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ねじの種類NPT
接続ねじ1/4
材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
1袋(10個)
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
形状メスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ねじの種類NPT
形状メスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ねじの種類NPT
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/2
ねじの種類NPT
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
ねじの種類NPT
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ねじの種類NPT
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ねじの種類NPT
接続ねじ1/8
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ねじの種類NPT
接続ねじ1/8
形状ユニバーサルメスエルボ
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
形状フィメイルエルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
最高使用温度(℃)200
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状フィメイルエルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PTFE
使用温度範囲(℃)~200
寸法F(mm)12
ねじ規格インチサイズ
使用流体液
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルエルボ
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
ねじ規格インチサイズ
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
関連キーワード