59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続 形状メスエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
279 税込307
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC CADデータあり
1個ほか
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
使用流体空気、水
1個ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途おねじ部からの直角方向の配管に。 使用流体空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 形状メスエルボ (ボディ)黒
1袋(10個)
3,698 税込4,068
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(5個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
209 税込230
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
形状ユニバーサルメスエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体空気、水
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状90°メスエルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体空気 水
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
形状ユニバーサルメスエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブランチユニバーサルメスエルボ KQ2ZF (シール剤なし) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の2分岐配管に使用、多連接続も可能。 形状ブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KQ2VF - ユニバーサルメスエルボ(KQ2VF08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KQ2ZF - ブランチユニバーサルメスエルボ(KQ2ZF08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質シールゴム:HNBR 形状メスエルボ カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質シールゴム:HNBR 形状メスエルボ カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状メスエルボ カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状メスエルボ カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2L) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

K Series(KQ2LF06) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


K Series(KQ2LF04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)