26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷

名称ヘキサメタりん酸ナトリウム 等級EP 化学式mainly (NaPO3)6 濃度(%)67-70 化学組成mainly (NaPO3)6 アズワン品番89-0066-64 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量611.77 CAS登録番号10124-56-8
1本(500g)
2,098 税込2,308
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称ポリりん酸 等級EP 化学式Hn+2PnO3n+1 濃度(%)116 (H3PO4として) 化学組成Hn+2PnO3n+1 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-83 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8017-16-1
1本(500g)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

名称リン酸二水素ナトリウム・2水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式NaH2PO4 2H2O 濃度(%)99.0-102.0 化学組成NaH2PO4 2H2O アズワン品番2-3647-61 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量156.01 CAS登録番号13472-35-0 別称りん酸一ナトリウム二水和物
1本(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷

名称リン酸水素二ナトリウム 無水 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式Na2HPO4 濃度(%)≧99 化学組成Na2HPO4 アズワン品番2-3647-23 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量141.96 CAS登録番号7558-79-4 別称りん酸二ナトリウム(無水)
1本(500g)
2,098 税込2,308
10日以内出荷

名称りん酸 等級一級 化学式H3PO4 濃度(%)85 化学組成H3PO4 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-79 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量98.00 CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

名称Disodium hydrogen phosphate, dodecahydrate 化学式Na2HPO4 12H2O 化学組成Na2HPO4 12H2O 危険物の類別非危険物 平均分子量358.14 CAS登録番号10039-32-4 別称りん酸二ナトリウム・12水
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称ピロりん酸 等級EP 化学式H4P2O7 濃度(%)75.3(P2O5として) 化学組成H4P2O7 アズワン品番89-0066-34 危険物の類別非危険物 特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量177.98 CAS登録番号2466-09-3 別称二りん酸
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

名称ペルオキソほう酸ナトリウム四水和物 等級EP 化学式NaBO3 4H2O 濃度(%)≧95.0 化学組成NaBO3 4H2O アズワン品番89-0066-75 危険物の類別非危険物 特性火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量153.86 PRTR法第1種 CAS登録番号10486-00-7 別称過ほう酸ナトリウム四水和物
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。 成分リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998 税込4,398
当日出荷

等級特級 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称エタノール(99.5%) 化学組成C2H5OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美白歯みがきのアパガードから、新発売。独自成分「薬用ハイドロキシアパタイト」が、エナメル質を整えて、虫歯を予防。さらに、ステインケア成分をダブル配合(メタリン酸ナトリウム・クエン酸ナトリウム)。 気になるステインをしっかりケアするステインケアタイプで、はれやかな白い歯へ。 香料は、ジャスミンミントタイプ。
シリーズアパガード 香味ジャスミンミント 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(53g)ほか
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでもどこでも時短磨き!濃密泡×ステインリムーバー毛で白い歯へ※。歯とブラシの接触面積が広く簡単に効率よく歯垢除去できる幅広ヘッドハブラシと、磨き始めた瞬間に濃密泡が隅々まで広がり、歯に付着したステインをメタリン酸ナトリウム(洗浄剤)が浮かせて落とす医薬部外品薬用ハミガキ30gのセット。カタカタと音が鳴りにくい携帯ケース。 ※ブラッシングによる●6歳未満の手の届かない所に保管し使用させない。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット
498 税込548
翌々日出荷

名称りん酸三ナトリウム12水和物 等級一級 化学式Na3PO4 12H2O 濃度(%)≧98.0 化学組成Na3PO4 12H2O アズワン品番89-0066-81 危険物の類別非危険物 特性重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量380.12 CAS登録番号10101-89-0
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

名称エチルアルコール、Ethanol(99.5) 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C2H5OH 濃度(%)≧99.5 比重d≒0.79 化学組成C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量46.07 危険物の性状水溶性 CAS登録番号64-17-5 別称エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称二りん酸ナトリウム十水和物 等級一級 化学式Na4P2O7 10H2O 濃度(%)≧98.0 化学組成Na4P2O7 10H2O アズワン品番89-0066-83 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量446.06 CAS登録番号13472-36-1 別称ピロりん酸ナトリウム十水和物
1本(500g)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り 材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 仕様酸性高粘度ジェル、常温使用 液性水溶性
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。 歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。 毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズポリデント
1個(48錠)ほか
899 税込989
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

成分タンパク質8.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下 原材料穀類(小麦粉、コーンミール、フスマ)、でん粉類(コーンスターチ、でん粉)、油脂類、ショ糖、乳類(チーズパウダー、ミルクパウダー)、ビール酵母、大豆パウダー、チキンエキス、ミネラル類(カルシウム、銅、鉄、ヨウ素、マンガン、リン、セレン、亜鉛)、乳化剤、ヘキサメタリン酸ナトリウム、酸化防止剤(ミックストコフェロール)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸) 栄養成分【エネルギー】約400kcal/100g(約20kcal/本)
1袋(720g)
839 税込923
4日以内出荷

成分タンパク質8.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下 原材料穀類(小麦粉、コーンミール、フスマ)、でん粉類(コーンスターチ、でん粉)、油脂類、ショ糖、乳類(チーズパウダー、ミルクパウダー)、ビール酵母、大豆パウダー、チキンエキス、ミネラル類(カルシウム、銅、鉄、ヨウ素、マンガン、リン、セレン、亜鉛)、乳化剤、ヘキサメタリン酸ナトリウム、酸化防止剤(ミックストコフェロール)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸) 栄養成分【エネルギー】約400kcal/100g(約20kcal/本)
1袋(400g)
529 税込582
4日以内出荷

成分タンパク質8.0%以上、脂質10.0%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分5.0%以下、水分10.0%以下 原材料穀類(小麦粉、コーンミール、フスマ)、でん粉類(コーンスターチ、でん粉)、油脂類、ショ糖、乳類(チーズパウダー、ミルクパウダー)、ビール酵母、大豆パウダー、チキンエキス、ミネラル類(カルシウム、銅、鉄、ヨウ素、マンガン、リン、セレン、亜鉛)、乳化剤、ヘキサメタリン酸ナトリウム、酸化防止剤(ミックストコフェロール)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸) 栄養成分【エネルギー】約400kcal/100g(約10kcal/本)
1袋(400g)
529 税込582
4日以内出荷