材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
全長×幅W(mm)100×2.5
結束径(Φmm)7.0~23.0
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)(タグ)8×25
使用温度範囲(℃)-40~+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
1袋(100本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
キーホルダーや番号札に最適です。
取付方式札
材質ステンレス
仕様Φ3.2mm穴×1
トラスコ品番441-3211
寸法(mm)55×36
質量(g)100
日本緑十字社品番306011
1組(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZC-21
全長(mm)160
質量(g)3
ねじ径(mm)3.3
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーカークリップ
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)5.1~6.0
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
材質アルミ
エスコ品番EA591HD-6
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)3.2
サイズ(mm)25×76
1セット(10枚)
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
取付方式札
トラスコ品番441-3199
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)55×36
質量(g)40
日本緑十字社品番306001
1組(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)3.2
アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。
トラスコ品番751-3810
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)25×50
質量(g)21
1セット(10組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
材質アルミ
エスコ品番EA591HG-2
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)28
1セット(10枚)
¥610
税込¥671
当日出荷
BIS RFIDタグ。BALLUFF製のBIS無線自動識別タグは、IP68等級の侵入保護を備えた産業環境に最適です。 RFIDシステム内で使用されるRFIDタグは、対象物の正確でタイムリーな識別が必要となる用途に最適です。
仕様●検出タイプ:データ記憶媒体●長さ:50mm●幅:15mm●動作温度 Min:-25℃
寸法(線径Φmm×全長m)10×4.5
保護等級IP68
材質(ハウジング)エポキシ樹脂/ガラス繊維
メモリーユーザーメモリ:EEPROM
保存温度範囲(℃)-30~85
設置場所メタルフリー(フリーゾーン)金属上 金属で面一
周囲温度(℃)0~70
アズワン品番65-7313-42
アンテナ方式円形
BCIグループLF(70/455kHz)
認証マークCE/UKCA/cULus/WEEE
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA591HC-21
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)4.8
サイズ(mm)25×25
1セット(10枚)
¥840
税込¥924
当日出荷
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
特性柔軟
超低温での長期保管用メタルラック等を識別するための吊り下げタグです。付属のラベルに油性マーカーで情報を書き込むことが可能です。
寸法(mm)54.1×29.9
耐熱温度(℃)-196~+80
ロマンスを感じる優しい感性のシグナスシリーズ
ドイツ コベストロ社 ポリカーボネートを使用し、傷がつきにくい。
アルミ製プロテクターがコーナーの衝撃を緩和します。簡単に壊れない。 ダブルファスナーで、荷物を安全に守ります。
5cm広げられる機能は、荷物が増えた場合に便利でゆったり収納が可能。(5cm広げられる機能はSM-A828のみ)
TSAロックで、空港職員に鍵を壊されて中身を検査されるリスクが減ります。
付属品ネームタグ, スーツケースカバー
材質ABS+PC
質量(kg)5.4
色メタリックシルバー
容量(L)98
寸法(cm)75×50×28/33
機能宿泊目安:1週間、機内持ち込み:不可、高さ調整ハンドル:有、TSAロック:有、盗難防止ダブルファスナー:搭載、摩耗が少ないダブルホイール:採用、5cm拡張機能:有
3辺合計(cm)153/158
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
クラシカルで上品なカラーのスイスミリタリースーツケースを代表するシグネチャーモデル「CYGNUS(シグナス)」66cm。ノーザンクロスを語源とする輝きと堅牢性をイメージし、モダンでクラシックなエンボスの縦ラインでデザインされています。SWISS MILITARYロゴをセンターに配したスイスミリタリースーツケースを代表する基本に忠実なスーツケースです。軽量で衝撃に強く傷がつきにくいドイツ コベストロ社(※) ポリカーボネートを使用しています。※コベストロ社は、世界最大のポリマーメーカーの1つです。ハイテクポリマー素材の製造を得意とし、傷がつきにくいのが特徴です。上部の四隅にはアルミプロテクターを装備しており、落下や打痕などからスーツケース自体と収納した荷物を守ります。ファスナーレーンが2重になっているダブルファスナーで簡単に壊れる心配なし。荷物を安全に守ります。さらにTSAロック搭載で、空港職員に鍵を壊されて中身を検査されるリスクが減ります。荷物が増えた時にも便利でゆったりした収納が可能なマチ幅を5cm広げられる機能も採用しています。プライバシーに配慮し、スイスミリタリーオリジナルロゴチャームを使用したネームタグを付属しています。
用途泊数目安4~6泊
付属品ネームタグ、スーツケースカバー
材質ABS+PC
質量(kg)4.2
色メタリックシルバー
容量(L)73
寸法(cm)横幅45.5×高さ[キャスター込]66.5×奥行27/32(3辺合計138/144)
機能機内持ち込み不可 / 無料預け入れ可能 / 5cm拡張 / アルミ製コーナープロテクター / TSAロック / 盗難防止ダブルファスナー / 摩擦軽減ダブルホイール / ボールベアリング / アルミ製キャリーハンドル
保証期間2年
ホイールサイズ5.5cm
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

キーホルダー名札
モノタロウ
¥499
税込¥549
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)0.8
穴径(Φmm)4.8
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ビニール管理札
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
サイズ(mm)69×43
RoHS指令(10物質対応)対応
なくしものが、無くなる:約2.4mmのカード型で、財布やカードケースにスッキリと収まります。付属のクリップでパスポートや書類ケース等に取り付けることもできます。Appleの「探す」に対応:iPhone、iPad、Macデバイスの「探す」ネットワークで、落とし物の位置を特定できます。一部機能は非対応。「探す」機能はApple端末のみ対応。スマホからSmartTrackを鳴らして持ち物の置き場所を確認し、SmartTrackを押すことでスマホの置き場所も確認できます。置き忘れ防止機能で、持ち物を置き忘れた時にアラートでお知らせします。
セット内容SmartTrack Card、メタルクリップ、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約85×54×2.4
質量(g)約12.4
電池寿命最大3年間 (電池交換不可)
防水仕様IPX4※小雨や水滴などに対する防水。水没は故障につながる可能性があります
1個
¥3,627
税込¥3,990
当日出荷
QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30
電圧(V)DC12~48/AC18~30
保護等級IP30
動作温度範囲(℃)-20~60
お手持ちのスマホケースにプラスして使え、首から掛けられるスマホ用ネックストラップです。目立たないクリアタグ&高級感のあるメタルパーツ仕様、最長70cmのストラップは自由に長さ調節が可能です。※本商品にスマホケースは付属しません。また、ご使用のスマホカバーの充電口の形状によっては使用できない場合があります。
寸法(mm)全長700、タグ:幅58×高さ40
質量(g)41
主材質ポリエステル、亜鉛合金、PVC
材質アルミ
エスコ品番EA591HD-4
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)3.2
サイズ(mm)25×51
1セット(10枚)
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
パワーパネルとメタルフレームにより、形が崩れにくいサイドバッグ。下部の角を取ることで、サスペンションのクリアランスを確保。背面部をサドルバッグサポートに差し込むことで、走行時の揺れを抑制。シートバッグ装着時でも荷物を取出しやすい横開き仕様。開口部ストッパーと荷こぼれを防止するネット付き。外側にはよく使うアイテム収納できるアウターポケット、内側には小物を整理できるインナーポケットを装備。持ち運びに便利なハンドル付きで、天面のDカンにはショルダーベルトを取り付けることができます。パルステープに別売りのシステムポーチを取り付けすることで、自分好みにカスタマイズ可能です。正面のタグは取り外しできます。・最大積載重量:2kg。・素材:1680Dポリエステル。・サドルバッグサポート対応
用途補強フレームにより、荷物が少ない時でもスクエア形状をキープ。荷崩れ防止ネットにより、開口部が広い横開きでも荷物が落ちにくい。背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。バッグ下部の角を削りマフラーやサスペンションとの隙間を確保。熱や振動の影響から守る
材質1680Dポリエステル
サイドバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。車体にフィットするのでシルエットを崩さず積載量をアップ。サイドバッグ専用イージーリングベルトで、素早く確実に固定。バッグ本体はパワーパネルとメタルフレームで型崩れしにくく、車体とあたる背面には傷つけにくい素材を採用。シートバッグ装着時でも荷物を取出しやすい横開き仕様。開口部ストッパーと荷こぼれを防止するネット付き。外側にはよく使うアイテム収納できる便利なアウターポケット、内側には小物を整理できるインナーポケットを装備。持ち運びに便利なハンドル付きで、天面のDカンにはショルダーベルトを取り付けることができます。パルステープに別売りのシステムポーチを取り付けるなど、自分好みにカスタマイズ可能。正面のタグは取り外しできます。・素材:1680Dポリエステル。・左右セット
用途サドルバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。専用イージーリングベルトで素早く確実な固定が可能。補強フレームにより、荷物が少ない時でもスクエア形状をキープ。荷崩れ防止ネットにより、開口部が広い横開きでも荷物が落ちにくい
材質1680Dポリエステル
サイドバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。車体にフィットするのでシルエットを崩さず積載量をアップ。サイドバッグ専用イージーリングベルトで、素早く確実に固定。バッグ本体はパワーパネルとメタルフレームで型崩れしにくく、車体とあたる背面には傷つけにくい素材を採用。シートバッグ装着時でも荷物を取出しやすい横開き仕様。開口部ストッパーと荷こぼれを防止するネット付き。外側にはよく使うアイテム収納できる便利なアウターポケット、内側には小物を整理できるインナーポケットを装備。持ち運びに便利なハンドル付きで、天面のDカンにはショルダーベルトを取り付けることができます。パルステープに別売りのシステムポーチを取り付けるなど、自分好みにカスタマイズ可能。正面のタグは取り外しできます。・バッグ容量(片側):9L。・最大積載重量:4kg(片側2kg)。・左右セット
用途サドルバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。専用イージーリングベルトで素早く確実な固定が可能。補強フレームにより、荷物が少ない時でもスクエア形状をキープ。荷崩れ防止ネットにより、開口部が広い横開きでも荷物が落ちにくい
材質1680Dポリエステル
容量(L)両側9、計18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×300×150
本体質量(kg)(片側、付属品込)1.5
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
容量11.9Lのコンパクトなデザインのハンドル付きMini-ITXケースです。 PCI-E 4.0対応のライザーケーブルが付属しています。 フロントはトライフォースデザインのメッシュデザインです。 サイドパネルはネジ不要のクイックリリース式を採用しました。 人間工学に基づいたデザインの強化ハンドル搭載により持ち運びが可能です。 上部のハンドルはポリマー製で、快適にしっかりと握ることが可能です。 ハンドルの内側には、二重のスチールバーと亜鉛合金の固定具で補強されており、優れた耐荷重性能を実現しました。 120mm/15mm厚ファンが3台搭載可能で、良好なエアフローを実現します。 効率的なエアフローを実現する4面精密メッシュパネルを採用しました。 PCI-E 4.0対応のライザーケーブルがセットとなり、最大340mm長/厚さ65mm(3スロット)までのGPUを垂直に搭載可能です。 CPUクーラーの全高は最大68mmまで対応します。 ストレージは最大で、3.5インチHDDが1台、2.5インチSSDが4台まで搭載可能です。 各種IOはフロントに設置、サイドには高級感のあるCPSのメタルタグが装飾されております。 ボトムにはダストフィルターを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様4(2.5インチドライブベイ)、1(3.5インチドライブベイ)
寸法(mm)搭載可能電源:SFX電源(奥行き125まで)
質量(kg)2.74
スロット拡張スロット:3(ライザーケーブルを使用した垂直方向取り付けのみ)
サイズ(mm)W160×H215×D348
ファン搭載:(トップ)120×120×15mm×2、搭載:(ボトム)120×120×15mm
素材スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB 3.0×2、x USB 3.1 Gen 2 Type-C、Powerボタン(オーディオポートなし)
対応マザーボードMini-ITX
WebスマートPoEスイッチは、接続された全てのネットワークデバイスを自動検出可能です。
ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。
接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。
ネットワーク全体の管理の簡素化、ユーザーエクスペリエンスの向上、総所有コストの削減に貢献します。
Rootカメラとサブカメラの自動同期
ネットワークデバイスの自動検出と自動分類
カメラの設定ファイルインポート・エクスポート
カメラのネットワーク・ログイン設定
ネットワークトポロジービューの自動生成
トポロジービュー機能:1.簡単なタグVLAN設定、2.簡単なデバイス管理、3.PoE制御
トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示
DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング
タグベースVLAN、ポートベースVLAN、プロトコルベースVLAN、IPサブネットVLAN、MACベースVLAN
プライベートVLANエッジ(PVE)、ボイスVLAN、Q-in-Q VLAN、GARP VLAN
マルチキャストVLANレジストレーション(MVR)
802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)、ループプロテクション
LACP IEEE 802.3ad、スタティックリンクアグリゲーション
IGMPスヌーピング(v1/v2/v3)/ キュー/プロキシ
IEEE802.1X RADIUS認証、IGMP-RADIUSベース
SNMP v1/v2c/v3 ユーザベースセキュリティモデル(USM)
IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠(省電力型イーサネット)
MACアドレスの自動学習および自動エイジング
付属品電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、CDマニュアル、ラックマウントキット
色筐体:ブラック
入力電圧(V)AC100~240
設定方式英語Web、IPアドレス:固定IP、DHCPクライアント
準拠規格IEEE802.3af/at PoE 標準準拠
保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)
保証期間2年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
設置方法水平設置、19インチラックマウント
電源供給【PoE電源供給能力】ポート毎に54VDC/最大30W
ジャンボフレーム対応(10000Bytes)
伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
色メタリック
長さ(m)2.5
関連資料(3.48MB)
1000BASE-Tを24ポート持つLayer2アンマネージ LANスイッチ。金属製の筐体の採用による高い放熱性能の向上により信頼性の向上を実現。ホームネットワークやSOHOネットワークにおけるLANポート増設用に最適。すべてのポートがAuto Negotiation、Auto MDI/MDI-Xに対応しており、LANケーブルの種類(ストレート/クロス)を意識することなく使用可能。ジャンボフレーム対応(9216バイト)。IEEE802.1p CoS(Class of Service)とIPパケットのDSCP(Differentiated Services Code Point)に対応しており、受信したEthernetフレームのタグやIPパケットのヘッダーに設定されている優先順位に基づいたフレーム転送が可能。フローコントロール対応(IEEE 802.3x)。ジャンボフレーム対応。省電力機能を装備(1:IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet 2:機器が接続されていないポートの省電力 3:LANケーブルの短いポートの省電力)。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビット
ポート数24
材質金属
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
付属品カップリング
関連資料(3.48MB)
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ