メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状PM(オス)
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(ケーブル側)
種類丸型
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様正芯(機器側)
種類丸型
コネクタ形状RMレセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
コネクタ形状PMプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状PFプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
コネクタ形状RFレセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
形状ストレート
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状RFレセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状RMレセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
仕様アダプタ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用できます。
堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定します。
PSE表記です。
結線接続方式は、はんだ付けになります。
用途ねじ込みロック式コネクタ
シェルサイズ25
形状アングル
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電流(A)10
コネクタ形状LPM
材質(絶縁体)合成樹脂
適合ケーブル外径(Φmm)10.5~14
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シェルサイズ25
形状アングル
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ25
形状ストレート
材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ30
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ30
形状ストレート
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ25
形状ストレート
材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シェルサイズ25
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電流(A)10
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シェルサイズ25
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電流(A)10
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
関連キーワード