メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
形状ストレート
コンタクト形状オス
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状PM(オス)
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(ケーブル側)
種類丸型
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様正芯(機器側)
種類丸型
コネクタ形状RMレセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
コンタクト形状メス
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状オス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
コネクタ形状PMプラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用
形状ストレート
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
コネクタ形状RFレセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
コンタクト形状メス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状プラグ
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
定格電圧(V)250
コネクタ形状RMレセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
仕様アダプタ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
結線方法はんだ
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ40
形状ストレート
材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44
仕様アダプタ
形状ストレート
材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ44
形状ストレート
材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類丸型
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
コンタクト形状オス
結線方法はんだ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+120
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート
種類丸型
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
関連キーワード