への地べらはエッジに角度を付け、ジョイントや入隅の押えがしやすい地ベラです。
先端幅(mm)220
厚さ(mm)0.6
1枚
¥549
税込¥604
当日出荷
プロセス用・床防水の引き伸ばしに
材質(ヘラ部)ヘラ部:クロロピレンゴム/持手:木
柄は丸味を持ち、軽く握りやすく、クリア塗装です。
用途クロスのコーナー切りに。
全長(mm)220
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.6
材質ステンレス(SUS420J2)
三種類のピタッと君とワイドスキージのセット商品です。
様々なシート・フィルムに対応出来ます。
寸法(mm)ワイドスキージ)158×90、(ピタッとくん)37×160
セット内容ワイドスキージ×1、ピタッとくん(ミディアム・マイルド・ソフト)×各1
1セット
¥950
税込¥1,045
当日出荷
プラスチック製の手軽なスクィージです。
ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。
硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
幅(mm)200
高さ(mm)85
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)1.2
柄の短いステンレス地ベラです。
腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー近くでの施工でも柄が邪魔になりません。
薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。
用途建築・塗装用
材質アルミ
刃厚(mm)約0.4
材質(柄部)合板+アルミ
材質(ヘラ部)ステンレス
超高分子量ポリエチレンを使用していますので、摩擦抵抗が少なく、すべりが良く、また表面に付着した糊も容易に洗い落とせます。
高さ(mm)115
先端厚さ(mm)約2
材質(ハンドル)合板
材質(ブレード)超高分子量ポリエチレン
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)0.6
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。
材質(ハンドル)合板(厚約12mm)
材質(ブレード)ステンレス
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
水抜き・エアー抜きに。
ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)120
色黄
コシのある金属製パテベラ。UVパテのレベリング(面出し)にも適しています。
セット内容50mm幅、80mm幅、100mm幅、120mm幅 各1枚
ヘラ幅(mm)50・80・100・120
1セット
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
熟練した職人の発想から生まれました。
厚板(1.2)、薄板(0.6)これ1枚!
通常の地ベラが入らない狭い場所や、窓枠周り・入隅・目透かし等、細かな作業に最適。また、1枚で0.6tと1.2tが兼用できるので、厚みが出したい場合も、そうでない場合も、これ1枚でOKです。
厚さ(mm)0.6、1.2
材質ステンレスSUS420J2
ご存じロスベラに缶や足場などに付けれる強力のネオジム磁石を装着!!
落下防止にも一躍!!サイズも3種類ご用意!!
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
主剤と硬化剤の2剤を混合するヘラです。主剤と硬化剤各液の撹拌にも有効です。補修箇所へ塗布しやすくなっています。
用途主剤硬化剤の2剤を混合するために。
危険物の類別非危険物
構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
引火性のある溶剤を含んでいません。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
0℃からでも硬化します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。
従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。
金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。
用途金属同士の高強度接着
炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着
鉄道模型の接着・修理
鋼製オフィス家具の組立接着
車輌の組立接着など
成分変性アクリル樹脂100%
種別化学反応形接着剤
可使時間(分)2
硬化時間(分)4~7(23°)
セット内容A剤+B剤 25g
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃)
付属品ヘラ
色A剤:淡黄色、B剤:黒色
主成分変成アクリル樹脂
セットタイム(分)5
引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板)
T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板)
粘度(mPa・s)10,000(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)77
ガラス転移点(℃)87
弾性率(N/mm2)1250
被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
インシュロック 電線保護アクセサリ スパイラルチューブ メタルコンテント・ヘララップ
色青
材質ポリプロピレン・鉄系成分
長さ(m)25
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
使用温度範囲(℃)-60~+100
耐薬品性・耐油性・耐水性・耐海水性に優れています。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄と見違えるほどの高レベルな金属効果が得られます。厚く肉盛りしても、収縮しにくい効果特性なので、金属補修や溶接補強に適しています。接着鈑金の充填剤としても使用でき、防錆効果があります。ネジ山補修についても、専用の補修剤以上に再生能力があります。
用途ガソリンタンク穴埋め、腐食部補修。エンジンブロック腐食部、破損部補修。クランクケース破損部補修。ラジエーター水漏れ補修。溶接部の肉盛り、錆びの発生防止。腐食部分の肉盛り再生。配管部の補修。マニホールドの肉盛り、形状変更。アルミホイールの傷修正
セット内容主剤・硬化剤・軽量パレット・混合ヘラ(2枚)
材質エポキシ樹脂
色グレー
タイプパテ状補修剤
耐熱温度(℃)-40~220
可使時間(分)30
硬化時間(時間)(25℃)3~6
危険物の類別非危険物
ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。
防錆・防蝕効果にも優れております。
用途被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に、薄厚塗布要する施工面、被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製など
色グレー
特性防錆、防蝕
硬化時間(時間)(20度)6~8
付属品塗装用ブラシ×1、混合用ヘラ×1、混合板×1、コップ×1、専用バッグ
トラスコ品番789-9858
質量(g)600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×135
主成分樹脂系金属微粒子
耐熱温度(℃)245
危険物の類別非危険物
1セット
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
万能型であらゆる物の補修に最適です。
硬化後はジュラルミンのような硬さになります。
24時間経過後穴あけ、ねじ切り、切断といった機械加工が可能です。
用途固いものどうしのあらゆる物の接着・補修。
仕様2液混合型
トラスコ品番275-1305
セット内容標準型(2液タイプ250g)、クリーナー100mL、補強テープ10cm×1m、混合用ヘラ1本
色黒褐色
質量(g)250
硬化時間(時間)(20℃)約3
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
国産の工業用補修パテです。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用補修パテです。鉄メタルの16倍の早さで硬化します。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化し、金属・コンクリート・石材・木材に強く接着し硬化します。
用途配管、タンク、バルブ、ボルト穴等の穴埋め、漏れ補修、接着、肉盛りに。
トラスコ品番595-2974
セット内容0.3kgセット:主剤0.2kg・硬化剤0.1kg・ 耐熱プライマー10cc・ ヘラ
材質エポキシ樹脂
タイプパテ状補修剤
容量(kg)0.3
耐熱温度(℃)90
可使時間(分)3~5
硬化時間(時間)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.3kg
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
付属品木ヘラ x 1、スパチュラ x 1
適合可使時間:45分(25℃)
トラスコ品番690-5998
セット内容主剤、硬化剤
材質主成分:エポキシ樹脂
色濃灰色
タイプパテ状
硬さ86(ショアーD)
容量(kg)2
引張強度39-49(MPa)
比重1.8
耐熱温度(℃)250(連続使用温度は200)
圧縮強さ(MPa)111-124
曲げ強さ(MPa)73-83
引張せん断接着強さ(MPa)15-18
硬化時間(時間)6-10(25℃時)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.034kg
取扱説明書(0.45MB)
1セット
¥189,980
税込¥208,978
4日以内出荷
持ち運びやすい軽量タイプのへらバッグ!。必要十分な容量を確保し、無駄なスペースを排除した25Lコンパクトタイプと多くの荷物を持ち運びできる35L大容量タイプの2種類。バッグ自体の重量を軽量化、さらにフタ裏にメッシュポケットを搭載してアップデートして新登場!
材質PVC
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ロッドと浮子箱を効率的に収納し 持ち運びできる、軽量ロッドケース!。コンパクトかつ軽量に特化した1層タイプと、ロッドと浮子箱を効率的に収納し持ち運びできる2層タイプの2つのサイズ展開。水や汚れが落としやすいPVC素材。・ロッドを効率良く収納できるテーパー仕様。・水や汚れが落としやすいPVC素材。・本体内には浮子箱固定ベルト、上栓ポケットを装備。・釣座に置いた際に直接地面にあたりにくい底足パーツ付き。・立てかけた際に底部を保護するボトムラバー、強化パイピング付き。・大型パラソルに対応したパラソルホルダー付き。・滑りにくい大型パッド付き、幅広ショルダーベルト
材質PVC
色ガンメタル
両手が開くので複数の荷物を運ぶ際に便利なリュックタイプ!。大容量の本体収納部を備え、様々なフィールドに対応するリュックタイプ。開閉時にショルダーベルトなどが汚れにくい背面開口構造を採用。クッションLTを取り付けて移動することが可能。・開閉時にショルダーベルトなどが汚れにくい背面開口構造を採用。・クッション取り付け用フックパーツ付き。・大容量の本体収納部を備え、様々なフィールドに対応するリュックタイプ。・水や汚れが落としやすいPVC素材。・肩や腰にやさしいメッシュパッド背面を装備。・小物の収納に便利なスリットポケット付き
材質PVC
外形寸法(cm)約23×35×55
ロゴにキラキラなメタルラメが組み合わされたとってもオシャレでスペシャリティー感が溢れるステッカー。
用途車のステッカーに。
寸法(縦×横)(mm)21×89
サイズオリジナル設計のロープロファイル型CPUクーラーです。 6mm径のヒートパイプを5本採用しました。 全高67mm設計のロープロファイル設計で、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 シリンジ(注射器型)容器入りグリス1gとヘラが付属していますので、買ってすぐに取り付けができます。 ヒートパイプには、酸化を防止し高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」が施されています。 BIG SHURIKEN4専用に開発されたカスタムファン「KAZE FLEX II 120 SLIM AH PWM」が搭載されています. 低回転~高回転まで、どの回転数でも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計です。 極静音モードからハイレベルなオーバークロックまでサポートします。 Intelの「LGA1851」や、AMDのAM5「RYZEN」など最新ソケットにもマルチ対応しています。 120×25mm厚のファンにも換装可能なネジも付属しています。 クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造を採用しました。 CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「スプリングスクリュー式ブリッジリテンション」H.P.M.S.VIを採用しました。 バックプレートは剛性の高いメタルバックプレートを採用しました。 ユーザーの希望に応じて反転してインストールすることができ、Small Form FactorシステムにおけるShurikenシリーズの高い互換性を発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、ヘラ、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)
質量(g)480(付属ファン含む)
径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】6(6本)(ニッケルメッキ処理済み)
回転数(min-1[r.p.m])300(±200 )~1900(±10%)
最大静圧(mmH2O)1.71(16.77Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×67×122(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)
接続PWM 4ピン
適合ソケット【AMD】AM4/AM5、【intel】115x/1200/1700/1851
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×15
ノイズレベル最大31.78dB(A)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)51.98
1個
¥4,527
税込¥4,980
5日以内出荷
6mm径x6本のヒートパイプと2つのブロックに受熱するツインタワー設計により、ハイエンドクラスの性能を実現 主な変更点は、ヒートシンクのトップ部に、サンドブラスト仕上げのブラックトップカバーをマウント 干渉しにくく互換性を向上させたフィン設計とLGA1700対応の新型リテンションのバックプレートを金属製に変更 ツインタワー状の2ブロック構造により、両側のフィンにヒートパイプの熱を余すことなく熱輸送 フロントファンに薄型15mm厚ファンを搭載し、ヒートシンク設計を後方にずらしたオフセットデザインを採用 フィン上部やフィン後方部にカットを施し、マザーボード上のヒートシンクとの干渉を抑え、互換性を向上 ツインタワー型クーラーでありながら、高さを抑えた全高154mmのコンパクト設計 クーラー搭載用に特化した新設計フレームの採用によりパフォーマンスが向上 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性も抜群 ファンの動作はフロントが反時計回り、ミドルが時計回りとなる「2重反転方式」を採用 気流の乱れの低減、風量および静圧特性の向上によりハイレベルな冷却性能を誇る ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸引 シリンジ(注射器型)容器入り、高性能ハイエンドグリス「Thermal Elixir 3」 1g(ヘラ付)付属 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属、PWMファンの2分岐が可能 フロントに15mm厚、ミドルに25mm厚、リアに25mm厚と最大3基のファンを搭載可能 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステムのバックプレートが金属製にバージョンアップ 低回転~高回転までどの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計を採用
仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)
付属品リテンションキット、ファンクリップ3組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)
寸法(mm)フロントファン:120×120×厚さ15(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)、リアファン:120×120×厚さ26(振動吸収ラバーパッドの厚み1mmを含む)
質量(g)1095(付属ファン含む)
本体質量(g)1095(付属ファン含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×154×128(奥行は付属ファン含む)
接続PWM 4ピン
風量フロントファン:8.16~39.44CFM、リアファン:16.90~67.62CFM
回転数ファン:300(±200rpm)~1500rpm(±10%)(フロントおよびリアファン)
保証期間ご購入日より1年間
適合ソケット(INTEL)1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066、(AMD)AM4/AM5
ノイズレベルフロントファン:2.58~23.8dBA、リアファン:4.0~28.6dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)フロントファン:0.44~9.41/0.045~0.96mmH2O、リアファン:0.74~14.71/0.075~1.5mmH2O
1個
¥6,479
税込¥7,127
5日以内出荷
一般的な補修用途なら、この標準型鉄タイプで十分です。U- メタルシリーズの中の代表的な製品です。
混合比率が容易で作業を行いやすく、物理特性が高く様々な薬品に対して耐久性があります。
鉄タイプという名称は鉄用と言うわけではなく、含有している金属から付けられた名称で、その用途はアルミ、銅、木材などでも限定されることなくご使用いただけます。
使い方は、容器から取りだして混ぜ合わせ、塗るだけです。
誰でも簡単に補修することが出来ます。除去する場合は、グラインダーなどで削り取ります。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板
硬さ97HB
耐熱温度(℃)350
可使時間(分)45 (20℃時)
強さ圧縮強度:1632kgf/cm2、引張強度:762kgf/cm2、引張せん断強度:222kgf/cm2、曲げ強さ:892kgf/cm2
硬化時間(時間)2~3 (半硬化20℃時)、24 (完全硬化20℃時)
危険物の類別非危険物
混合比1:1(ベース剤:活性剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
収縮率0.004mm/cm
絶縁性能限りなく絶縁体に近い
比重(g/cm3)2.4
U- メタル急速型は、その名の通り急速硬化します。
完全硬化に要する時間は、わずか1時間標準型の 24 時間に比べ圧倒的な早さです。
急速型は、主に応急措置での利用に効果があり、半永久的補修には向きません。
急速型を用いて補修を行い、その後、標準型を重ね塗りすれば半永久的な補修が行えます。
急速型は脱脂できない状況でも油脂を取り込む特徴があり下地条件が緩和されます。
硬化が早い特性を生かし、多少の水分であればクランプするなどして半硬化状態まで押さえる処置を行えば十分補修が行えます。
セット内容ベース剤・活性剤(混合後の合計量が製品の内容量となります)、計量カップ(100cc)×2、下地処理用ヤスリ、ガラステープ(50×1000mm)、U-METAL 専用ヘラ(小)、U-METAL 専用ヘラ(大)、混合用練り板
硬さ86HB
耐熱温度(℃)100
可使時間(分)3 (20℃時)
強さ圧縮強度:1550kgf/cm2、引張強度:606kgf/cm2、引張せん断強度:165kgf/cm2、曲げ強さ:796kgf/cm2
硬化時間(時間)4~5 (半硬化20℃時)、60 (完全硬化20℃時)
危険物の類別非危険物
混合比1:1(ベース剤:活性剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
収縮率0.010mm/cm
絶縁性能限りなく絶縁体に近い
比重(g/cm3)2.4
スワロフスキー・クリスタルが輝く宇宙をイメージしたデザイン/スリムなソフトバンパーが端末にフィット/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/耐傷性シールドにより最大2.5mからの落下の衝撃に耐え、擦り傷から守る/磁気ワイヤレス充電対応/再利用可能な粘着スクリーンクリーナー付属/取り外し可能なロープストラップ付き
材質TPU
色イリデッセント
タイプケース型
本体寸法(mm)W83×H168×D15
本体質量(kg)48
対応機種iPhone 16 Pro Max
特性耐衝撃/ワイヤレス充電対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
スワロフスキー・クリスタルが輝く宇宙をイメージしたデザイン/スリムなソフトバンパーが端末にフィット/触感の良いメタリックボタン/隆起したカメラベゼルでカメラレンズ周りを保護/耐傷性シールドにより最大2.5mからの落下の衝撃に耐え、擦り傷から守る/磁気ワイヤレス充電対応/再利用可能な粘着スクリーンクリーナー付属/取り外し可能なロープストラップ付き
材質TPU
色イリデッセント
タイプケース型
本体寸法(mm)W77×H150×D14
本体質量(kg)41
対応機種iPhone 16 Pro
特性耐衝撃/ワイヤレス充電対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
座りやすい段差を設けたクッション!。胡坐で座りやすい段差タイプクッション。接地面には滑りにくく、耐久性の高い素材を使用。へらバッグLT、へらリュックLTに取り付けできるフックループ付き。・軽量・シンプルな段差タイプクッション。・座った際のなじみがいい発泡剤としっかり支える強化ボードの専用構造。・水に強く、お手入れ簡単な表面素材。・接地面には滑りにくく、耐久性の高い素材を使用。・へらバッグLT、へらリュックLTに取り付けできるフックループ付き
材質PVC
外形寸法(cm)約25×45×12
関連キーワード
1
2
次へ