鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75
穴径d(Φmm)25.4
材質MCO(コバルト高速度鋼)
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
キー溝あり。
OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工
刃径(Φmm)75
穴径(Φmm)25.4
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
表面処理OK-C(TiAIN)コート
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工。一般金属の精密切断加工
刃数68
材質MCO(コバルト高速度鋼)
厚さ許容差(mm)±0.03
MCO材を使用
高能率加工に最適
キー溝あり
用途機械部品の溝入れ
外径D(Φmm)70
穴径d(Φmm)25.4
材質MCO(コバルト高速度鋼)
刃数72
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
厚さ許容差(mm)±0.03
厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
材質高速度鋼(HSS)
MCO材を使用。高能率加工に最適。キー溝あり
用途機械部品の溝入れ
外径D(Φmm)70
穴径d(Φmm)25.4
材質MCO(コバルト高速度鋼)
刃数56
ステンレス用です。
チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
高能率加工に最適
キー溝なし
ノン・コーティング
用途小物の溝入れ
外径D(Φmm)45
穴径d(Φmm)15.875
材質MCO(コバルト高速度鋼)
刃数90
切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き
材質SKH51
タイプMS(メタルソー)
主に切断用に用いられるほか溝削り等にも用いられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ハイス製品と比較して振れや面粗度等高い精度で加工されていますので、切削面の仕上精度が改善されます。鋼から鋳鉄まで幅広い被削材の高速切削で切削時間を大幅に短縮できます。
材質超硬K20
適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金
ロー付け形状で溝削り・切断用に最適となります。直刃による形状保持精度を保持致します。
用途用途
材質G2
刃形直刃
刃数を少なくし、ピッチを細かくしてあります。仕上げ面を欲する溝入れ加工用と仕上げ精度を要する溝入れ加工用に適しています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様全サイズキー溝付き
材質SKH51
タイプF-MS(細目メタルソー)
穴径d(Φmm)25.4
並刃に対して刃数を多くして、ピッチを細くしてあります。仕上げ面を良くする溝入れ加工用。仕上げ精度を要する溝入れ加工用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH51
穴径(Φmm)25.4
表面処理ノンコート
ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工
材質K-10
タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
並刃に対して刃数を少なくし、チップポケットを大きくとってあります。並刃に比べて高送りが可能です。軟質材の溝削りには有効です。
用途鋳物、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工
仕様全サイズキー溝付き
材質SKH51
タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー)
穴径d(Φmm)25.4
測刃は左右交互に刃があります。
高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワークの高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金の加工
材質K-10
タイプCS-SMS(超硬ソリッド千鳥側刃付メタルソー)
穴径d(Φmm)25.4
外径許容差(mm)+1.0~0
刃数を少なくし、チップポケットを大きく取ってあります。溝の側面に逃げが付いてあり切り屑づまりや、かみ込み防止に効果的となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工
仕様全サイズキー溝付き
材質SKH51
タイプRFS-SMS(荒刃側刃付メタルソー)
穴径d(Φmm)25.4
刃幅許容差(mm)±0.02
側刃は左右交互に刃があります。
深みぞ加工に適しており、全サイズキー溝付きとなります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCDの加工
仕様全サイズキー溝付
材質SKH51
タイプS-SMS(千鳥側刃付メタルソー)
穴径d(Φmm)25.4
外径許容差(mm)+0.1~0
チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
材質高速度鋼(HSS)
関連キーワード
1
2
3
次へ