28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称メチレンブルー・3水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C16H18N3SCl・3H2O 濃度(%)≧98.5 化学組成C16H18N3SCl・3H2O アズワン品番2-3647-37 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量373.90 CAS登録番号7220-79-3 別称メチレンブルー
1本(25g)
5,298 税込5,828
当日出荷

名称メチレンブルー二水和物 等級一級 化学式C16H18N3SCl・2H2O 濃度(%)95 化学組成C16H18N3SCl・2H2O アズワン品番89-0065-41 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量355.88 CAS登録番号61-73-4
1本(25g)
2,998 税込3,298
10日以内出荷

1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷

1本(100mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。 その他便利なスポイト容器入り 内容量(mL)各10
1セット(5本組)
2,200 税込2,420
当日出荷

その他等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下 等級臨床検査用調製試薬
1本(100mL)ほか
2,898 税込3,188
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい小容量タイプです。 植物組織の染色に標準的に用いられる染色液です。 細胞中の核や染色体の染色に使用します。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称メチルレッド 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH 化学組成(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH アズワン品番2-3647-38 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量269.30 CAS登録番号493-52-7 別称C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
3,298 税込3,628
10日以内出荷

プレパラート製作用 染色液
仕様細胞膜、核、赤血球、細菌用 種別G 種類メチレンブルー(水溶液)
1個(50mL)
1,600 税込1,760
当日出荷

共立理化学研究所水質測定用試薬セット
多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定
1箱(50回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

吉田生物研究所染色液(点眼瓶入)
細胞中の核や染色体の染色に使用する染色液です。 調製済ですので購入後すぐにご使用頂けます。
危険物の類別非危険物
1箱(10本×15mL)
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●DR3900:〇●DR6000:〇●テスト回数:25 測定範囲(mg/L)(DR6000)0.1~4.0 SDBS 試薬陰イオン界面活性剤試薬 測定方法メチレンブルー法 名称陰イオン界面活性剤試薬 形態試薬:TNT plus 保管環境冷暗所保管 危険物の類別非危険物
1個
40,980 税込45,078
33日以内出荷

水道水、河川水等の陰イオン界面活性剤をわずか3分程度で測定することができます。 別売りの水質計(型式:DPM2-DET)を使用することで、細かい測定値を表示することができます。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤) TGK品番0211-80-52-21 セット内容試薬(50回分)2種、チューブ立て、ポリピペット、標準色、キャップ付チューブ5本 測定時間2~3分 測定回数50回 検定ドデシル硫酸ナトリウム標準液による 測定原理メチレンブルー壁面付着法 測定目盛(mg/L)0.05以下、0.1、0.2、0.5、1、2 アズワン品番61-0088-90
1箱(50回分)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本 アズワン品番2-5965-11
1セット(500mL×5本)
20,980 税込23,078
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(50回分)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1本
759 税込835
6日以内出荷

名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用 等級pH測定用指示薬 IN 規格指示薬溶液 IN 化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH 濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003 化学組成なし 危険物の類別非危険物 CAS登録番号76-59-5
1本(100mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
33日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
33日以内出荷

1個
68,980 税込75,878
17日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
33日以内出荷

名称0.2mol/L(1N) 過マンガン酸カリウム溶液 等級容量分析用規定液 VS 規格規定液 VS 化学式KMnO4 化学組成KMnO4 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0062-41 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) PRTR法第1種 濃度(mol/L)0.2 CAS登録番号7722-64-7
1本(500mL)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (アニオン界面活性剤)
エコ商品
HI 97769は、アニオン(陰イオン)界面活性剤(0.00~3.50 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.00~3.50 測定項目アニオン(陰イオン)界面活性剤(SDBS) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.04 mg/L ±測定値の3%(25℃) 試薬HI 95769-01(40回分) 測定方法メチレンブルー法 光源LED(610 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.01 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)