名称メチレンブルー二水和物
等級一級
化学式C16H18N3SCl・2H2O
濃度(%)95
化学組成C16H18N3SCl・2H2O
アズワン品番89-0065-41
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量355.88
CAS登録番号61-73-4
1本(25g)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
名称メチレンブルー・3水和物
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式C16H18N3SCl・3H2O
濃度(%)≧98.5
化学組成C16H18N3SCl・3H2O
アズワン品番2-3647-37
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量373.90
CAS登録番号7220-79-3
別称メチレンブルー
1本(25g)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
アズワン品番61-0321-17
危険物の類別非危険物
1個
¥8,398
税込¥9,238
24日以内出荷
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他便利なスポイト容器入り
内容量(mL)各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様細胞膜、核、赤血球、細菌用
種別G
種類メチレンブルー(水溶液)
1個(50mL)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)5.5
使いやすい小容量タイプです。 植物組織の染色に標準的に用いられる染色液です。 細胞中の核や染色体の染色に使用します。
危険物の類別非危険物
その他等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下
等級臨床検査用調製試薬
実験ですぐ使える便利な染色液。濃度調整済み。グループ実験に最適な少量タイプ。使いやすい点眼びん入り。
容量(mL)10
1個(10mL)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
細胞中の核や染色体の染色に使用する染色液です。 調製済ですので購入後すぐにご使用頂けます。
危険物の類別非危険物
名称メチルレッド
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
化学組成(CH3)2NC6H4N:NC6H4COOH
アズワン品番2-3647-38
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量269.30
CAS登録番号493-52-7
別称C.I.アシッドレッド2
1本(25g)
¥3,298
税込¥3,628
10日以内出荷
耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容クリスタルバイオレット溶液500ml×1本ルゴール液500ml×1本液用脱色液500ml×2本サフラニン溶液500ml×1本
アズワン品番2-5965-11
1セット(500mL×5本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
切り花などの植物に吸わせて花の色を変えられる染色液です。
水を吸っている切り花の場合、1時間ほど水から上げて、茎の先端を染色液に10~60分浸けるだけで簡単に染色できます。
花まで届いた色素は、植物の道管を通っているため、根・茎・葉などをカミソリで切ると、道管の観察が可能です。
名称メチルレッド溶液 pH 4.2~6.2 滴定用
規格指示薬溶液 IN
等級滴定用指示薬 IN
化学式pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow)
濃度(%)(メチルレッド)0.1、(エタノール)95
化学組成pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow)
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0062-77
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量100mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
CAS登録番号493-52-7
1本(100mL)
¥7,998
税込¥8,798
22日以内出荷
名称3-Methyl-1-butanol (iso-Amyl Alcohol)
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式(CH3)2CHCH2CH2OH
比重d≒0.81
化学組成(CH3)2CHCH2CH2OH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ
平均分子量88.15
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号123-51-3
別称イソアミルアルコール
名称メチルオレンジ溶液 pH 3.1~4.4 滴定用
規格指示薬溶液 IN
等級滴定用指示薬 IN
化学式pH Range (Red) 3.1-4.4 (Reddish Yellow)
濃度(%)0.1
化学組成pH Range (Red) 3.1-4.4 (Reddish Yellow)
アズワン品番89-0062-76
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
CAS登録番号547-58-0
1本(100mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
害虫の脱皮を阻害する極めてユニークな作用。
残効性が長く、他の害虫防除剤に抵抗性のついた害虫にも有効。
有効成分ジフルベンズロン23.5%
農林水産省登録第(号)16864
毒劇区分普通物
剤形水和剤
関連キーワード