パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)
全長(mm)3020
質量(kg)1.59
肉厚(mm)0.7
被覆AAS樹脂
外径(mm)27.5
内径(mm)24
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)32
仕様養生袋無し
厚さ(mm)1.2
仕上#400鏡面研磨(横目)
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂
表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
色(キャップ)グレー
耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)25
厚さ(mm)1.0
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋無し
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。
付属品止めビス
材質真鍮(クロームメッキ)
関連資料寸法図(0.06MB)
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
強力型仮粋バラシハンマー
握り部にスベリ止めローレット加工
錆に強い、クロームメッキ処理
安全コード装着の二重リンク付
種類仮枠ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
口径(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直通
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-54
適合パイプ外径(Φmm)32
取付穴径(mm)30
1個
¥710
税込¥781
欠品中
カラーパイプバリケードと組み合わせて設置可能。
コンパクト・軽量タイプなので移動が簡単!
駐輪・駐車禁止対策等に最適です。
風にも強く、人が乗っても大丈夫。
移動も楽々。
メッキや反射シートタイプもあり用途に応じてお選び下さい。
色溶融亜鉛メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×900
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
適合径(Φmm)32
エスコ品番EA951EV-13
材質亜鉛ダイカスト
形状チーズ
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
オプション追加品です。
トラスコ品番528-7646
セット内容丸パイプ(メッキ)1本
材質スチール製(メッキ)
タイプ追加オプション
グリーン購入法適合
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-12
材質亜鉛ダイカスト
形状チーズ
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
適合径(Φmm)32
エスコ品番EA951EV-23
材質亜鉛ダイカスト
形状クロス
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
適合径(Φmm)19
エスコ品番EA951EV-21
材質亜鉛ダイカスト
形状クロス
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
適合径(Φmm)32
エスコ品番EA951EV-3
材質亜鉛ダイカスト
形状エルボ
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-2
材質亜鉛ダイカスト
形状エルボ
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
適合径(Φmm)19
エスコ品番EA951EV-11
材質亜鉛ダイカスト
形状チーズ
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
適合径(Φmm)19
エスコ品番EA951EV-1
材質亜鉛ダイカスト
形状エルボ
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直止
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-56
適合パイプ外径(Φmm)32
取付穴径(mm)30
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直通
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-53
適合パイプ外径(Φmm)25
取付穴径(mm)Φ30
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-22
材質亜鉛ダイカスト
形状クロス
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状直止
適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)20
アズワン品番64-7966-55
適合パイプ外径(Φmm)25
取付穴径(mm)30
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
スタイリッシュなフォルムとカラー。ノズル部分は銀メッキです。
タイプバーナーライター
代表車種VN250C7F
主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
仕上ユニクロメッキ(白)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ