デリケートなバイクの外観ケア商品です。
色無色透明
耐熱温度(℃)120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。屋内外を問わず効果を発揮します。木製品の光沢保護剤としても使用できます。
用途各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。
質量(g)337
使用温度範囲(℃)-10~50
主成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
耐熱温度(℃)80
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
研磨剤なし、表面保護、汚れ落とし
樹脂メッキ・金属メッキなどメッキ全般に使用可能!
普段のお手入れに最適な仕様です
用途メッキパーツの汚れ落とし、表面保護
成分シリコーンオイル、フッ素樹脂、石油系溶剤、鉱油
容量(mL)300
関連資料パンフレット(9.78MB) パンフレット(2.28MB)
1本(300mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。
透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。
従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。
強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。
機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。
各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。
トラスコ品番398-5105
液色青
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

タイヤ&レザーワックス
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。
自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。
タイプクリア
pH値8.0(弱アルカリ性)
種別保護艶出し剤
使用温度範囲常温
主成分シリコンオイル、界面活性剤
危険物の類別非危険物
クロームメッキのサビを取り・サビを止める。クロームメッキに浮き出たサビを、直接磨いて拭き取るだけで除去。同時に配合のコーティング剤が艶を与え、サビ防止、サビ止め効果も発揮します。高粘度のリキッドタイプで作業が簡単です。
用途バイク用
成分けい酸系鉱物、パラフィンオイル、界面活性剤
危険物の類別非危険物
1本(240g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど、過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮。
乾燥時間が短く作業効率が向上。
用途自動車のラジエーター下まわり、ドア内部、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、バンパー内側、燃料タンク、スプリング、フェンダー内部、その他防錆処理が必要な箇所など。
加工や貯蔵、輸送用などの部品の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管に。
質量(g)310
使用温度範囲(℃)-5~80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×66×66
塗り面積(m2)約2(70μ厚)/1本使用
主成分防錆剤、石油系溶剤
耐熱温度(℃)80
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約24
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
指触乾燥時間(時間)約1~2
危険物の性状非水溶性
外装メッキパーツのくすみ・水アカを落とす、プロ仕上げのクリーナーキットです。
クリーナー+鏡面コンパウンドのダブル配合で、汚れ・くすみ等を落とし、更にツヤ出し保護成分で表面をコーティングします。メッキホイールやバイク等にも使用可能で、メッキ本来の輝きを取り戻します。グリル・ドアノブ等の気になるくすみを落として鏡面のように蘇らせる、本格派キットです。
鏡面コンパウンド:頑固な汚れ・水アカをサッと落とします。(1ミクロン)
専用クリーナー:メッキに付着した汚れに浸透し、浮かせて落とします。
ツヤ出し保護成分:表面コーティング成分を配合。輝くツヤが甦ります。
バイクのメッキにもOK:メッキミラー、サイドカバー、フロントフォーク等
付属品綿100%ネルクロス(180×180mm)×1/拭き取り用クロス(約220×330mm)×4
質量(g)157
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35
危険物の類別非危険物
1本(80mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。
メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。
治工具などの防錆。
成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン
タイプ低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
用途工具や機械部品などの保護と防錆に。機械部品の研磨面やメッキ仕上げ面の保護と防錆。加工中または輸送中の金属面の保護。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
成分樹脂、溶剤
使用温度範囲(℃)50以下
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
メッキの剥がや変色がありません。
浸け置きの必要なく、すぐにサビを落とせます。
用途メッキ、金属のサビ取り(クローム用)
付属品汚れ拭きクロス 3枚
成分研磨剤、脂肪酸ナトリウム
外観淡黄褐色粘性液体
危険物の類別非危険物
1本(140g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
看板におもし(土嚢・バリストーン)を設置する際に使用。
用途看板用パーツ
仕様550巾以上の看板に使用
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
看板におもし(土嚢・バリストーン)を設置する際に使用。
用途看板用パーツ
仕様550巾以上の看板に使用
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
工事看板の重し台として使用します。また、支え閉じこみによる転倒防止にもなります。
材質鋼管製
規格スリムタイプ(メッキ・格子)
サイズ(mm)横275×縦1400看板用
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
カラーパイプバリケードと組み合わせて設置可能。
コンパクト・軽量タイプなので移動が簡単!
駐輪・駐車禁止対策等に最適です。
風にも強く、人が乗っても大丈夫。
移動も楽々。
メッキや反射シートタイプもあり用途に応じてお選び下さい。
色溶融亜鉛メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×900
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!ドレスアップ効果抜群です。
用途外装ドレスアップ
材質ABS樹脂
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン
目盛あり
ピペットの種類メスピペット
自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ
用途赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に
色透明
成分合成樹脂(アクリル)
特性さび止め
トラスコ品番818-6440
タイプさび止めスプレー
主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ
指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアクリルラッカー
1本(400mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個(50g)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
耐熱ポリエステル糸にスズメッキ銅箔を巻きつけた編組チューブ
伸縮性に優れるため、屈曲部や可動部に用いられる配線のシールドに最適です。
耐熱糸のため、はんだ付けも可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
電気を通さない貫通ドライバー
万が一の活線でも安全です。
叩きやすい大型ナット、セラミックボールが電気を通さない。
刃先はメッキの影響を受けないブラックポイント刃先。
用途電気工事でのハツリ作業、配電盤、端子台でのネジの取り外しに最適です
軸径(Φmm)6.4
グリップ径(Φmm)41
材質(グリップ)セラミック
商品構成単品
刃先マグネットあり
安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。
このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。
軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。
ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3819
アズワン品番67-5556-72
1個
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。
このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。
軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。
ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3817
アズワン品番67-5556-74
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。
材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性屈曲性
安全柵エックスガードに取付可能なケーブルトレイです。
このトレイのご使用により、今まで設置されていたフロア上の配線が整理でき、安全性が向上します。
軽量・シンプルな構造により、持ち運びしやすく、組立・据付や配線作業・メンテナンスが簡単に行えますので工期短縮が可能となります。
ワイヤー構造のため、ワイヤーカッターで簡単にカットでき、軽量、コンパクトで安全柵エックスガード用。
仕様●本体色:黒●IEC61537、EMC、表面処理、振動及び耐火性などについての認証を取得●材質/仕上:スチール製●原産国:スウェーデン●コード番号:353-3823
アズワン品番67-5556-73
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
96%亜鉛含有の常温亜鉛めっき塗料。溶融亜鉛めっきと同等の防錆力を発揮します。ローバルのもつ卓越したさび止め能力はそのままに1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!。JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZ55と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。
用途亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。
成分96%亜鉛含有
トラスコ品番477-8057
色グレー
乾燥時間(分)30(23℃)
塗り面積(m2)0.5(1回塗)
耐熱性170℃(連続24時間)異常なし
主な用途亜鉛メッキ、鉄
膜厚(μm)80(1回塗)
取得規格国土交通大臣認定/「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における「特別評価方法認定」(国住生第322号 認定番号:472)建設技術審査証明/「常温亜鉛めっき ローバル工法」(一財)日本建築センタ-(BCJ-審査証明-104)
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示第2種有機溶剤
耐寒性低温連続試験/-60℃(連続1008時間)異常なし、低温サイクル試験/72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.19L
特性さび止め
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗布量475g/m2(理論値/1回塗)
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量96
1本(420mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スタンダードゴーグル。
セルロース系両面防曇アイピース。
開閉式ベンチレーション付。
めがね・マスク併用可能。防弾型。
仕様回転バンド式
質量(g)79
規格JIS規格品
材質(フレーム)透明軟質塩ビ
1個
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
撥水性・防水性に優れたラミネート加工の不織布を使用。
液体からの頭部の汚染や汚染の持ち込みを防ぎます。
用途頭髪の汚染防止、保護、落下防止
色ホワイト
機能撥水性・防水性
サイズフリー
頭囲(cm)約45~65
質量(g)10
材質PE、PP
アズワン品番64-8924-06
1ケース(20枚×10箱)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
メッキカラビナフックです。ミニカッター・ボルトクリッパー用のツールフックです。
用途工具等のつりさげ。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
新型カラビナ採用 メッキカラビナフック!。従来のフックに比べて、道具(ハンマー)の着脱がしやすく、落下しにくい。しゃがんで工具が浮いたり、引っかかったりしても抜けにくい仕様です。落下防止コード取り付け穴付。カッターやクリッパーにも使用可能。
用途ハンマーやカッター、クリッパーなど、各種工具の取り付けに。
一つの工具で2つの工具が差せる。
広がりのあるラジアルタイプで脱着容易。
左右のカラビナが段違いで掛け易い。
用途工具差し。
材質スチール製(メッキ)
質量(g)約300
全質量(g)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベンチレーションなし、防曇型。
マスク・めがね併用可能。
PC球面1.5mm厚で両面防曇アイピース仕様。
色(フレーム)ライトグリーン
材質(フレーム)軟質塩ビ
厚さ(mm)1.5
2種類のリバーシブルの絵柄を使う事で様々な現場状況に合わせる事が可能なメッキフェンスです。
通行者の安全を確保すると共に資材の飛散防止や侵入防止等、様々なシーンにご利用頂けます。
用途工事現場、作業所、イベントなどの区分け、立入禁止や歩行者の安全確保に。
仕様ドブメッキ加工
長さ(mm)1800
幅(mm)1800
質量(kg)12
デザイン両面仕様
1枚
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
曇りにくいVFコートです。
メガネ併用可能です。
ワイドフレームで視野が広いです。
バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途替えレンズ
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番787-9865
適合機種TA-185、TA-H185
質量(g)16
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)0.8
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
曇りにくいVFコートです。
メガネ併用可能です。
ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番787-9857
材質(アイピース)ポリカーボネート
質量(g)100
レンズ色クリア
フレーム穴あき
材質(フレーム)シリコンゴム
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)シリコンゴム
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。
ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
曇りにくいVFコートです。
メガネ併用可能です。
ワイドフレームで視野が広いです。
バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番787-9849
材質(アイピース)ポリカーボネート
質量(g)103
レンズ色クリア
フレーム穴なし
材質(フレーム)シリコンゴム
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)シリコンゴム
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
反射輝度規格相当品(JIS T8127)です。通気性に優れた大きなメッシュ素材を使用していますので、夏場の暑い現場での作業やムレが気になる場面に最適です。
用途工事現場、建築現場、交通整理、防犯パトロールなど
材質ポリエステル反射メッシュ/ポリエステルメッシュ
テープ幅(mm)50
テープ地色シルバー
適応身長(cm)~180まで
胴回り(cm)~125まで
身丈(cm)56
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ