仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状エルボ
種類銅管用継手
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×Rc
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
種類ねじ込み継手
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
材質銅
直径(Φmm)20.6
呼び径(B)1/2B
仕上クロムメッキ
呼び径(A)13
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc
本体にJANコードが付いています。
材質黄銅(クロムメッキ)
形状座付水栓エルボ
全長(mm)49
取付穴径(Φmm)5
取付ピッチ(mm)46
アズワン品番65-2123-06
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
止水栓用給水管です。
材質銅
配管を90度に曲げる際に、使用するエルボです。
メッキ付きなので美観を損ないません。
材質青銅(クロムメッキ)
形状エルボ
形状エルボ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームエルボ
仕上クロームメッキ
材質亜鉛
形状クロームエルボ
仕上クロームメッキ
配管を90度に曲げる際に、使用するエルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
配管を45度に曲げる際に使用する45度エルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
仕様メッキ有
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
配管を90度に曲げる際に使用するストリートエルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
用途止水栓用
ねじサイズR1/2
材質銅
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA432MJ-20
アズワン品番64-7849-56
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
適合径(Φmm)32
エスコ品番EA951EV-3
材質亜鉛ダイカスト
形状エルボ
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-2
材質亜鉛ダイカスト
形状エルボ
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
適合径(Φmm)19
エスコ品番EA951EV-1
材質亜鉛ダイカスト
形状エルボ
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
仕様メッキ有
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様メッキ有
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様メッキ無
材質黄銅製
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
適合径(Φmm)19
エスコ品番EA951EV-31
材質亜鉛ダイカスト
形状三方
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
適合径(Φmm)32
エスコ品番EA951EV-33
材質亜鉛ダイカスト
形状三方
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
適合径(Φmm)25
エスコ品番EA951EV-32
材質亜鉛ダイカスト
形状三方
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA432MC-20
アズワン品番64-7849-55
1個
¥1,890
税込¥2,079
8日以内出荷
形状エルボ
エスコ品番EA432MC-13
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA432MJ-13
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA432LC-1
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
エンビ給水栓用のエルボ支持材。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
口径(Φmm)【出】34
関連キーワード
1
2
次へ