ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
パイプ形状ストレート
材質鉄/メッキ
長さ(m)2
仕上アルミニウム溶融めっき
こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)32
仕様養生袋無し
厚さ(mm)1.2
仕上#400鏡面研磨(横目)
パイプ形状ストレート
長さ(m)1
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
種別一般的素材
長さ(m)約2.75
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クローム三方
仕上クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ
材質スチール特殊鋼
板厚(mm)1.2t
パイプ寸法(mm)Φ31.8
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。
組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。
少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。
飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
パイプとパイプをT字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイント
色シルバー
関連資料(0.32MB)
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
形状パイプ
最高使用圧力(MPa)70
天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。エッジ部は一体感のある共巻仕様です。脚部はスチールパイプ(31.8Φ)クロームメッキ仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
高さ(mm)700
キャスターなし
グリーン購入法適合
天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。脚部はスチールパイプ(31.8Φ)クロームメッキ仕様です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
高さ(mm)700
グリーン購入法適合
天板表面は抗ウイルス・抗菌仕様。
耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。
衛生的な空間づくりに役立ちます。
エッジ部は共巻仕様です。
脚部はスチールパイプ(31.8Φ)クロームメッキ仕様です。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
用途工場、作業所、会議室、食堂、待合室、事務所、休憩室、応接室、受付、学校、研修室
高さ(mm)700
タイプ棚なし
グリーン購入法適合
天板表面は抗ウイルス・抗菌仕様。
耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板です。
衛生的な空間づくりに役立ちます。
エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。
脚部はスチールパイプ(31.8Φ)クロームメッキです。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
用途工場、作業所、会議室、食堂、待合室、事務所、休憩室、応接室、受付、学校、研修室
高さ(mm)700
タイプ棚なし
グリーン購入法適合
パイプΦ31.8専用水平調整金具
(水抜け穴3か所、パイプの飲み込み30mm)
錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。
耐荷重100kg
耐荷重(kg)100
パイプΦ31.8専用ジョイント。(パイプの飲み込み30mm)
六角レンチ(4mm 5/32インチ)で固定できます。
錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。
パイプΦ31.8専用のキャスターです。
(車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm)
六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。
錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。
耐荷重30kg
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)30
適合パイプ径(Φmm)31.8
1箱(20個)
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
オフィスに映えるメッキ脚が人気の会議テーブル。角型のシンプルで使いやすいミーティングテーブルです。
材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ=オレフィン系樹脂、脚=直径31.8mmスチールパイプ(クロームメッキ)
高さ(mm)700(天板下630)
天板厚さ(mm)28
関連資料組立説明書(0.23MB)
取扱説明書(0.61MB)
アジャスターあり
材質天板:メラミン化粧板、ソフトエッジ巻・脚部:Φ31.8クロームメッキパイプ
幅(mm)1800
寸法(mm)1800×450
高さ(mm)700
タイプ丸脚
奥行(mm)450
材質(天板)メラミン化粧板/エラストマエッジ巻
天板厚さ(mm)28
材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/メッキ
アズワン品番64-7280-43
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
幅(mm)1800
高さ(mm)700
奥行(mm)450
間口W×奥行D×高さH(mm)1800×450×700
天板厚さ(mm)28
材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/メッキ
材質/処理16×40スチールパイプ/焼付塗装
幅(mm)1500
高さ(mm)700
奥行(mm)600
間口W×奥行D×高さH(mm)1500×600×700
天板厚さ(mm)28
材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/メッキ
材質/処理16×40スチールパイプ/焼付塗装
フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと直径31.8mmの単管を連結するのに使用する、アメリカンフェンス専用ジョイント金具です。フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますのでお求めの際は、必要数を確認していただきご購入下さい。
オフィスに映えるメッキ脚が人気の会議テーブル。
角型のシンプルで使いやすいミーティングテーブルです。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ:オレフィン系樹脂、脚:直径31.8mmスチールパイプ(クロームメッキ)
高さ(mm)700(天板下630)
天板厚さ(mm)28
アジャスターあり
サービス分類組立・設置・取付
材質天板:メラミン化粧板、ソフトエッジ巻・脚部:Φ31.8クロームメッキパイプ
軽応接などに最適なセンターテーブルです。天板色はウォールナットホワイトで明るい雰囲気をつくります。
材質/仕上天板:メラミン化粧板、脚:スチールパイプ メッキ
高さ(mm)450
質量(g)53.1
奥行(mm)600
間口(mm)1200
色(天板)ウォールナットW
天板形状28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・エラストマエッジ
脚の種類Φ31.8スチールパイプ・クロームメッキ・アジャスター付
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
幅(mm)1800
高さ(mm)700
奥行(mm)900
棚Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装
材質(天板)メラミン化粧板/エラストマエッジ巻
天板厚さ(mm)28
材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/メッキ
アズワン品番64-7281-14
1台
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
幅(mm)1800
高さ(mm)700
奥行(mm)750
棚Φ15.9スチールパイプ/焼付塗装
材質(天板)メラミン化粧板/エラストマエッジ巻
天板厚さ(mm)28
材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/メッキ
アズワン品番64-7280-92
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ