48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ) 引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上 ハトメピッチ(mm)300 仕様【充実率】90% 特性防炎
1枚
7,898 税込8,688
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止 特性通気性・防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ) 引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上 ハトメピッチ(mm)300 仕様【充実率】67%
1枚
7,898 税込8,688
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。 仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品 形状折りたたみタイプ 材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮 引裂強度(N)縦320、横320 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3 特性防炎
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。 材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm) 引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm 引裂強度(N)縦230、横280 ハトメピッチ(cm)30 目合い(mm)(網目の大きさ)0.5 形状折りたたみタイプ
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。 クリア 形状折りたたみタイプ 特性採光、防炎 仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085) 材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 引裂強度(N)縦150、横65 ハトメピッチ(cm)30 引張強度(N/3cm)縦370、横115
1枚
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300 タイプ継ぎ目なし 仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリプロピレン 質量(g/m2)目付け/114 材質(ハトメ)アルミ 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に 特性採光性・通気性・防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 網目(mm)0.75 引張強度(kN)0.49以上 ハトメピッチ(mm)450
1セット(10枚)ほか
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。 仕様防炎表示者認定番号:CO-900013 形状折りたたみタイプ タイプ2類 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 伸度(%)縦18、横21 引裂強度(N)縦71、横70 引張強度(N/50mm)縦584、横530 網目1mm 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎、通気性 ハトメアルミハトメ
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm)約450 質量(g/m2)約130 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に グレー 特性採光性・通気性・防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 網目(mm)0.75 引張強度(kN)0.49以上 ハトメピッチ(mm)450
1セット(10枚)ほか
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用 塗装工事用(飛散防止) 粉じん、ホコリ除け 材質(シート)ポリプロピレン(PP) 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)9 規格防炎表示者認定番号 AFE330085 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 形状折りたたみタイプ 引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm 引裂強度(N)縦320、横320 網目約1mm ハトメピッチ(cm)30 特性防炎
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2)約105 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ストロングメッシュシート 萩原工業 カスタマイズ可
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。 塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。 連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。 充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。 消防法の定める防炎物品です。 焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% 形状折りたたみタイプ グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト 材質(シート)ポリプロピレン 伸度(%)縦15×横18 質量(g/m2)116 引裂強度(N)縦230×横280 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメ内径(mm)12 ハトメ外径(mm)23 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎 材質(ロープ)ポリプロピレン 耐候年数(年)約3(目安) ハトメ#28 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,717 税込2,989
7日以内出荷

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ 特性防炎 仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格 材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防炎認定取得 1類 2類
ハトメピッチ(mm)約450 形状折りたたみタイプ 緑(グリーン) 材質(シート)ポリエステル 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4 材質(ハトメ)アルミニウム 特性防炎
1セット(5枚)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。 タイプ継ぎ目なし その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

従来に無い大きな目合い(約3ミリ)のメッシュ構造です。 内容物の水切り・乾燥行程に効果絶大です。
用途水分を含んだ内容物の乾燥などに 根菜類、木材の乾燥に 固形物の乾燥などに 仕様排出口なし、内袋なし トラスコ品番195-1439 幅(mm)940 質量(kg)2 タイプワンウエイ 奥行(mm)940 ベルト色ブラック 縦(mm)1000 横(mm)940 外径(mm)940 アズワン品番64-8408-98 最大充填質量(kg)1000 ラミネートなし
1袋
8,998 税込9,898
当日出荷

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。 材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ 形状折り畳みタイプ 厚さ(mm)0.22 引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上 ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(mm)12 特性防炎 引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ソフトメッシュシート 萩原工業 カスタマイズ可
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。 防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。 形状折りたたみタイプ グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト 材質(シート)ポリプロピレン 伸度(%)縦16×横25 質量(g/m2)113 引裂強度(N)縦250×横250 シート厚さ(mm)0.52 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメ内径(mm)12 ハトメ外径(mm)23 引張強度(N/3cm)縦630×横560 特性防炎、通気性 材質(ロープ)ポリプロピレン 耐候年数(年)約0.5(目安) ハトメ#28 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,303 税込2,533
7日以内出荷

大塚刷毛製造CLメッシュ
表面に平滑処理加工を施した黒色の樹脂製糸を使用、さらに人間の眼の特性を利用することで、昼夜を問わず外部からネット内部まで透視が可能です。明るさが確保されることで安全に作業ができるようになります。夜間でも見通しが良く、防犯・窃盗に対する抑制効果が高まり、防犯設備費用の大幅軽減にも繋がります。景観の阻害や圧迫感がほとんどないため閉鎖的になりにくく、近隣住民の不安を軽減。昼夜問わず抜群の透視効果で居住者のストレスを軽減消防法の定める防炎物品です。
用途建築工事養生用・塗装工事用・飛散防止:粉塵、埃、塗料 構成平織 19×19 材質ポリプロピレン系モノフィラメント糸 黒(特殊加工糸) 特性採光、防炎2類 形状折りたたみタイプ
1枚ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さな組織の収納ができ、直接パックに記入もできます。ナイロン製。
寸法(mm)60×80
1セット(500個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

小さな組織の収納ができ、直接パックに記入もできます。ナイロン製。
寸法(mm)30×35
1セット(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

小さな組織の収納ができ、直接パックに記入もできます。ナイロン製。
寸法(mm)45×75
1セット(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1分接触で99.9%除菌 ウィルス除去。優れた洗浄効果で血液除去・油脂除去。洗浄液を多く含んでいるので1枚で約30平方メートル清拭可能。1枚ずつ袋に入っているから使いやすい。使い捨てで菌の拡散がない。払拭後の白残りが少ない。素材にやさしい洗浄成分配合のため金属腐食しづらい。メッシュ素材で汚れをしっかりキャッチ。第4級アンモニウム塩系のため持続性がよく、高い安全性。EPA認証除菌剤配合CDCガイドラインに準拠。【使えないもの】亜鉛、銅、真ちゅう・水がしみこむ白木・壁材・家具類・ポリカーボネート。・アルミニウム、木材、合皮などは目立たない部分で確認してから使用してください。
用途床清拭用
1箱(5枚×20袋)ほか
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨ジミや白っぽい汚れを強力除去。マイクロファイバー繊維配合のメッシュシート採用でボデイを傷つけずに汚れを除去。
用途車の洗車 成分特殊洗浄レベリング剤/アルコール類 材質合成繊維 幅(mm)125 ブラック&ダークカラー用 高さ(mm)220 入数(枚)10 奥行(mm)10 危険物の類別非危険物
1枚
549 税込604
4日以内出荷

水アカや黒いスジ汚れを強力除去。マイクロファイバー繊維配合のメッシュシート採用でボデイを傷つけずに汚れを除去。
用途車の洗車 成分特殊洗浄レベリング剤/アルコール類 材質合成繊維 幅(mm)125 ホワイト&ライトカラー用 高さ(mm)220 入数(枚)10 奥行(mm)10 危険物の類別非危険物
1枚
549 税込604
4日以内出荷

RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート 幅(mm)1890 質量(g/m2)455 材質(基布)ポリエステル 材質ポリ塩化ビニル 種別1類メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 形状ロールタイプ 特性防炎
1本(5m)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート 幅(mm)1890 質量(g/m2)130 材質(基布)ポリエステル 材質ポリ塩化ビニル 種別2類メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 形状ロールタイプ 特性防炎
1本(5m)ほか
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート クロ 幅(mm)1890 質量(g/m2)110 材質(基布)ポリエステル 材質ポリ塩化ビニル 種別2類メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 形状ロールタイプ 特性防炎
1本(5m)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平岡織染ターポスクリーン
エコ商品
RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート 形状ロールタイプ 特性遮熱・防炎 材質(基布)ポリエステル/(樹脂)ポリ塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。
用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート グレー 幅(mm)1890 質量(g/m2)400 材質(基布)ポリエステル 材質ポリ塩化ビニル 種別1類メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 形状ロールタイプ 特性防炎
1本(5m)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途養生シート、防炎シート、テント、防炎メッシュ類のハトメの結束。 長さ(cm)60
1束(1000本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシート。消防庁の防炎試験にも合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ 特性防炎
1枚
2,290 税込2,519
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1分接触で99.9%除菌 ウィルス除去。洗浄液を多く含んでいるので1枚で約2平方メートル清拭可能。置き場所に困らないピロータイプ。使い捨てで菌の拡散がない。払拭後の白残りが少ない。素材にやさしい洗浄成分配合のため金属腐食しづらい。メッシュ素材で汚れをしっかりキャッチ。第4級アンモニウム塩系のため持続性がよく、高い安全性。EPA認証除菌剤配合CDCガイドラインに準拠。【使えないもの】亜鉛、銅、真ちゅう・水がしみこむ白木・壁材・家具類・ポリカーボネート。アルミニウム、木材、合皮などは目立たない部分で確認してから使用してください。・医療機器等に使用する場合は、機器の取り扱い説明書に従ってください。
用途環境清拭用。ドアノブ、テーブル、ベンチ、ベッド、棚、手術室(ノンクリティカル)など、手が頻繁に触れる部位の洗浄・除菌。 アズワン品番7-5455-01
1袋(30枚)
399 税込439
当日出荷

DNT(大日本塗料)レジガードボンドJH
1)ビニロンメッシュシートに対する含浸性にすぐれている。 2)プライマー・中塗との相互 接着 性にすぐれている。 3)耐酸性、耐アルカリ性及び物理特性にすぐれている。
仕様2液性 グレー 使用上の注意コンクリート面のレイタンス、塩分、油脂、湿気、塵埃、水分その他の有害な付着物は完全に除去する。使用 時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に撹拌して均一な 状態にする。混合比を間違うと十分に性能を発揮しないばかりか、硬化しないことがある。主剤と硬化剤 を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。硬化反応が進んだ材 料はシンナーを加えても使用できない。施工間隔が長くなると密着不良を生ずることがあるので必ず規定時間以内で塗り重ねを終了する。尚、規定時間以上経過した場合は、材料表面をサンドペーパー或いはパワーブラシ等にて研磨し、さらにウエスで拭いて調整してから施工する。施工 終了後の使用器具は直ちにレジガードシンナーAで十分に洗浄する。一度硬化すると再びシンナーでは溶解しなくなる。施工後短時間内に雨に当たると塗膜が白変する恐れがあるので注意 する 。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢つや消し 乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃指触 ― ― ―半硬化 24時間 10時間 6時間 適合プライマーレジガードシンナーA
1セット(9kg)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

バイクでも快適なソロキャンプを。広くて快適なテントは、持ち運びが困難で、移動が大変とあきらめていませんか?。そんなバイクライダーにおすすめの2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントはエアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。夏はメッシュで涼しく、秋冬は閉めて暖かく過ごせて快適です。前室はチェアテーブルを置いても余裕の広さで、インナーテントはツーリングの荷物を置いても十分な広さがあるゆったりサイズ。車に避難ができないバイクキャンプを考え、1人用テントとしては広い前室。就寝や雨天時に道具を仕舞っておける広さです。出入り口を3方向に用意し、状況に合わせて開閉。混雑したキャンプ場でもしっかりと視線を遮りプライバシーを確保します。後面パネルは開閉可能で、開口部を増やし空気の流れを作ることで薄生地のデメリットである結露、テント内に熱がこもることを避け快適に過ごすことができます。側面ファスナー部にバイク用レインウエアと同じ構造のフラップ付きで、防水フロア部の立ち上がりを高くし雨風に強い構造。インナーテントのファスナーには、夜間の視認性を上げるため、蓄光タイプの引手を採用しました。別売のアルミポール(品番:39624/39626)を使うことで、正面と左側の出入口はキャノピーとして使えます。タープを持っていく必要がなく、少ない荷物で快適にキャンプを楽しめます。初心者でも簡単に設営ができるように、ポールエンドとポール差込口のハトメの色を合わせて差込口を分かりやすくしました。インナーテントは引っ掛けるだけ、フライシートもバックルで接続するだけなのでスピーディーに設営が完了。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ランタンフック付き。インナーテントに小物収納ポケット。前後に換気用ベンチレーター。反射材入り外ラインで夜でも見やすい。収納サイズは440×Φ180mmのコンパクトサイズ。収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。収納バッグに反射プリント
用途バイクに積める1人用テント 強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。ゆったり過ごせる広い前室がある2ルーム構造のドーム型テント。インナーテントは3シーズン対応。エアベンチレーションが開閉できるフルクローズ仕様。ツーリング荷物を置いても十分な広さの室内。3方向の出入口は、正面と左側はキャノピーとして使用可能。440×Φ180mmに収納可能(重量3.7kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ 質量(kg)3.7 収納寸法(mm)440×Φ180
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷