22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷

1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用 ホイール直径(Φmm)9 材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。 ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25) ホイール幅(mm)10
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

炉内温度、コンベア速度ともにコントロールが可能。 家庭用コンセントの100V電源で作業が可能。設置場所を選びません。 熱風循環方式を採用。低い電力で済み、経済的です。
用途シュリンクフィルムの収縮を連続で包装ができる トラスコ品番849-7257 質量(kg)29 外形寸法(mm)522(W)×500(H)×612(L) 炉内寸法(mm)250(W)×150(H)×400(L) 容量(W)ファンモーター:190、コンベアモーター:24 ヒーター容量(W)1200 炉内温度(℃)常温~180 プラグ形状平型プラグ
1個
529,800 税込582,780
4日以内出荷

SL-M5100 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5100 バンドー化学 カスタマイズ可
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など 使用温度範囲(℃)-10~80 使用範囲(mm)幅:600(最大) プライ数1 質量(kg/m2)0.5 最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35 摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.5 サービス分類オーダー・加工
1本
4,392 税込4,831
6日以内出荷

FV101-81 簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグ 白光 動画あり
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能! ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。 軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能 シュリンク能力 1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。 (容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。) 予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上 目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様導電性なし セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)10(コードを含みます) ピッチ(mm)(ベルト)約5 ベルトメッシュ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ) 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197 プラグ形状平型 作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。
用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能 ローラー幅(mm)387 材質フレーム:スチール、ローラー:スチール シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.6 速度定速 シャフト長さ(mm)416 ローラー径(Φmm)50.8 ローラー耐荷重(kg/本)5 機長(cm)150
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度600 ベルト幅(mm)8 ベルト長さ(mm)300 トラスコ品番852-9687 質量(g)60 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(20枚)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

DMH 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~1200cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ ベルト幅(mm)47~597 径(Φmm)エンドプーリ:27.2 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) フレーム幅(mm)95~645 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 速度記号03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 搬送質量(kg/台)MAX50 駆動部タイプD:下付き S:スリム(オプション) 機長(cm)55~1200 モータ出力(W)(N:低速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W、(B:ブラシレス変速)05:50W,09:90W、(G/F:インバータ変速)02:25W,04:40W,06:60W,09:90W サービス分類オーダー・加工
1台
85,940 税込94,534
4日以内出荷

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm)6 仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部)ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SL-M4300 【オーダー】一般搬送用ベルトSL-M4300 バンドー化学 カスタマイズ可
ベルトの柔軟性に優れ、小さいプーリ径やナイフエッジでもご使用可能です。ミニコンベヤ等の小型コンベヤに適します。 本製品はご指示頂いた長さでエンドレス加工(輪っか状)にいたします。
用途物流・一般汎用品搬送タイプ 形状表面/平滑艶あり、裏面/帆布面 表面/緑、裏面/白 タイプミニコン用・物流搬送低騒音タイプ(未包装食品搬送可) プライ数1 使用可能温度範囲-10~80℃ 材質(表面/裏面)ポリウレタン/ポリエステル 質量(kg/m2)0.9 最小プーリ径(mm)(フィンガー)15/R3、(加熱ラップ)25/R8、(常温ラップ)30 摩擦係数表面/0.3、裏面/0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.8 サービス分類オーダー・加工
1本
4,837 税込5,321
6日以内出荷

方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
幅(mm)450 仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付 トラスコ品番466-8529 材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール 長さ(mm)450 質量(kg)19 高さ(mm)740 ピッチ(mm)75 均等荷重(kg)(1台当り)50 使用ボールキャスターC-5-L×36
1台
78,980 税込86,878
3日以内出荷

簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能。Rシール・ラベルシール・キャップシールが驚くほどきれいな仕上りに。キャップシールは立て置き可能(高さ20~130mm/直径Φ85mmまで)。1回の手作業が100個を超えたら、格段に作業効率があがる卓上のヒーティングマシンで
セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)10 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1400 ベルト【コンベアベルト】メッシュベルト(約5mmピッチ、導電性なし) 炉内寸法(mm)123(W)×197(H)×350(D) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×505×570 速度【コンベア】50Hz:0~65mm/sec.、60Hz:0~80mm/sec. プラグ形状平型プラグ
1台ほか
239,800 税込263,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三機工業コロりんミニ
エコ商品
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに 材質ローラ:POM、フレーム:アルミ 耐荷重(kg)1/ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各機械のボールコンベヤがすっぽり収まります。 方向転換や荷造台および作業台に最適。 コンベヤラインとの組合せに最適。 ボールコンベヤの組合せで大きさが変えられる。
1台
25,457 税込28,003
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
欠品中

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm)300 出力(W)400 電源コード(m)3 ベルト速度(m/min)30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安定した品質です 研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績があるスタンダードタイプです。
用途プラスチック部分のフラッシュ取り、アルミ・銅・真鍮・ステンレス製品の外観仕上げ、パイプ・鋼材のサビ取り、歯車・鋳鉄製品のバリ取り、機械加工後の表面調整、皮の粗面化(接着効果のための)、スチールドラムのクリーニング、溶接前後処理のクリーニング、パイプ内・外面のバリ取り、セメント工業のパレットのクリーニング、ネジ溝のバリ取り、クリーニング、自動車・機械等の部品のゴムフラッシュの除去、合板・銘木の木目出し、ワイヤーメッシュのコンベアクリーニング、建築資材リース会社の塗装剥離浄 外径(Φmm)200 内径(Φmm)16/25 厚さ(mm)19 線径(mm)0.35 トラスコ品番805-1553 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 毛丈(mm)55 材質(ブラシ部)スチールワイヤー アズワン品番64-5183-13
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オーデックスライドコート
フッ素樹脂の潤滑特性を生かしたドライ潤滑膜が容易に作成できます。 フッ素樹脂のバインダーに高潤滑性の樹脂を用い、すべりの良さに優れています。 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティングできます。 薄い皮膜(5~18μm)で精密部品にも使用できます。
用途機械やコンベアーのシュート部分のすべりと付着防止に。 ふるい、スクリーンのメッシュ部に。 事務機器、自動販売機、自動発券機、印刷機などのスライド部分に。 敷居、カーテンレール、サッシのスベリに。 アズワン品番1-8286-01 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL 特性潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,698 税込5,168
当日出荷