26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 規格JIS G 3537-1994 構成7本
1巻
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より 適合規格JIS G 3537-1994 呼び5.5sq 仕上外径(mm)3.0mm 線径(mm)1
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途シンブル用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm)750 表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

配管、ケーブル等の架空配管の際、張力がかからないようにするためのワイヤーです。
1巻長さ(m)50 仕様ワイヤー呼び:8sq 絶縁被覆外径(Φmm)6
1巻(50m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50 適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャーワイヤー)にケーブルを添設吊架する際にご使用いただけます 亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線を使用し、錆びにくい線材 ケーブルを傷つけにくい受具
材質線材:亜鉛アルミ合金メッキ硬鋼線、受具:PVC(軟質ポリ塩化ビニル樹脂) 受具:灰色(マンセル5B3/2)
1個
61 税込67
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200 表面処理電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm)45~75 寸法C(mm)15~20 適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
表面処理ダクロタイズド塗装
1箱(50個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途玉碍子用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材 寸法D(mm)65
1本
268 税込295
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5個)
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷


工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 材質亜鉛メッキ鋼線 寸法L2(mm)160 寸法K(mm)30
1本
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。 適合径(Φmm)114.3 厚さ(mm)2.3 規格NHK適合品 寸法b(mm)38 ボルト径d1(mm)M12×25 ボルト径d2(mm)M12×90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 材質亜鉛メッキ鋼線 寸法D(mm)65 寸法L2(mm)160 寸法K(mm)30
1本
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます 材質亜鉛メッキ鋼線 寸法D(mm)180 寸法K(mm)30
1本
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤー。亜鉛メッキ鋼より線。◆メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)
材質亜鉛メッキ
1箱(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。 材質鉄(SS400) 種類シンブル
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm 質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×53×226 アズワン品番65-2159-38 適合ケーブル(Φmm)85 安全最大荷重(kN)1.17(120kgf)
1個
9,800 税込10,780
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)チョーチンリール
CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに 折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々
直径(Φmm)820 仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等 トラスコ品番421-3041 質量(kg)9.2 高さ(mm)320 (折畳み時110)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷