殺菌剤CPCにより、どこでも手軽にお口の原因菌を殺菌・消毒できます。
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(24粒)
¥499
税込¥549
当日出荷
殺菌剤CPCにより、どこでも手軽にお口の原因菌を殺菌・消毒できます。
シリーズG・U・M(ガム)
アズワン品番64-1218-70
香味レモン
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(24粒)
¥499
税込¥549
当日出荷
シリーズG・U・M(ガム)
アズワン品番64-1235-23
香味青リンゴ味
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(24個)
¥499
税込¥549
当日出荷
殺菌成分CPC(セチルピリジニウム塩化物水和)配合で、口腔内を殺菌・消毒し、のどの不快感をケアするのど飴です。
種別指定医薬部外品
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
コルゲンコーワトローチは、単にノドの炎症をおさえるだけでなく、炎症が悪化しないようにしますので、ノドの痛みやはれ、声がれなどの症状にすぐれた効きめをあらわします。
ノドにきたら、口の中でかまずに、できるだけゆっくり溶かして服用してください。
種別指定医薬部外品
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。
薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。
薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム) 発泡剤:アルキルグリコシド香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa安定剤:酸化Ti薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法医薬部外品
外出先で、目立たず一瞬で、薬用成分CPCがお口の原因菌を殺菌・消毒。のどの荒れ・痛み・ハレにも効き、口臭も除去する事ができる瞬間ケア。マウススプレータイプ。
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(15mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車
使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
プロフェッショナル仕様。一粒に塩分300mg超。一に水分補給、二に塩分補給。
用途暑い季節、お仕事、スポーツに。
種類飴
容量約20粒入り
成分(100gあたり)エネルギー364kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 90.9g、ナトリウム 2.48g1粒あたりの食塩換算 約0.3g
種別梅塩味
原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料、紅こうじ色素
1袋(100g)
¥259
税込¥280
当日出荷
咽・喉頭炎などの感染症は、過労、睡眠不足などにより体の抵抗力が弱ったときに口や鼻から侵入した細菌によってひきおこされ、のどの炎症や痛み、はれといった症状が生じます。
また最近では空気の乾燥や排気ガスなどの影響で、のどに炎症が生じ、のどのあれ、声がれなどの症状に悩まれる方が増えてきています。
ノドニトローチはのどの痛み、はれをおさえ、不快感を解消します。さらに、殺菌・消毒作用により、細菌の侵入をふせぎます。
口中でかまずにゆっくり溶かすトローチ剤ですので、長時間作用します。使用しやすい穴あきトローチです。
成分1日量(6個中)セチルピリジニウム塩化物水和物6mg、グリチルリチン酸二カリウム15mg、キキョウエキス 120mg(キキョウとして480mg)、添加物(白糖、ブドウ糖、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン、酸マグネシウム、銅クロロフィリンナトリウム、香料、R-メントール、バニリン、エチルバニリン)
種別指定医薬部外品
用法1回量を2時間以上の間隔をおいて、口中に含み、かまずにゆっくり溶かす
効能口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去・のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(24個)
¥399
税込¥439
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
殺菌作用のある塩化セチルピリジニウムを配合したトローチ剤です。
のどに付いた細菌を殺菌消毒し、のどの痛み・はれ・のどの不快感を治します。
氷のようにヒンヤリとして冷たい服用感です。
ノンシュガーですから、お砂糖が気になる方や、虫歯が心配な方にも服用していただけます。
(「はちみつ味」はノンシュガーではありません)
ほどよい時間で口中から溶けてなくなるトローチサイズです。
4粒入りシートはコンパクトサイズですから、携帯に便利です。
種別指定医薬部外品
用法大人(15歳以上)及び5歳以上の小児、1回1粒、1日5~6回口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用(2時間以上の間隔をおいて服用)
効能口腔内の殺菌・消毒、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・のどのあれ・声がれ、口臭の除去
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
とろける食感とハーブエキスで、のどになめらかでやさしい仕上がり。弱メントールのため食べやすい味わいです。「果実へのこだわり」をテーマに、すべてに品種限定の果汁を使用。のど飴ながら充実した果汁感ある味わいです。
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(120g×6個)
¥1,198
税込¥1,294
3日以内出荷
有効成分-メントールが口臭の原因菌を殺菌し、クリアな息を実感できます。
シリーズOra2(オーラツー)
息を吹きかけるだけで手軽にお口のにおいの強さを確認できます。
朝起きてすぐ使うことで、夜の口腔メンテナンスの効果がわかります。
測定結果はバイブレーターの振動とLEDランプでお知らせするので周囲の人に気づかれずにさりげなくチェックすることができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)
材質ABS、PC
寸法(mm)幅30×高さ120×奥行19
材質(本体)ABS、PC
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×19
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅30×高さ120×奥行19
関連キーワード