32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(電子機器)メディカルPCカート
エコ商品
4つのキャスターが付いた移動が楽々な、医療向けのメディカルPCカートです。耐荷重4kgで24~27インチのモニターに対応。スライドで出し入れできる、キーボードトレイ、マウステーブル付き。 最大の特徴である高さ調整は、ペダルを踏むだけで、力を入れずに上げ下げできます。 4つの大きいキャスターは、安定感とスムーズな移動を感じられます。 また、机の天板がスライドし、書類など入れたり、ノートパソコンを入れてモニター部分だけ出せる仕組みになっています。
セット内容本体、六角レンチ、日本語取扱い説明書 質量(kg)45 耐荷重(kg)モニター含め:2~7、モニターのみ:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×644×1540 保証期間1年 適合モニターサイズVESA規格対応(75mm×75mm または100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
80,980 税込89,078
翌々日出荷

テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(上段)
エコ商品
メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AXS-20)有効内寸: W850×D420×H820mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(上段)
エコ商品
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(下段)
エコ商品
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(下段)
エコ商品
メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 下段(AXS-30)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

血液、体液、洗浄液を素早く吸収・保持します。 1枚当たり約836mLの吸収力。 追加用の吸収シートとしておすすめします。 使い捨てのため、洗浄が不要で衛生的です。 ミシン目が入っており、手で簡単にカットすることができます。
材質ポリプロピレン ピンク 寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3 吸収量(L/枚)0.836 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
25,980 税込28,578
8日以内出荷

テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(上下段)
エコ商品
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm 下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
449,800 税込494,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(上下段)
エコ商品
メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。 搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された 戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AXS-20)有効内寸: W850×D420×H820mm 下段(AXS-30)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

三甲(サンコー)メディカルペール K#3F セット
エコ商品
仕様●内寸短辺(mm):117●内寸長辺(mm):172●外寸短辺(mm):135●外寸長辺(mm):190 材質PP 容量(L)2.3 内高(mm)134 RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)165
1個ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
仕様ダイアライザー用 トラスコ品番110-0576 種別204007WH00 材質ポリプロピレン(PP) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×271×320 外寸法・高さ(mm)354 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)319 外寸法・間口(mm)470
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

サンペールK#40専用のフタです。
トラスコ品番177-0539 種別701200WH00 材質ポリプロピレン(PP) 外寸法・高さ(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)318 外寸法・間口(mm)470
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

サンペールK#50専用のフタです。
トラスコ品番107-6776 種別701308GLL00 材質ポリプロピレン(PP) 外寸法・高さ(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)308 外寸法・間口(mm)422
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
トラスコ品番135-2312 種別205404GLL00 材質ポリプロピレン(PP) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×247×517 外寸法・高さ(mm)554 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)309 外寸法・間口(mm)435
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

メリットメディカル・ジャパンバックロックシリンジ
エコ商品
陰圧を維持 プランジャーはサイズにより4または6段階の陰圧を維持することが可能です。うっかり離脱の予防もできます。陰圧シリンジとしても通常のシリンジとしても使用できます。 人間工学に基づくデザイン ウイング状の大きなフランジと、滑りにくいプランジャーヘッドを採用することにより、シリンジが握り易く、優れた操作性を実現しました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0003 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

メリットメディカル・ジャパンメダリオンシリンジ ウイング ロックタイプ
エコ商品
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
(プランジャー)白 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メリットメディカル・ジャパンメダリオンシリンジ 0.01mL目盛り仕様
エコ商品
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
(プランジャー)白 容量(mL)1 先端形状ルアーロック式 最小目盛(mL)0.01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

メリットメディカル・ジャパンメダリオンシリンジ スタンダード スリップタイプ
エコ商品
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
容量(mL)3 最小目盛(mL)0.1 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001 先端形状ルアースリップ式 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKメディカル電子ガス置換電気炉
エコ商品
被加熱物を昇降式ステージにセットして炉内に収容し、真空・不活性ガス下での熱処理が行える電気炉です。大気・真空・不活性雰囲気下での処理に対応できるよう、真空計(簡易型)や真空ポンプ接続口・ガス導入/排出口などを備えています。炉内真空操作・ガス導入操作や昇温・ステージ昇降操作は、タッチパネルから行えます。最大8つの温度制御プログラムを設定できます。また、付属のソフトウェアにより、USB接続によるPCからの外部制御も可能です。新機能材料や超伝導体の研究開発、低融点金属の溶融、セラミック材料の焼成に使用できます。
仕様●プログラム:20ステップ 100プログラム●温度制御範囲:100~1000℃ 質量(kg)約42 電源AC100V 50/60Hz 1.1kW 最高温度(℃)1100 炉内寸法(mm)130Φ×120 常用温度(℃)1000 ヒーターAF 大きさ340×390×740mm 温度センサーR熱電対 温度制御PID制御 昇温時間約10分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
1,594,980 税込1,754,478
90日以内出荷

メリットメディカル・ジャパンメダリオンシリンジ ノルアド仕様
エコ商品
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
(プランジャー)赤 容量(mL)10 表示ノルアド プリント付き 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

メリットメディカル・ジャパンメダリオンシリンジ CONTRAST仕様
エコ商品
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
(プランジャー)黄緑 容量(mL)3 表示CONTRAST プリント付き 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

昇降式PCカート:8kgまでのVESA(75x75/100x100)規格モニタを積載可能。CPUホルダー(耐荷重10kg)、マウス/キーボードトレー、ケーブル結束機能付き | 高耐久性キャスター付きの頑丈なベース。高さ調節可能モニタマウント:伸縮式の支柱にVESAブラケットがついたPCカート。床からの高さを128cmから160cmに調整し、4cm刻みで固定できるエルゴノミクス仕様 | ディスプレイの上下振り(チルト) +/-30°、360°回転。調整可能な作業面:揺れが少ない頑丈なスチール製キーボード&マウストレー(65cm x24.3cm)。トレー前面端を支柱から34.5cmから43cmの幅で引き出し可能。キーボードリストレスト&マウスパッド付属 | 支柱上部に沿ってキーボードを配置可能。CPUホルダー:タワー型PC収納ホルダー付き(12.2cmから21.2cmの幅に調整可能)。支柱下部トラックに沿って床からの高さを19cmから84cmの範囲で調整可能 | PCをしっかりと固定できる調整可能ストラップ(x2)付き。考え抜かれたデザイン:カートを動かすためのハンドル付属(支柱上部のどこにでも取り付け可能)。上部支柱の高さ調節が簡単。病院、医療機器、コンピュータラボ、教育機関などに最適
用途さまざまな用途に役立つパソコンカート。学校、オフィス、工場、商業施設、病院など。柔軟に使えるキャスター付きデスクをワークスペースに追加 材質スチール 幅(cm)85 長さ(cm)64.5 キャスターあり その他の機能高さ調節:128cm - 160cm 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)1.4
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

1式
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トキトレーディング医療機器用ACアダプター
エコ商品
医療機器用PSE適合したACアダプターです。医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品に最適なIEC60601-1に適合したスイッチングACアダプター。米国認証ULも取得した電源なのでアメリカ輸出も可能です。
用途医療機器、メディカル装置、家庭用ヘルスケア製品 径(Φ)DCΦ2.1 センタープラス 保管温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧80~275VAC MTBF(時間)100,000(計算値)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着やすさを重視したメディカルウェア。 前ファスナー開きのスクラブで、着脱時のわずらわしさを解消。 きりっとしたアクセントカラーで、医療現場を元気にします。
仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果 材質ポリエステル100%(制電糸入) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水性粘着剤に抗菌剤をプラスし衛生面に敏感なメディカル分野、食品業界に最適。 従来品比でとてもリーズナブル。
寸法(mm)600×900 グリーン 材質(フィルム)MDPE 積層段数30枚
1箱(10枚)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オザックストパック規格袋
エコ商品
食品衛生法適合品であり、直接接触しても安心。
用途外食・小売・食品工場・メディカル・農業・ホテル・冠婚葬祭・シネコン・給食・ファーストフード・業務用 材質ポリエチレン 厚さ(μm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8000枚)ほか
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メディカルプラスチックモデル 世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズのヘルスケアモデル 耐薬品性 ヘルスケアモデル さらに近くも、さらに遠くも デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り バーコードリーダーでカメラ撮影!?
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC) 角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45 電源(DC-V)4.4~5.5 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 保証期間5年(ケーブル除く) 防塵防水性能IP41 安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%) コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)焦点:水平48°/垂直 30° イメージセンサー1280×800画素、CMOS、グローバルシャッター、60fps/高密度(HD)
1式
45,980 税込50,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC) 角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45 電源(DC-V)4.4~5.5 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします 防塵防水性能IP41 安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%) コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30° イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
1式
85,980 税込94,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関西通信電線HDMI-AOC CABLE
HDMI1.4HighSpeedケーブル(4K、3D、48ビットディープカラー、HDMI-CEC、HDCP対応)送受信ユニット一体型光電気ハイブリッドケーブル(ワンホップ最長150m)DVI延長は、市販のDVI/HDMI変換アダプター使用によって可能外部電源不要設定不要(プラグアンドプレイのハードウェアソリューション)細径(光ファイバー部長径5.7mm短径3.6mm)、軽量(21.2g/m×Xm)敷設容易(光ファイバー部長期曲げ半径57mm)。
用途デジタルサイネージ(商業施設、交通機関・施設)メディカル(医用画像、手術室・操作室向け画像)アミューズメント(パチンコホール・ゲームセンター)テレビ会議テレビ会議映像監視(災害対策室、中央監視センター、製造ライン監視)交通・航空管制学校(大教室、視聴覚教室)エンタープライズ(オフィス、金融)ホテル(宴会場、オーディトリアム、カンファレンスルーム)設計・開発・シミュレーション室スタジオ、イベント、コンサートホール 電源外部電源不要 コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 外寸(mm)5.7×3.6(±0.3) 機能ARC対応/HDR対応 引張強度(N)200 ケーブル外径(Φmm)約4.5 材質(外被)難燃性PVC 伝送距離(m)150まで利用可能 伝送速度(Gbps)18 対応解像度WUXGA1920×1200(PC)、4K60P・FullHD1920×1080(HDTV) HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプ巻取式 変換タイプオス - オス
1本(100m)ほか
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●同軸コネクタタイプ : SHVコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 2GHz●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431&#x27;) 456-431/または< 453-870&#x27;) 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG142、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SHV●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●ケーブルグループAについては、品番< 456-431&#x27;) 456-431/または< 453-870&#x27;) 453-870/のRSクリンプツールを使用してください。 標準のBNCコネクタとは接続できません。. SHV - BNCコネクタ. 原子力機器モジュール仕様 ND 545-A の条件をすべて満たす耐高電圧50 ohm、ニッケルめっきコネクタ 安全性の保証が要求される軍事、原子力、メディカルエレクトロニクス分野に利用されています 接点と接合部はベリリウム銅の熱処理が施され、PTFEインシュレータを採用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷