RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様定格電流 = 32Aポール形式 = 3P+N+Eプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 346 → 415 V取り付けタイプ = パネルマウント色 = 赤IP保護等級 = IP44ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = スクリューパネルソケット - ストレート. これらのRSブランドのストレートソケットアウトレットは、パネル取り付けでIP44等級(防滴)を取得しています。これらのソケットは、ソケットカバーと頑丈な取り付けフランジにより、産業用途に最適です。 アウトレットの定格は、16 A又は32 A、110 V又は230 Vです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,810
税込¥4,191
7日以内出荷
色赤、白
取付方式壁面取り付け
定格電圧(V)400
端子種別ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様定格電流:125A 、 ポール形式:3PN+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP67 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:TorsionSpringCONTACT 、 パネルソケット - 大型フランジ. バネ式保護カバー、コネクタ保持具付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥100,830
税込¥110,913
5日以内出荷
ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂
ガスケット合成ゴム
防水保護等級IP56
コンタクト形状オス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート
コネクタ形状レセプタクル
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質プラスチック
質量(kg)1
内径(Φmm)21
電流(A)60
電圧(V)250 AC
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
材質プラスチック
質量(kg)0.5
内径(Φmm)21
電流(A)60
電圧(V)250 AC
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
色赤
シリーズOptima
定格電圧(V)415
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール6P+E
防水タイプでキャップ(蓋付)です。
DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
RoHS指令(10物質対応)対応
三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
仕様コードNo.:5135100
質量(kg)0.18
周波数(Hz)50/60
定格500V 16/20A
使用電圧(V)100~130
保護等級IP56
色別Yellow
位置アース極:時計短針位置:4
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
関連キーワード