1個
¥435
税込¥479
当日出荷
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。
トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。
クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。
効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。
ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事
ねじ径3/8
最大外径(mm)12.5
全長(mm)56
ねじ長さ(mm)15
材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキ
最大締付トルク(N・m)39.2
引抜強度(kg)(最大)210
1箱(30本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。
機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
ねじの呼びM10
材質ステンレス
エスコ品番EA945BV-10
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
ねじ径M10
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-10
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
ALC専用強力雌ネジアンカー。
穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ
足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など
ねじの呼び3/8
適合材ALC
最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)
最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。
材質スチール
表面処理ユニクロ
内部コーン式で施工のバラツキが少ない
コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け
表面処理三価クロメート処理
適合サイズW3/8
比例最大荷重(kN)9.8(1000)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類ウィット
ねじ径W3/8
外径(Φmm)12.0
全長(mm)30
ねじ長さ(mm)12
ドリル径(Φmm)12.5
埋め込み深さ(mm)30
種別インチねじ
材質ステンレス
最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)
最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)
ねじ山種類ウィット
1袋(10本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
ねじの呼びM10
エスコ品番EA945BT-10
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌々日出荷
ねじの呼びW3/8
エスコ品番EA945BT-30
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
ねじの呼びM 6
エスコ品番EA945BT-6
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
ねじ径M8
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-8
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
ねじの呼びW3/8
エスコ品番EA945BT-31
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
ねじ径M16
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-16
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
ねじ径M12
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-12
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
ねじ径M6
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-6
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
ねじの呼びM 6
材質ステンレス
エスコ品番EA945BV-6
1個
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
ねじの呼びW1/2
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-40
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
ねじの呼びW3/8
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-31
1個
¥535
税込¥589
翌日出荷
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
ねじの呼びW5/8
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-50
1個
¥1,760
税込¥1,936
3日以内出荷
ねじの呼びW3/8
材質ステンレス
エスコ品番EA945BV-30
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
ねじの呼びW3/8
材質ステンレス
エスコ品番EA945BK-30
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
メネジアンカーの化粧及びボルト取付までの異物混入防止用です。ワンプッシュで取付、取り外しは左へ回すだけ。下向きに装着しても抜け落ちることはありません。
用途アンカー
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
用途コンクリート用
仕様アーチ用(4本入)
材質ステンレス
タイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
1セット(4本)
¥4,798
税込¥5,278
22日以内出荷
サンポール:アタッチメントシリーズの別売部材:後施工用のアンカーボルト。コンクリートへの施工の際にお買い求めください。
用途コンクリート用
仕様ピラー用(2本入)
材質ステンレス
タイプめねじアンカーM12(内部コーン打込式)
1セット(2本)
¥2,388
税込¥2,627
22日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し
ねじ規格並目
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナット無し
ねじ規格並目
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼
関連キーワード
1
2
次へ