「メネジ補修」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレードシリーズリコイルキット リコイルジャパン 動画あり
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。 あわせてマグネット式折取工具もセットされています。
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

プライムポリマー社製ハイゼックスを使用したポリエチレンロープです。ツヤのある黒色をベースとしておりオレンジ色で色線をつけています。原料の糸から製造しており一貫生産体制で高品質化を実現させています。メーカーのポリエチレン糸は日本海事協会認定糸(NK第1種NK第2種取得済み)ですので安心してお使いいただけます。
用途土木・建築・船舶資材や漁業資材として使用し、全国各地の特に漁場で活躍しています。しなやかで扱いやすい万能ロープです。
1巻
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプルなし
1箱(200個)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


挿入工具、下穴ドリル、タップ、折取工具、コイルインサートがセットになった商品です。
用途アルミや樹脂などのねじ穴の補強や修正に セット内容挿入工具、折取工具、タップ#2、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS) 取扱説明書(1.2MB)
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。 材質SUS 304
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。
用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。 材質SUS303
1パック(2個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

めねじのネジ山が破損した時にネジ山を復活させるKITです。ネジ山の損傷とめねじの強度不足を解消するのに最適。めねじを同じサイズ/ピッチで再生し、強度もアップします。 ○リコイルパケット10ヶ付属
1個ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。
用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などに 取扱説明書(0.4MB) タイプP型
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

めねじ内部の溶接スパッタや切りくず除去に最適です。 1.簡単にめねじ補修が可能 削る側からガイド機能へ 2.エアツールにも使用可能 ナットの使用でエアツールに装着可。高回転に対応! 切れ刃がないので確実なピッチ送りが可能。 チューブを保持することで、振れ・遊び手の危険防止 →安全・確実・迅速・簡単に作業が可能!
材質ハイス(HSS) 精度-0.06 食付5P 形状突き出しセンタ無 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ぐらぐらになって使いモノにならないねじ穴。といっても、もう1ケ所キズをつくりたくない。「ねじ穴ロック」は古いねじ穴を見事に復活させます。 ぐらついた穴には、ねじにティッシュを巻いて固定できます。
用途石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修。 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上)、はがし剤:アセトン(80%以上) セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋 容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5 使用量3.5mmのビスにティッシュを巻いて4mmのビス穴に使用した場合:4~5ケ所 危険等級 アズワン品番64-5076-20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
779 税込857
当日出荷

切って、練って、埋めるだけ! 金属の補修・成型に。 カラーパウダーで着色。 塗る・打つ・切るの後加工も可能。 気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途金属に使用可能(特に熱膨張係数が類似している鉄、アルミニウム製品に適しています) 成分エポキシ樹脂、マグネシウムシリケート 耐熱温度(℃)120 危険物の類別非危険物
1個(40g)
689 税込758
当日出荷

プラリペア PL-16 武藤商事 動画あり
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート セット内容粉5g、液10mL、付属品 硬度ヌープ硬さ:11 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 危険等級 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックリペアキット ハンディ・クラウン 動画あり
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。 室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生 塩ビパイプ修理 ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に セット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書 成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート 対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂 硬度ヌープ硬さ:11 曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10 耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧) 曲げ強度(kg/cm2)6.2×10 吸水量(mg/cm2)0.67 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.016L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリューを挿入するための専用工具です。 工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。 ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。 ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

トーエイライト検尺ロープ100
測定に便利な目盛1cm間隔
仕様水洗い可 質量(kg)1.6 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))6.2×2×100 JIS規格JIS1級 コーティング塩ビ 芯材グラスファイバー アズワン品番64-9537-73
1個
12,980 税込14,278
当日出荷