34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手でスパッと切れる! きれいにはがせる! セロハンテープの代わりに! 暖衝材でも、はがしやすい。 ラベル代わりに使える。 ポスター貼り・メモ貼りに便利。 装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに 保存容器のラベルに 緩衝材に 装飾に 引張強度(N/25mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード 適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など 材質ABS樹脂 質量(kg)1.6 電源AC100V・50/60Hz・25W テープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3 本体寸法(mm)奥行213 本体寸法(mm)幅116 本体高さ(mm)140 ヒューズ2A(ACインレット内蔵) テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合) テープ長さ設定範囲(mm)5~999 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213
1台
93,980 税込103,378
当日出荷

大巻タイプのセロテープ(R)。テープカッターとペアでお使いください。 業務用として大量にお使いになるお客様に最適です。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 厚さ(mm)0.05 透明 区分業務用 基材セロハン テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 伸度(%)23 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.93 引張強度(N/10mm)42.3 グリーンマーク認定
1パック(5巻)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気の発生が少なく紙を吸い上げません。セロハンは木材パルプから作られた天然素材のフィルムです。
用途封筒などの封かん、工作、包装作業、メモなどの仮止め、ポスター貼りに。 透明 テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(15mm×35m)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィス、お店、学校など大量にお使いいただく場合に便利です。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 1巻ずつピロー包装されています。 バイオマスマーク認定商品。 環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。 基材セロハン 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)4.01 テープ厚さ(mm)0.05 透明 テープ長さ(m)35 テープ種類大巻 RoHS指令(10物質対応)対応 手切れ性 グリーンマーク認定
1箱(6巻)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大幅50mm、粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。 自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(※注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 長さ(mm)1800 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 消費電力(W)18 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×245×150 本体寸法(mm)奥行245 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 メモリー長さ:3 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)150 主な機能自動送り、自動カット、長さメモリー(シーケンス /3種カット長)、7セグLEDデジタル3桁表示、オートフィードカッターユニット、設定長バックアップ、トリプルリール( リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)20-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

ヤエス軽工業テープディスペンサー
エコ商品
メモリー機能(6種類の異なった長さを記憶) 順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドプレート、電源コード 適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など 長さ(mm)(先端折り曲げ)7 質量(kg)1.83 電源AC100V・50/60Hz・25W テープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3 本体寸法(mm)奥行222 最大外径(mm)(テープ)300 本体寸法(mm)幅116 本体高さ(mm)148 ヒューズ2A(ACインレット内蔵) テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合) 送り可能長さ(mm)5~999(折り曲げ時15~999mm) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×148×222
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

油面に貼れるテープ#6001L リンレイテープ 動画あり
リンレイテープ油面に貼れるテープ#6001L
エコ商品
油面(鉱物油・植物油に対応)でも剥がれずに貼れます。大掛かりな脱脂作業は不要です。 ※但し、床の汚れに対しては予め清掃等を行い、本製品の施工をお勧めします。手で切れて、剥離紙がないので作業効率UP。ゴミ排出量も削減されます。
用途油の付いた面への貼付に。工場内でのラインテープ、機械設備への貼付メモ用、マット等の固定用、工場内でのラインテープ、ドラム缶への貼付用、鉄部材への貼付用として テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 伸び(%)17 粘着力(N/10mm)5.8 引張強度(N/10mm)62.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅5 ~ 25mm、幅が細い粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べるます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。テープ押さえガイドを標準装備。細幅テープ用リールを同時購入されることをお勧めします。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中●長さメモリー:3 付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル、テープ押さえガイド 適合布粘着テープ、両面粘着テープ、マスキングテープなど 質量(g)2400 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)5~25 電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240 定格消費電力(W)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 長さ設定範囲(mm)20-999 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。 設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。) 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)7-50 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 メモリー長さ:3 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 メモリー機能あり 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。
仕様推奨作業:中 付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル 適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど 使用温度範囲(℃)5~ 40 テープ幅(mm)1-50(厚み2以下) 電源AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)奥行249 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156 本体寸法(mm)幅137 本体高さ(mm)156 主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) テープ長さ設定範囲(mm)30-999 使用環境湿度(%)RH80以下 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。 コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。 プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。 手で簡単にまっすぐに切れます。 油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

著しく静電気を帯びやすい薄いPP粘着テープなどに威力を発揮します。テープ出口付近に静電除去ブラシがあり送出時に帯びた静電気を除電し、送出後のテープが不安定に貼り付くことを防ぎます。最大幅 50mm、薄めのフィルム系粘着テープ対応。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm 単 位でテープの長さを調整。設定長は、主電源を『 OFF』 にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:中 付属品ACアダプタ、クイックマニュアルラベル、トリプルリール、シリコンオイル 適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ、ビニルテープ、マスキングテープなど 質量(g)2400 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)7~50 電源(V)AC アダプタ 100 ~ 240 消費電力(W)参考:7(PPテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×245×156 長さ設定範囲(mm)20-999 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)170 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
73,980 税込81,378
6日以内出荷

ニチバンかりとめテープ207
エコ商品
手で切れてはがしやすく、のり残りの少ない仮止め用テープです。用途で色分け可能な5色展開です。
用途指示書貼りやメモの仮止めに。 材質和紙、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.091 長さ(m)50 基材和紙 粘着剤アクリル系 粘着力(N/mm)1.605 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート面にもしっかり付く、出来形測定用目盛り付きテープです。テープに書き込み可能、記入スペースが2列で書きやすいです。貼るだけ簡単、出来形測定の作業性を改善します。手切れ性があり、剥離紙(台紙)がない為ゴミが出ません。はがしやすく糊残りしにくいです。
用途出来形測定用目盛り付きテープとして トラスコ品番701-1076 適合機種テープカット条件:手切れ性 材質ポリエチレン 幅(mm)70 2色目盛り(赤・黄) 摘要赤黄20cm間隔 長さ(m)25 テープ幅(mm)70 テープ長さ(m)25 対応筆記可否:油性マーカーで書き込めます サイズ(mm)紙管:80 適応赤黄20cm間隔 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

アイネックス熱伝導両面テープ
エコ商品
ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導両面テープ。 メモリやビデオチップなどとヒートシンクの間に挟んで使用します。 株式会社寺岡製作所 No.7090
寸法(mm)38×38×0.125 熱伝導率(W/mk)0.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
用途整理・分類にメモや目印にライトを使用する環境での注意喚起等に。 材質アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート 幅(mm)50 厚さ(mm)1.2 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本 オートパワーオフ5分 使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター QL-1115NWB
エコ商品
お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル 90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。 必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。 USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。 本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。 カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。 あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。 お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。 本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行) クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された 同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド 長さ(mm)ラベル:25.4~1000 質量(kg)約1.74 消費電力(W)約90 電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016 ラベル幅23~102mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151 テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類 最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時) 解像度300dpi 印刷速度最高110mm/秒 印刷方式感熱方式 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

アイネックスチップ用マルチヒートシンク
エコ商品
拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセット用ヒートシンクです。高純度アルミで放熱効果が高いです。小さめなので多用途に使えます。4つのヒートシンクを組み合わせて、大きめの発熱体にも使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済) シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
4日以内出荷

SK(新潟精機)超磁力アルミレベル快段目盛付
エコ商品
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。 プロテクタ付きで落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。 V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定が出来ます。
呼び寸法(mm)150 精度±1.500mm/m=±0.0859°以内 感度0.05mm/m=0.0286° 寸法(mm)長150×幅47×高さ20 材質(本体)アルミ 質量(g)110 気泡管水平・垂直・45°4本線 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネット最大磁力(N[kgf])118 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

17.3インチ型ラップトップ対応:ノートPC/タブレット収納コンパートメントを上層に配置し、クッションで落下時の衝撃から保護。マジックテープストラップ付きPCポケット、ジッパーつきタブレットポケットでデバイスを固定。 680Dバリスティックナイロン製、頑丈なスチールジッパーを使用。着脱式ケース:リュック下層のリムーバブルケースにサイドポケットからアクセス可能。ノートパソコン充電器、ディスプレイアダプター、マウス、メモリーカード、各種ツールの整理と収納に。 ケースサイズ27×13×8cm。 考え抜かれた設計:レイアウトが調整できるマジックテープ仕切り付きITアクセサリーケース、ゴムバンド格子に小型デバイスやケーブルを収納。ケースを外してメインコンパートメントを拡張可能。ボトルホルダー、複数ポケットあり。 置いても倒れない自立設計。 疲れない快適リュック:肩や背中に優しい形状と通気性に優れたパッドで体にかかる負荷を軽減。柔らかく握りやすい持ち手と調整可能ショルダーストラップを使用、背負っても手に持っても快適なデザイン。 旅行・通勤・出張に:スーツケースのトロリーに固定できるストラップ付き、オフィスや空港への移動に最適。一般的なエアラインおよびTSAの機内持ち込み規定に対応、空港チェックポイントでも安心して使えるビジネスリュック
用途短期・長期の出張で使用 長さ(mm)335 幅(mm)195 質量(kg)1.5 ブラック 高さ(mm)450 寸法(cm)ケース:27×13×8 機能リムーバブルケース付き上下2気室/高耐久性バリスティックナイロン製/ノートPC & タブレットポケット付き 保証期間ライフタイム 対応インチサイズ17.3 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

AVR180 アナログビデオレコーダー(単品モデル) プロスペック 動画あり
アナログビデオレコーダーAVR180は眠っているビデオやビデオカメラのテープ、CD/DVDなどのアナログの映像や音源をパソコン不要、簡単操作でUSBメモリーやマイクロSDカードにデジタルデータで保存できる便利なアナログビデオレコーダーです。録画した映像はテレビやモニターにHDMI接続することで大画面で見ることが可能。また、4.3インチの大型液晶モニターを搭載。バッテリー&スピーカー内蔵だからいつでもどこでも録画した映像を楽しむことができます。
セット内容本体、USBケーブル、AVケーブル、RCA中継プラグ、取扱説明書/保証書 質量(g)約132 消費電力(W)約4 出力HDMIタイプA×1系統(720×480p/60fps) 定格入力電圧(V)DC5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×78×18 入力コンポジットビデオ 解像度(録画)NTSC:720×480/約15fps 内蔵電池1500mAhリチウムイオン電池 RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ4.3インチTFT液晶/解像度480×270/アスペクト比16:9
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

日テレ天気予報の人気キャスター木原実さんは実は防災士。 木原さん提案・監修の、幼児~小学校低学年生むけ、防災セット。 お子様がいつも自然に防災を意識するよう、人気キャラクターそらジローのぬいぐるみをテーマにしたバッグは、転がせる、 背負える、持てる万能タイプで、アイデア機能満載のローラーバッグ。しかも中身がとても充実しています。 すぐに必要な、笛はお口の中、絆創膏はおなかのポケット、氷砂糖は手のポケットに入れ、取り出しやすい工夫。 雨や風から頭を護るフード、雨からそらジローを護るカバーをバッグ上部に収納、ワンタッチで取り出せますから、 悪天候でも安心。 そらジローはバッグから簡単に脱着できますから、枕としても使えます。 被災経験のある防災士と、救援に駆け付けた防災士が監修したお子様にもわかりやすい防災マニュアル付属。
セット内容氷砂糖(粒)×5、保存飲料水(500mL)×1、ヘッドライト×1、笛・コンパス付きLEDライト×1、単四乾電池×3、ボールペン付きメモ帳 ×1、ポケットティッシュー×1、簡易トイレセット(S)×1、ガーゼ付き救急絆創膏×3、ガーゼマスク×2、アルミシート×1、キッズレインポンチョ×1、名札×1、防災マニュアル×1、防災そらジローの使い方×1 寸法(mm)約33×27×42(持ち手引き揚げ時65) 質量(kg)2.2(内容物セット時)、1.1(本体のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

AVR180H アナログビデオレコーダーセット プロスペック 動画あり
プロスペックアナログビデオレコーダーセット
エコ商品
AVR180HはアナログビデオレコーダーAVR180とHDMI変換アダプターHDA433をセットにしたお得なパッケージ。眠っているビデオやビデオカメラのテープ、CD/DVDなどのアナログの映像や音源をパソコン不要、簡単操作でUSBメモリーやマイクロSDカードにデジタルデータで保存できる便利なアナログビデオレコーダーAVR180とHDMI変換アダプターHDA433がセットになっているので、アナログデータもデジタルデータもHDMI変換アダプターを介して気軽に視聴できます。録画した映像はテレビやモニターにHDMI接続することで大画面で見ることが可能。また、4.3インチの大型液晶モニターを搭載。バッテリー&スピーカー内蔵だからいつでもどこでも録画した映像を楽しむことができます。HDA433でHDMI信号をアナログ信号に変換することで、HDMI出力しかないAV機器をAVR180に接続できます。 また、HDA433を使用して、AVR180で録画した映像をRCA端子入力しかない古いモニターで視聴することもできます。
セット内容AVR180本体、HDA433本体、USBケーブル、AVケーブル、RCA中継プラグ、取扱説明書/保証書 寸法(mm)AVR180:W116×D78×H18/HDA433:W61×H54×D20 質量(g)AVR180:132 消費電力(W)約4 出力HDMIタイプA×1系統(720×480p/60fps) 端子種別(HAD433)入力端子:HDMI(TypeA)×1、電源電圧:5V、出力端子:RCA端子×1系統 定格入力電圧(V)DC5V 入力コンポジットビデオ 解像度(録画)NTSC:720×480/約15fps 内蔵電池1500mAhリチウムイオン電池 RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ4.3インチTFT液晶/解像度480×270/アスペクト比16:9
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

メモリサイズ = 2kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = TSSOP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 256 x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.7 V。動作供給電圧 Max = 3.6 V。プログラミング電圧 = 1.7 → 3.6V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 3.1 x 4.5 x 1.05mm。ワード数 = 256ns。MicrochipAT24C02D シリーズは、 2 K ビットのシリアル EEPROM です。デバイス通信は、単一の I/O ピンを介して行われます。 8 バイトのページ書き込みまたは 1 バイトの書き込みが可能です。このデバイスは、ウエハーフォーム、テープ、リールなどのダイセールオプションで構成されています。低電圧動作 フィルタ処理されたシュミットトリガ入力でノイズを抑制 双方向データ転送プロトコル 書き込み保護ピンでフルアレイのハードウェアデータ保護 ランダム及びシーケンシャル読み取りモード 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

トランセンドボディカメラ 64GBメモリ内蔵
エコ商品
DrivePro Body 10ボディカメラは、高感度イメージセンサ、広角レンズ、赤外線LEDなどを搭載し、鮮明な映像を記録できるよう設計されています。バッテリーを内蔵しており、耐水性や耐衝撃性も備えているので、屋内外で利用できます。
仕様●保証:CE/UKCA/FCC/BSMI/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):7 時間 セット内容製品本体/64GB microSDカード/アダプタ/USB Type-C - Type-Aケーブル/360°回転クリップ/マジックテープホルダー 寸法(mm)88.4×52.2×19.6 (3.48"×2.06"×0.77") 質量(g)88 (3.10 oz) 出力DC 5V / 2A 入力AC 100V-240V、50-60Hz、0.4A インターフェースUSB 2.0 解像度フルHD 1080P 保証期間2年保証 視野角130° (対角) フォーマット形式動画:MP4 (H.264) 口径F/2.8 OSMicrosoft Windows 10 以降、macOS 10.14 以降 対応メモリーカード64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB 保管温度(℃)-25 (-13°F) ~ 70(158°F) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60/30 fps 動作温度範囲(℃)-20 (-4°F) ~ 60 (140°F) USBタイプUSB Type C - USB Type A 容量(GB)付属の64 microSDカード IP等級IPX4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

デザイン一新! 視認性の高い、Vデザインの反射板採用、 防災セットEX.シリーズの上級モデル。 大量の水が運べる独自の貯水タンク付き。 EX.48シリーズ上級モデル。 「ニューパワーグランデ」【2~3人用】。 阪神大震災・東日本大震災の被災者や防災士の意見を元に、食品・ラジオ付き多機能自家発電ライト・防寒用具等およそ40種類もの必需品をセット。 事前準備や震災時の対策が完璧に出来る防災マニュアル付き。 緊急時に持ち出しやすく、災害時にあると便利なアイテムが充実したローラーバッグ。 さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。 大量の水が運べる独自の貯水タンクに加え、保温・保冷機能付き。 内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。 夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
セット内容主食×3、副食×3、甘味物×1、保存飲料水(1.5L)×2、発熱剤×3、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×3、カップ×3、ラジオ付多機能自家発電ライト×1、単三乾電池×4、ボールペン付メモ帳×1、使い捨てライター×1、マスク×5、生理ナプキン×6、トイレットペーパー×1、ティッシュ×1、簡易トイレセット×5、使い捨て下着×3、包帯×1、ガーゼ付救急絆創膏×6、体温計×1、アルミシート×3、収納ポーチ×1、ろうそく×2、ろ過フィルター×5、粘着テープ×1、軍手・笛・ロープセット×2、雨衣×3、カッターナイフ×1、ごみ袋×3、防災マニュアル×1、内容物一覧×1、手鏡付裁縫セット×1、拡大レンズ×1 材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地]アルミ蒸着フィルム・断熱材:発泡ポリエチレン、貯水バッグ:PEVA、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC 質量(kg)約10(バッグ本体:3) 容量(L)22+9 タンク容量(L)【貯水用】20(走行時:14) 人数2~3人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×34×53(持ち手引き揚げ時98) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

ASE663は、エアサス&アクティブサス車の車高を自在に制御することができ、スタイリッシュなローダウンフォルムを実現するエアサス&アクティブサスコントローラーのスタンダードモデルです。スーパーLOWモード付きのハイトコントロール機能やハイトメモリー機能、車速感応ハイトコントロール機能、スピードメーター機能などを搭載しています。
付属品本体、本体取付ステー、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書 材質耐熱ABS樹脂 【ボディ】シルバー 質量(g)90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×24×88 モニタグリーンLEDディスプレイ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷

3つのカメラで全方位490°録画やフラット映像を装備。車内撮影OFF機能搭載でプライベートを守ることも可。夜間撮影に強いSTARVISイメージセンサー採用や車内カメラの赤外線撮を採用。3カメラで約3時間23分記録できる大容量メモリカード64GBを付属し、最大128GBまで対応。
セット内容本体、リアカメラ、シガープラグ電源ケーブル、リアカメラ用ケーブル、GPS付取付ブラケット、粘着テープ、microSDカード、クイックガイド・保証書他 取付方式一体型 電源12/24V→5V/1.5A シガープラグ電源ケーブル約4m レンズ【フロント】F2.2 対角190°水平190°垂直90°、【車内】F2.2 対角190°水平190°垂直90°、【リア】F1.5 対角130.8°水平110°垂直59° センサーGセンサー:3軸Gセンサー 解像度【フロント】フルHD(1920×800p)30fps、【車内】フルHD(1920×800p)30fps、【リア】フルHD(1920×1080p)30fps 動作温度(℃)0~65 保管温度(℃)-20~70 モニタ2.45インチ液晶 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカードmicroSD 16GB ~ microSDXC 128GB Class10(UHS-I)を推奨※すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。 動作温度範囲(℃)-10~60 GPSブラケットに内蔵
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

データシステムリアカメラ接続アダプター
エコ商品
データシステムカメラ接続アダプターは純正ナビに装着されている純正オプション(標準)、リアカメラを市販ナビやモニターに接続するためのアダプターです。映像出力ピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。カメラ接続アダプターは車種または品番によりタイプが異なります。データシステムHPより最新の適合表をご参照ください。ピン端子変換タイプ=純正カメラ電源供給をおこない、映像端子をピン端子(または市販ナビのコネクター)に変換するタイプ。純正映像分配タイプ=純正カメラ映像を分岐/分配して市販ナビ・モニターに映すタイプ。一部品番については純正ナビを市販ナビに乗せ換えた際、バックミラーモニターやメーターパネル内にある小型モニターに映るカメラ映像なども市販ナビに映すことができます。
用途スズキ「全方位モニター付メモリーナビゲーション」装着車の全方位カメラ映像を市販ナビ、または市販モニターに映すためのアダプターです。 純正風スイッチでビュー切替が可能。 仕様(映像信号)NTSC 付属品カメラ接続アダプター、RCA変換アダプター、ビルトインスイッチ(スズキtype-A)、スイッチハーネス、結束バンド×5、両面テープ、ギボシ端子&スリーブ(オス×各5、メス×各5)、取付/取扱説明書、保証書 電源(V)DC12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電源ユニット】60×13.5×37(※電源ユニットレスタイプの品番もあります。) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB) 映像出力RCAピン端子
1箱
6,898 税込7,588
7日以内出荷

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
8チャンネルスキャナ内蔵 AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W) 絶縁抵抗試験は最高10GΩ 電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能 本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能 統計機能により判定結果を集計 オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード) RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備 チャンネルステータス:H、X(オープン)
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000V チャンネル数8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435 メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能 ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272) 消費電力(VA)400 MAX RoHS指令(10物質対応)対応 チャンネルタイプチャンネルステータス:H、X(オープン) 最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
1台ほか
359,800 税込395,780
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GW INSTEK安全規格試験器
エコ商品
8チャンネルスキャナ内蔵 AC最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W) 絶縁抵抗試験は最高10GΩ 電圧上昇(Ramp)と電圧下降(Fall)の時間を独立設定可能 本体メモリおよびUSBメモリに設定パラメータの保存、読み出しが可能 統計機能により判定結果を集計 オープン/ショートチェック機能搭載(AUTOモード) RS-232C、USB Host/Device、Signal I/Oを標準装備 チャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン)
質量(kg)約11 電源(V)AC100~240±10%( 50/60Hz) 出力電圧AC耐電圧(ACW):0.05kV~5.000kV 30mA / 150VA、DC耐電圧(DCW):0.05kV~6.000kV 10mA / 50W、絶縁抵抗(IR)試験: 50V-1000V チャンネル数8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×120×435 メモリー自動(AUTO)/単独(MANU)モードを合計 500個保存可能 ディスプレイ4.3インチ カラー LCD(480×272) 消費電力(VA)400 MAX RoHS指令(10物質対応)対応 チャンネルタイプチャンネルステータス:H、L(RETURN)、X(オープン) 最大出力電力150VA(AC 5kV/30mA、DC 6kV/10mA/50W)
1台ほか
399,800 税込439,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックスタートガイド、USB-A Mini-Bケーブル、ジャンパワイヤ 6. CY8CKIT-042-BLE キットは、PSoC 4と追加のBLE (Bluetooth 4.1)ワイヤレス機能を備えています。CY8CKIT-042 PSoC 4200 Pioneerキット、Cypress. CY8CKIT-042 PSoC Pioneer開発キットは、使いやすくコスト効果の高いプラットフォームです。作成や設計が簡単になります。この開発キットは、Arduinoシールドのハードウェア互換性と、使いやすいFCC認定のPSoC BLE及びPRoC BLEモジュールを活用し、設計の柔軟性を最大限に高められるよう設計されています。この開発プラットフォームを使用すると、ミックスドシグナル機能とBluetooth LE無線の両方を必要とする組込みソリューションを簡単に開発できます。PSoC CreatorソフトウェアはPC上で動作し、システムの設計、アプリケーションファームウェアの記述、PSoCへのコードのダウンロード、内蔵デバッガを使用したステップスルー実行が可能です。オンボードの内容 48 MHz CY8C4245AXI-483 Cortex-M0コアPSoC 4200 (32 KBフラッシュメモリ、4 KB SRAMを搭載) オンボードCY8C5868LTI-LP039 PSoC 5LPベースのプログラマ デバッガ オンボードNCP1117DT +3.3 V電圧レギュレータ SmartSense自動調整機能付きCapSenseRタッチスライダ PSoC 4用のリセットプッシュボタン ユーザープッシュボタン ユーザーRGB LED PSoC 5LP用のステータスLED PSoC 4のプログラミング デバッグ用USB Mini-Bコネクタ 6ピンDigilent Pmod拡張コネクタ Arduino Uno v3 Shieldヘッダ PSoC 5LP用10ピンプログラミングヘッダ PSoC 5LP GPIO用12ピン拡張ヘッダ 電源: USBコネクタ(Vbus +5 dc)又はArduino Shieldヘッダ(Vin +5 +12 dc)から 用途 組み込み設計と開発 センシング及び計装 電源管理 通信及びネットワーキング 信号処理
仕様分類 = 開発 ボードキット名 = Pioneerテクノロジー = PSoCデバイスコア = ARM Cortex M0プロセッサファミリ名 = PSoCプロセッサ品番 =CY8C4245AXI-483プロセッサ種類 = MCU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷