【激落ちくん】メラミンキューブは、洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。
食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。
使いやすいキューブ型にカット済みで、カットせずにそのまま使うことができます。
洗剤なしでグラス・ステンレス・浴室・洗面台の陶器などのしつこい汚れを驚くほど綺麗になります。
ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり汚れが落ちます。
水をつけて、消しゴムのように軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。
水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせるメラミンスポンジです。
用途シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに
仕様カット済み
材質メラミンフォーム
シリーズ激落ちくん
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×30/個
使用場所ガラス、くもり止めなどの表面加工されていない鏡、陶磁器、タイル、光沢のないステンレス・プラスチック面
カット数60
適合用途排水口・シンク掃除・食器・調理器具洗い・水回り(陶器洗面台)掃除
1個(60個)
¥429
税込¥472
当日出荷
材質スチロール樹脂
耐熱温度(℃)80
容量(mL)245
材質メラミン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×90
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
透明感が魅力のAS樹脂製
容量(mL)200
材質AS樹脂
直径(Φmm)68
高さ(mm)80
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
シンプルなメラミンカップです。どの用途にも使えます。
用途外食・従食
材質メラミン樹脂
容量(mL)280
寸法(mm)88×89
電子レンジ×
食器洗浄機業務用
消毒保管庫○
材質アクリル
耐熱温度(℃)70
食器の種類洋食器
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)130
メラミン「信楽」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類和食器
材質メラミン
容量(mL)200
直径×高さ(mm)Φ92×60
TKG品番9-2391-1701
TKG品番(2017)6-2183-2101
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。
用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
湯呑としてはもちろん、スープにもどうぞ。4色の中からお選びいただけます。
用途外食、従食、ホテル
材質メラミン
容量(mL)250
電子レンジ×
食器洗浄機○
スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。
食器の種類洋食器
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)120
食器洗浄機○
消毒保管庫○
キズや汚れが付きにくく、割れにくい。
材質メラミン
容量(mL)250
直径×高さ(mm)Φ72×H89
TKG品番9-2462-1301
TKG品番(2017)6-2244-1201
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
「HS」ハードストロングタンブラー。スタッキングできます。
材質ガラス
直径(Φmm)67
食器の種類洋食器
スライドグラス標本を迅速に乾燥させることができます。
アジャスターにより吹出し方向を変えることができます。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター足/ABS樹脂・スチール、ゴム足/EVA樹脂
寸法(mm)300×174×120
電源AC100V 50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz0.57/0.67
電源コード3Pプラグ 約2m
軽くて使いやすいプラスチック製。積み重ねができ、収納に便利。
容量(mL)230
仕様5個組
材質ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
質量(g)120
外径×高さH(Φmm×mm)82×73
耐熱温度(℃)約120
食器の種類洋食器
1セット(5個)
¥619
税込¥681
当日出荷
環境にやさしいキャップ&コースターです。繰り返し使え、省資源、経費節減に役立ちます。
適合C74スタンキャップ
色アイボリーホワイト
容量(mL)205
サイズ(mm)73×80h
食器洗浄機×
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
寸法(mm)169×42
耐熱温度(℃)120
気軽に使える多彩な食器。
容量(mL)175
色乳白
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×69
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
1個
¥259
税込¥285
欠品中
材質メラミン
穴径(Φmm)57
間口W×奥行D×高さH(mm)476×105×35
品名・タイプショットグラス
材質ポリカーボネイト
口径(Φmm)73
耐熱温度(℃)140
電子レンジ○
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
浸漬用の酸素系漂白剤です。茶渋、黄ばみ、臭い・等の除去に最適。布巾、まな板はもちろんグラス、メラミン食器等に効果を発揮します。無リン、漂白能、粉末
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
TKG品番9-1320-1701
TKG品番(2017)6-1180-1701
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(2kg×6袋)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。
弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。
部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。
低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。
無溶剤・住宅環境対策品です。
両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、
下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。
化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。
ウレタンボードと下地の接着。
グラスウールと下地の接着。
メラミン化粧板と下地の接着。
【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。
特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤
色白色
規格JAIA 4VOC基準適合
JIS規格JIS A5538
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間夏場:20分、冬場:40分
外観白色ペースト
標準塗布量300g/m2
粘度(Pa・s)450
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物/指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類/可燃性固体類
適合用途低VOC、耐衝撃
主なワークパーツ
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。
硬化時間が早い、速硬化タイプです。
弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。
部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。
低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。
無溶剤・住宅環境対策品です。
両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、
下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。
化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。
ウレタンボードと下地の接着。
グラスウールと下地の接着。
メラミン化粧板と下地の接着。
【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。
色白色
主成分変成シリコーン樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
規格JAIA 4VOC基準適合
貼合せ可能時間夏:5分、冬:20分
粘度(Pa・s)260
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物/指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類/可燃性固体類
特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤、速乾
適合用途低VOC
主なワークパーツ
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14
電流(A)6
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14
電流(A)8
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14
電流(A)2
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14
電流(A)20
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14
電流(A)15
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御
排気口内径34mm 上面2個
付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式自然対流
付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質内槽/ステンレス鋼板外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装断熱材/グラスウールヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
センサーK熱電対
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)約15(1枚)
タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
仕様材質:本体/軟質塩化ビニール、食器/メラミン樹脂、グラス/ガラス
アズワン品番65-2792-67
1セット
¥76,980
税込¥84,678
17日以内出荷
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
仕様材質:本体/軟質塩化ビニール、食器/メラミン樹脂、グラス/ガラス
アズワン品番65-2792-66
1セット
¥87,980
税込¥96,778
17日以内出荷
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
仕様材質:本体/軟質塩化ビニール、食器/メラミン樹脂、グラス/ガラス
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
仕様材質:本体/軟質塩化ビニール、食器/メラミン樹脂、グラス/ガラス
アズワン品番65-2792-65
1セット
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
仕様材質:本体/軟質塩化ビニール、食器/メラミン樹脂、グラス/ガラス
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
仕様材質:本体/軟質塩化ビニール、食器/メラミン樹脂、グラス/ガラス
関連キーワード
1
2
次へ