「メルク tlc」の検索結果
シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
スポットの形状や位置にばらつきがある場合でも、濃縮ゾーンで濃縮され均一に揃えることができます。
高極性化合物の分離に最適なセルロース担体TLC
アズワン品番61-0298-37
保管環境冷蔵
1セット(25枚)
¥61,980
税込¥68,178
31日以内出荷
一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg~g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。
仕様担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート
寸法(mm)200×200
必要な大きさにはさみでカットできるTLCプレートです。 シリカゲルがあらかじめ均一にコーティングされておりますので、展開時のRf値の誤差は最小になります。 使いやすい大きさにカット済です。光合成色素の分離実験にご使用ください。
材質プレート:プラスチック (加熱不可)、固定層:シリカゲル60F254
寸法(mm)40×80
膜厚(mm)0.2
1組(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
刃先はダイヤモンドを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。
用途板ガラスの切断
材質(刃)ダイヤモンド
全長(mm)179
質量(g)32
蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)250
支持体ガラスプレート
細孔径60Å(平均)
蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体アルミシート
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)200
細孔径60Å(平均)
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒
成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別指定医薬部外品
保存方法室温
用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。 50×100mm、100×100mm、100×200mmのTLCプレートが使用できる各種形状を用意しました。
高極性化合物の分離に有効な有機性担体セルロースを使用したプレートです。
キャリアTLCセルロース
アミノ酸や糖・脂質などの親水性物質の分離・精製に適したTLCプレートです。 必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
寸法(mm)200×200
固定タイプセルロース
膜厚(μm)90
UVで励起した際の蛍光強度が従来比2倍で、希薄な試料も容易に判別できます。 固着剤(不活性ポリマー)を増量し、担体の強度を上げました。
仕様蛍光指示薬の種類:F254、支持体:ガラスプレート
膜厚(μm)250
蛍光強度が従来品(1.05715.0001)の2倍の高感度プレートです。希薄な試料もスポットを容易に判別できます。固着剤(不活性ポリマー)を増量し、担体の強度をアップしています。表面強度が高く、鉛筆書きしても傷がつきにくいです。
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
アズワン品番61-0311-37
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
アズワン品番61-0303-11
1個
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
高極性化合物の分離に最適なセルロース担体TLC
アズワン品番61-0297-48
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
高極性化合物の分離に最適なセルロース担体TLC
アズワン品番61-0297-84
1個
¥91,980
税込¥101,178
33日以内出荷
アズワン品番61-0297-59
1個
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
アズワン品番61-0286-78
1個
¥21,980
税込¥24,178
33日以内出荷
アズワン品番61-0286-79
1個
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
アズワン品番61-0313-77
1個
¥109,800
税込¥120,780
63日以内出荷
アズワン品番61-0313-78
1個
¥99,980
税込¥109,978
33日以内出荷
アズワン品番61-0313-76
1個
¥99,980
税込¥109,978
33日以内出荷
アズワン品番61-0313-75
1個
¥99,980
税込¥109,978
33日以内出荷
アズワン品番61-0297-58
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
アズワン品番61-0297-46
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
ガラス面に切れ込みがあり、ガラスカッター要らずのTLC
アズワン品番61-0297-75
1個
¥29,980
税込¥32,978
63日以内出荷
ガラス面に切れ込みがあり、ガラスカッター要らずのTLC
アズワン品番61-0297-78
1個
¥42,980
税込¥47,278
33日以内出荷
ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
高極性化合物の分離に有効な有機性担体セルロースを使用したプレートです。
層厚(μm)90
支持体ガラス
キャリアHPTLCセルロース
スポットの形状や位置にばらつきがあったとしても濃縮ゾーンで濃縮され、均一にそろえることができます。
仕様蛍光F254、支持体:ガラスプレート
寸法(mm)200×200
分取用のTLCです
アズワン品番61-0311-84
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
濃縮ゾーン付きTLCで再現性高いデータを
アズワン品番61-0313-84
1個
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
濃縮ゾーン付きTLCで再現性高いデータを
アズワン品番61-0311-52
1個
¥55,980
税込¥61,578
33日以内出荷
1
2
次へ