「メンタームワセリン」の検索結果
唇や手のケアに。大人はもちろん、赤ちゃんにも使えるやわらかでやさしいワセリン。お肌に負担をかけずにお使いいただけます。やわらかで塗りやすく、皮膚、口唇の乾燥を防ぎながらやさしく保護。無香料・無着色・パラベンフリー。使う分だけを出せる衛生的なチューブタイプ。ワンタッチキャップで開閉しやすい。
1個(60g)
¥499
税込¥549
当日出荷
ピュア100%のワセリン。無香料・無着色・低刺激。唇の乾燥や荒れ防止に、口紅下地にも。直接塗れる斜めカットチューブ。
1個(10g)
¥399
税込¥439
当日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-02
1個(60g)
¥499
税込¥549
当日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。
屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。
特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
色茶褐色
成分リチウム石けん基
使用温度範囲(℃)-25~+120
ちょう度2号
使用目的潤滑、除湿
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性
商品タイプリチウムグリース
名称Vaseline, white
等級化学用 CP
種別一般用試薬(研究実験用)
アズワン品番89-0067-38
危険物の類別非危険物
特性眼刺激
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号8009-03-8
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
化学・工業用薬品
用途化学・工業用薬品
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1個(500g)
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
1個(1g)
¥339
税込¥373
翌日出荷
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分
医薬品医療機器等法医薬部外品
白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
使用温度範囲-30℃~+200℃
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
毒劇区分普通物
商品タイプシリコングリース
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125
材質(ケース)ポリ塩化ビニル
アズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
やわらかく伸びの良い、高純度の白色ワセリンです。容器の先端が唇に塗りやすい形状です。
アズワン品番66-0018-99
唇の表面をおおって風や寒さから唇を守り、荒れ・乾燥を防ぎます。またメントールやカンフルの働きで、唇に爽快感を与えるのが特長です。
シリーズメンソレータム
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(4.5g)
¥379
税込¥417
当日出荷
冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。
種類スプレー
傷あと・火傷あとに貼ることで外部刺激をやわらげます。
小さくカットでき、石鹸で洗うことでくり返し使えます。
寸法(縦×横)(mm)60×120
仕様未滅菌
材質高純度シリコンジェル
アズワン品番8-8056-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00357100004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
¥3,762
税込¥4,138
翌々日出荷
鉱油に二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合したペースト状の組立用潤滑剤です。
機械部品の組立時、かん合部、摺動面に極薄く塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に
歯面、軸受に
圧延ロール軸受などの極圧下のかん合部に
ピン、ネジの固着防止
結合部の脱着に
家電機器、OA機器部品摺動部の終身潤滑に
プレス加工の金型離型剤に
色灰黒色
適合範囲機械部品
主成分鉱物油、二硫化モリブデン、石油系ワセリン
ちょう度(25℃、60W/min)280
外観灰黒色均一ペースト状
基油鉱油
固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類