574件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5~100k 全長(m)約0.7(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz 電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部) 交流電流(A)40m/400m 直流電流(A)40m/400m 使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 関連資料単品カタログ(0.41MB) ピン長さ(mm)19
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48 表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性45~500Hz 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2 導通30±10Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント レンジ切替オート 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600 交流電圧(ACV)2/20/200/600
1個ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利な手帳型ケース付きです。 測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。 測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。 バックライト付きで、暗い所でも安心です。 テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント レンジ切替オート 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)4/40/400/600 交流電圧(ACV)4/40/400/600
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm
導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高確度0.5%(DCV)・ACアダプタ(別売)の接続可能・別売のUSBケーブル/RS232Cケーブルとソフトでパソコンへデータ取込可能・保護ホルスタ付属
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで結露のないこと 5 ~31℃で80 % RH( 最大)31 <~40℃では80 % RH から50 %へ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧約1.5V 内蔵ヒューズF1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1、F1197(12.5A/250VΦ6.3×32mm ガラス管)×1 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80 % RH 以下 結露のないこと コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック10~120Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.35MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52 表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント 周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz 電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池) サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満 内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管 デューティー比0~100% 許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m 導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満 RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属 関連資料単品カタログ(0.37MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタルマルチメータ
エコ商品
薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータ。テストリードの交換ができる脱着式。携帯に便利な収納ケース付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個 質量(g)約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35 電源CR2032コイン電池×1個 適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V 交流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ 直流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ 表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5 機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED) 使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定 最小読取値(mm)0.01 タイプアナログ 寸法A(mm)28 寸法D(mm)18 寸法B(mm)5 寸法C(mm)8 主な用途内側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)スナップメーター
量産部品の測定に最適です。スタンドに取り付けての測定を想定した設計で、安定した測定を実現しています。指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。研削クラートンの飛沫などが直接かかる加工工場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。インジケータ部は読み取り易い大形目盛を採用しています。インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。安定性の悪い測定物に最適なスライド式ワークストッパーを標準装備しています。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別スナップメーター
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

携帯に便利なソフトケース付き。 接触不良の起こりにくい金メッキテストリード採用。CATIII対応&先端19mmで使いやすい。 導通チェックブザー、LED機能付き。
表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント レンジ切替マニュアル 直流電流200mA 動作原理二重積分法式 直流電圧(DCV)2/20/200/500 交流電圧(ACV)200/500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC/DCクランプメータ HIOKI(日置電機) 動画あり
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A 非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計 交流/直流を自動判別 ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能 (オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。) 突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) 測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。) GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様●交流測定方式:真の実効値測定方式(True RMS)●高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1 寸法ジョー断面最小寸法:9.5mm (寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値) 使用温度範囲(℃)-25~65 温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算 連続使用時間連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信) 機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他 周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999) 交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V) 交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A) 防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時) 測定可能導体径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 クレストファクタ1000Aレンジ:1.5 直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt. 静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
1台ほか
53,980 税込59,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真の実効値測定可能(ACのみ) 表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能 液晶部はバックライト搭載 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他コンダクタンス:99.99nS 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M 温度(℃)-50~1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52 表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント 周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz 電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池) サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満 内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管 デューティー比0~100% 許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m 導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満 検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属 関連資料単品カタログ(0.39MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ ハイエンドモデル(汎用) HIOKI(日置電機) 動画あり
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。
用途ラボ、研究機関等 付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 タイプ10A端子搭載 温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算 周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt. その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト 交流電流(A)600μA~10A 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s) 交流/直流電圧6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し) ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種 静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt. 導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上 液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt. RoHS指令(10物質対応)対応 基本確度(DC-V)±0.025% f特性(AC-V)20~100kHz
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタルマルチメータ
エコ商品
様々な現場で活躍できる多機能タイプ。バーグラフ表示付きでアナログメータのように数値の変化を確認できます。変換ソケットの使用で、ミニチュアコネクタ付きKタイプ熱電対が使用できます。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。本体周囲に衝撃を緩和するラバー付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、ワニ口クリップ、変換ソケット、Kタイプ熱電対 適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V 温度(℃)-20~+400 使用温度(℃)0~+40 表示6000カウント、61segバーグラフ 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF 6レンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定圧装置付。 測定面超硬チップ付。
用途深さの測定に 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.01 許容誤差最大/4μm 付属品PCケース、キースパナ 材質測定子:高炭素クロム軸受鋼 寸法D(mm)18 寸法E(mm)17 寸法B(mm)9 寸法C(mm)4.5 主な用途深さの測定に 材質(ベース)ステンレス 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大4mの耐落下性能の工業用強度を備えたケースとホルスター。IP67等級適合の防水および防塵性能で、最も過酷な作業現場にも対応。-40℃(最長20分)~+55℃ の作動温度範囲。バッテリー寿命最大800時間。バックライト付きでキーで暗い環境でも使用可能
用途過酷な環境下で利用可能なデジタルマルチメーター 付属品TL175 テストリード、AC175 わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3本 トラスコ品番583-1227 幅(mm)101 高さ(mm)215 奥行(mm)60 周波数(Hz)199.99、1999.9、19.999、199.99 抵抗(Ω)600、6k、60k、600k、6M、50M 交流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V 直流電圧600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V 直流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A 交流電流600.0μA/6000μA/60.00mA/400.0mA/6.000A/10.00A 検波方式真の実効値整流(RMS) 動作温度(℃)-15~55(20分以内であれば-40にて使用可) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~6.5 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)5 全長(mm)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型で手のひらサイズのデジタルマルチメータ テストリードの交換ができる脱着式 携帯に便利な収納ケース付き 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032リチウム電池 × 1個 適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V 使用温度(℃)0~40 表示3999カウント 機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)、周波数 交流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジ 直流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジ RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 5レンジ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.01 材質シンブル他:合金工具鋼 目量(mm)0.01 先端形状平面 主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~5 最小表示(mm)0.02 最大許容誤差(μm)5 全長(mm)32 ステム径(Φmm)Φ3.5×5 ステム形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ2×6.5 シンブル径(Φmm)6
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準外側マイクロメータ SK(新潟精機) 動画あり
フレームは塗装仕上げです。
用途外側寸法の測定。 最小表示(mm)0.01 タイプアナログ 寸法D(mm)18 寸法C(mm)6.5 最小読取値(mm)0.01 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液晶ディスプレイは電圧と周波数等のデュアル表示が可能。 本体に約8万件のデータロギングが可能。 最高確度0.06%、真の実効値測定(AC)。 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他コンダクタンス:99.99nS 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)15Hz~50k 温度(℃)-50~1000 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満 内蔵ヒューズF1412(11A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1、 F1211(0.4A/1000V Φ6.3×32mm セラミック管)×1 デューティー比0%~100% 許容差保証温湿度範囲温度:23 ℃ ± 5 ℃ 湿度:75 % R.H. 以下 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m 導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.39MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムデジタルマルチメータ
エコ商品
作業現場で使用頻度の高い機能を集約したスタンダードモデル。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー 適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 600V 温度(℃)-20~+400 使用温度(℃)0~+40 表示6000カウント 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロメータ用の基準棒です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途マイクロメータ用の基準棒として RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK(新潟精機)インサイドマイクロメータ
エコ商品
0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に 最小読取値(mm)0.01 タイプアナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 測定範囲(mm)0-25 目量(mm)0.01 全長(mm)113 先端形状平面 ステム径(Φmm)12×17.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ6.5×28.5 シンブル径(Φmm)18
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~13mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 測定範囲(mm)0-13 目量(mm)0.01 全長(mm)59.5 先端形状平面 ステム径(Φmm)9.5×9.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ5×17.5 シンブル径(Φmm)13
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)3 全長(mm)108 先端形状球面(SR4) ステム径(Φmm)Φ10×15 ステム形状ナット付 ナット径14×4 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ6.5×27 シンブル径(Φmm)18
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~15 最小表示(mm)0.01 先端形状平面 ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5 ナット径- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~25 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)3 先端形状平面 定圧装置付き RoHS指令(10物質対応)対応 シンブル径(Φmm)18
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。 ±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。 過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。 マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
その他直流電圧:±6/±30 付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41 周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)60μ/30m/0.3 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω) 内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)500μ(概略値) 導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3V RoHS指令(10物質対応)対応 特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック 関連資料単品カタログ(0.4MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウントマイクロメータ SK(新潟精機) 動画あり
カウンタ表示により読み間違いがありません。 測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 フレームは塗装仕上げ。
用途外側寸法の測定 最小読取値(mm)0.01 最大許容誤差(μm)4 タイプカウント 寸法D(mm)18 寸法C(mm)6.5 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間) 消費電力約2VA(AC電源) A/D変換器DualSlope積分方式 保存温度(℃)-20~70 応答時間(秒)約1.5 温度係数±300ppm/℃(0~50℃で規定) サンプリング周期2.5回/秒 絶縁抵抗(Ω)100M以上(DC500V) 耐ノイズノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(電源)AC90~132V 装着方法専用取付金具でパネル面より締付 入力形式シングルエンデッド、フローティング RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源AC100V 基準接点補償確度±2℃ リニアライザアナログ折線近似
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~15 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)4 先端形状球面(SR4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カスタムデジタルマルチメータ
エコ商品
様々な現場で活躍できる多機能タイプ。CAT.IV対応で電力量メータにも使用可能。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、9V形乾電池×1本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー 適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V、CAT IV 600V 温度(℃)-20~+400 使用温度(℃)0~+40 表示6000カウント 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ 静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で、PH、ORP、温度の測定が可能。 RS-232インターフェース出力端子付。( 専用ソフト及びケーブルをご使用ください) データロガー機能付き(4000件)。 メモリ機能付き(単独記録99件)。 オートパワーオフ機能付き(20分設定、解除可)。 バックライト付き。
アズワン品番1-5678-21 付属品取扱説明書、ソフトウエアCD、RS-232ケーブル、PH標準液(PH4,PH7,PH10) 寸法(mm)70×40×183 質量(g)335 電源単4電池1.5V×4個もしくはACアダプター(別売) 精度pH/ ±0.05、 ORP/ ±(0.5%+2digit)、 温度/ ±1℃ 表示4.5桁LCD表示 分解能pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃ 校正一部校正可(PHのみ) 測定レンジpH/ 0~14、 ORP/ ー999.9~999.9mV、 温度/ ー5~80℃ サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~50℃、80% RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、70% RH以下(但し、結露のないこと) 検出単位pH/ 0.01、 ORP/ 0.1mV、 温度/ 0.1℃ 電池寿命約150時間(アルカリ電池使用時) オーバー表示E表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に 測定範囲(mm)0-25 目量(mm)0.01 全長(mm)115 先端形状平面 ステム径(Φmm)12×17.5 定圧装置 ステム形状ストレートステム 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 スピンドル(mm)Φ8×28.5 シンブル径(Φmm)29
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SK(新潟精機)マイクロメータヘッド
エコ商品
測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。
用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。 測定範囲(mm)0~6.5 最小表示(mm)0.01 最大許容誤差(μm)5 付属品PCケース 材質シンブル他:合金工具鋼 全長(mm)37.5 質量(g)10 目量(mm)0.01 先端形状平面 主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用 定圧装置 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。 シンブル径(Φmm)9.5
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)