隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP33D
付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
内径(Φmm)(貫通材)28
板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
用途1個用
適合1Φ2W(電力計)/~120A1Φ(3Φ)3W(電力計)/~120A
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
保護等級IP33D
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×200
仕様単3用
種別1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)
色アイボリー色(5Y9/1)
材質スチロール系樹脂
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。
各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。
雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用
付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ
材質カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC
質量(kg)3
規格IP33D
適合電線(mm2)22
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス板厚(mm)カバー3、基板3.5
貫通材内径(Φmm)28
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」。
ワットメーター用ボックス
色グレー(マンセル9.9YR7.1/0.5近似)
材質プラスチック
使用場所露出形
ポールバンドに取り付けられます。
材質自己消火性樹脂製
普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。
太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。
付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚
色グレー
寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
材質ACS樹脂
仕様自己消火性
塗装色クリーム色
色(マンセル値)4Y9.3/1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。
付属品丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組)
材質本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネート
色モダンブラック
奥行(mm)195
用途60A~120A用
仕様単相2線・単相(三相)3線用
材質プラスチック製
寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
色(マンセル値)ブラウングレー(2.5Y4/1)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ワットメーター用ボックス
色ライトベージュ(マンセル2Y7.6/1.2近似)
材質プラスチック
使用場所露出形
計器箱収納の化粧ボックスです。
色カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
材質ACS樹脂
用途8インチホイールから10インチホイールに変更した場合、スピード表示に誤差が生じる為、ギヤBOXを交換し誤差をなくすパーツ
適合10インチ用
主な適合車種モンキー、ゴリラ、モンキーBAJA
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。
露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質自己消火性樹脂製
材質本体:難燃性ABS、検針窓部:ポリカーボネート
新色「モダンブラック」「クラシックゴールド」追加。
ニューデザインの『防雨型』電力計収納ボックスです。
スマートメーターに対応しています。
公益社団法人 全関東電気工事協会【優良機材推奨認定品】
色クラシックゴールド
タイプM型
関連資料(1.58MB) 外形図(0.11MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
ワットメーター用ボックス
アズワン品番65-2936-49
1個
¥4,598
税込¥5,058
23日以内出荷
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂
色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
寸法A(mm)80
寸法C(mm)75
スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
代表車種ZR750-C11
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
用途スッキリボックスなど用
耐荷重N(kgf)490[50]
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
用途スッキリボックスなど用
耐荷重N(kgf)980[100](片面:490[50])
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-301362。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:カーラジオ収納ボックス。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-301211,NAB-301213,NAB-301288,NAB-301289
質量(kg)0.27
色ブラック
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプカーラジオ収納ボックス
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】NAB-301211,NAB-301213,NAB-301288,NAB-301289
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ