材質ベニヤ合板
仕様10mm方眼目盛付
質量(kg)3.8
外形寸法D(mm)50
外形寸法W(mm)480
外形寸法H(mm)499
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE
質量(kg)1.6
外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0)
規格EIA
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5
付属品丸木ねじ付
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
仕様FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
寸法t(mm)15
材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長
付属品丸木ねじ付
小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
仕様取付ねじ付
適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用
板厚(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性に優れ、強度も抜群。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用いただけます。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質ACS樹脂
色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポールバンドに取り付けられます。
B-2U型は、ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴(巾10mm)が設けてあります。
全関東電気工事協会「優良機材推奨認定品」
材質自己消火性樹脂製
仕様カードホルダー付
適合1個用
特性ポールバンドが取り付けられます。
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
機器、端子台などを取付ける木製基板
付属品金具固定ねじ、木板取付バルト・ナット
セット内容木板、取付金具
材質パーティクルボード
質量(kg)3
外形寸法(mm)450×526
寸法H(mm)533
表面処理方眼目盛付き
寸法W(mm)490
塗装色取付金具:N-1(3分ツヤ)
適応適応タイプ:INT、ITO、ITA、ITS、DET、SKD、CORT、SOMR、SRB、SRO、SROV、SCRVT
1個
¥7,998
税込¥8,798
21日以内出荷
木板感覚でブレーカー、 スイッチ等の器具、 電力量計ボックス、 計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 。[BPF-3622・4222・4922は、 VE管 (16) / BPF-5042・6530は、VE管(22)]
色ブラック
種類タテ長
寸法H(mm)25
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
外形寸法D(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
色ベージュ
耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
材質AES樹脂
色マンセル値:5Y8.4/1
RoHS指令(10物質対応)対応
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。(BPF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BPF-5042・6530・BFO-5042は、VE管(22))
仕様低圧変流器有り
付属品丸木ねじ付
材質自己消火性樹脂製
種類タテ長
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)500
寸法L2(mm)420
寸法B2(mm)360
寸法B1(mm)420
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
仕様タテ長ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレートポール等に固定できるバンド通し穴付
材質ABS
色ベージュ
サイズ(mm)350×30×950
アズワン品番64-2282-78
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌々日出荷
こたつテーブル長方形 おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ |Colle-コル-、継ぎ脚タイプなので高さ調整可能!。継ぎ脚タイプのこたつテーブル。天板はアルダー材を使用、美しいフォルムと安全設計。ガタつき・傷防止のアジャスター付き。高さ調整可能な継ぎ脚タイプ。ヒーターは石英菅ヒーター、日本メーカーで安心・安全!
美しいアルダー材の天然木化粧板!こたつヒーターは安心の日本メーカー製!
材質天板:天然木化粧繊維板(アルダー)、脚:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン塗装
質量(kg)約11
色ナチュラル
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×55×38~55
1台
¥29,900
税込¥32,890
5日以内出荷
こたつテーブル長方形+布団(7色)2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle-コル-,継ぎ脚可能なデザインこたつと布団セット!。こたつテーブルとこたつ布団の二点セット。天板はアルダー材を使用、美しいフォルムと安全設計。ガタつき・傷防止のアジャスター付き。高さ調整可能な継ぎ脚タイプ。ヒーターは石英菅ヒーター、日本メーカーで安心・安全!
美しいアルダー材の天然木化粧板!こたつヒーターは安心の日本メーカー製!
材質天板:天然木化粧繊維板(アルダー)、脚:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン塗装
質量(kg)約11
消費電力(W)300
寸法(cm)(こたつ布団)約190×230
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(こたつ本体)約90×55×38~55
オールシーズン対応!天然木化粧板こたつ。すっきりした薄型ヒーターがこたつ感を感じさせず、冬以外もセンターテーブルとして使えます。遠赤外線効果で素早く体の芯まで温まり、音やにおいがしないのが特徴です。広い範囲でじんわり温めるカーボンフラットヒーター搭載。天板と脚には滑る止めつき、天板は留め具でしっかり固定。組み立て簡単にねじ込み式丸脚
メーカー1年保証のカーボンフラットヒーター付き。
仕様完成品
材質天板:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、脚:天然木(ラバーウッド)、UV塗装
質量(kg)18.5
色ウォールナット
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約105×75×38
1台
¥35,900
税込¥39,490
5日以内出荷
■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように]
下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。
色とうめい
特性防水
主な用途木、モルタル、コンクリート、床
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)1日以上
乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)
危険物の性状非水溶性
■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。
用途■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように]
下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。
色とうめい
特性防水
主な用途木、モルタル、コンクリート、床
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
アズワン品番64-1164-33
使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)1日以上
塗り面積(2回塗り)(m2)1~2
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1枚分
乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
[こたつ]冬はこたつ、布団をかたずければ春~秋デスクとしてオールシーズン使えるこたつ自分だけの特等席としてデスクタイプのこたつ。
サーモスタットはヒーターに内蔵(強:44℃±3~4℃を超えると切れる、弱:28~32℃±3~4℃を超えると切れる)
温度調節はヒーターユニットにつまみが付いていて弱から強まで無段階調節です。
ヒーターユニットの薄型ファンがついていますが気になるほどの大きさの音は出ません。
ヒーター部分は日本のメーカーである香芝電気のものも採用、毎日使うようなものだからこそ、安心して使えるもの。
すぐに暖まるパワフルヒーター。
パワフルファンで足元までポカポカ、独自設計のファンで暖気が効率よく回る。
さらに薄型ヒーターで邪魔にならない。ヒーターの平均寿命はおよそ8~10年(目安)。
[布団]両面肌触りの良いフランネル生地を使用。
あったかい空気をしっかりホールド。
コーナー部分にジャバラになっており、椅子との隙間をしっかり覆って暖かい空気を閉じ込める。
コーナーにスリットが入った省スペースタイプ。
コーナー部分にスリットが入っていて、こたつ台の足に沿うように中に折りたためる構造になっているので、四隅が広がらず、すっきりした見た目でお部屋を広くスマートに使える。
リモコンが入るポケット付き。リモコンのケーブルを通す穴も開いている。
[チェア]しっかりとした座り心地のこたつ用回転座椅子。
脚部には仕切り板がついている為こたつの熱が逃げにくく、ゆったりとくつろぐ事が出来る。
回転式の座面には汚れに強く、拭き掃除しやすいPVCレザーを使用。
厚みのあるクッションでお尻に負担がかかりにくく、座り心地が良い座面が360度回転式なので、椅子を引かなくても楽に立ち座りが出来る。
背もたれはソファの様なボリューム感。
座りやすい大判の座面。
材質【こたつ】天板:MDF転写/本体:ラバーウッド、【布団】ポリエステル100%/フランネル部分:はっ水加工、【チェア】フレーム:天然木ラバーウッド材/座面:PVC・ウレタンフォーム
質量(kg)こたつ:約13.7、布団:約1.6、チェア:約11.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)500
定格電圧(V)ヒーター:交流100
コード長さ(m)ヒーター:2.8(中間スイッチ付き)
発熱体石英管ヒーター250W×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:約75×50×66、布団:約75×50×74、チェア:約56.5×55.5×79
温度調節ヒーター:可動式サモスタット方式
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)ヒーター:29×29×5(床からヒーターまでの高さ:約59)
1セット
¥38,900
税込¥42,790
6日以内出荷
こたつに見えないかっこいいデザインのこたつテーブル。木の年輪が折り重なった美しい木目柄シートが特徴です。75×60cmなのでワンルームやひとり暮らしのお部屋にも置きやすいサイズ感ですが、PCを置いてデスクワークにもおすすめのちょうどいい天板です。遠赤外線の石英管ヒーターを使用しており、身体の芯までじんわりと温めてくれます。国内トップメーカー「メトロ電気工業株式会社」のヒーターなので安心。温度調節/中間スイッチ/天板固定ネジ/脚裏フェルト などを搭載しており、機能面にも優れたこたつテーブルです。
用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン)【脚部】ラバーウッド【ヒーター】MS-303H 300W石英管(中間スイッチ)
備考組立式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×60×40
仕様タテ長ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレートポール等に固定できるバンド通し穴付
材質ABS
色ホワイト
サイズ(mm)350×30×950
アズワン品番64-2282-98
取付穴ピッチ(mm)3.5
1個
¥8,000
税込¥8,800
翌々日出荷
折りたたみ可能なデザインこたつ!。こたつヒーターは安心の日本メーカー製!。棚部分は簡単取り外しが可能♪。100cmと大きすぎないのでソファーとの相性バツグン♪。ヒーターは簡単に取り外しが可能。天板には滑り止め付き※天板滑り止めはラバーではなくフェルトになります※
届いてすぐ仕様できる完成品!
材質天板:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、脚:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン塗装
質量(kg)約17
色ウォールナット
消費電力(W)300
天板厚さ(mm)27
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:約100×55×38
1台
¥34,900
税込¥38,390
5日以内出荷
天然木で高級感たっぷり、和室でも洋室でも合うベーシックな家具調こたつ。国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製のヒーターユニットを採用。安心と信頼の日本メーカー製ヒーター。無段階温度調節/天板ラウンド加工/コードフック/天板固定ネジ付き
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/和風/保証付
材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木
質量(kg)14.8
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)510
コード長さ(m)3
型番ヒーターユニット:MSU-501H
ヒーター石英管ヒーター
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×38
脚の種類折れ脚タイプ
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
3段階(55/60/65)の高さ調節が可能だから体格・用途に合わせて変更できる。
デスクワークなどで活躍するこたつ布団セット。
布団付きで足元までしっかりポカポカ。
デスクこたつで冬のテレワークを快適に。
ヒーターは国内トップクラスメーカーであるメトロ電気工業製のユニットを採用。
立ち上がりが早く、体に熱が浸透しやすいのが特徴。
温度は弱から強まで無段階で調節可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。
天板ラウンド加工。
肌触りのいいこたつ布団付き。
用途デスク・勉強机・テレワーク・在宅勤務などに、コタツ・パーソナルこたつとして
材質天板:MDF、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100%
質量(kg)11.5
色ダークブラウン
ヒーターMSU-501H
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×41.5×55/60/65
電源コード中間入切スイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3、(弱)約2.5
1セット
¥17,900
税込¥19,690
4日以内出荷
関連キーワード