898件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用 種別メーターケーブル
1本
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
用途オンロード ( 大型車 ) 用
1本
719 税込791
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本ほか
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スピードメーターの移設等で届かなくなったメーターケーブルを簡単に延長できるスピードメーターケーブルジョイント。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ステンレスメッシュ
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,290 税込1,419
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メーターの移動に伴いメーカーケーブルが届かなくなった場合などに重宝します。
仕様250mm延長
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

走行中、常に正確な速度、回転数をメーターに伝達するメーターケーブル。消耗する前に早めの交換をお勧めします。
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷


仕様ジョイントネジサイズ M12×P1.0、ほとんどの車種に適合します。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ステンレスメッシュ
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スクーター系ケーブルラインナップ!
主な適合車種ライブDIO-ZX('96~)純正ビス留めメーターギヤ用
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

高強度ワイヤーによる摩擦抵抗の少ないフリクションを抑えたスムーズな作動で正確な情報をメーターに伝達します。
適合KH250(S1A,S1B,B1)/400 タイプタコメーター(グロメット付)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
9日以内出荷


高強度ワイヤーによる摩擦抵抗の少ないフリクションを抑えたスムーズな作動で正確な情報をメーターに伝達します。
適合72-73 H2/750SS タイプスピードメーター
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

高強度ワイヤーによる摩擦抵抗の少ないフリクションを抑えたスムーズな作動で正確な情報をメーターに伝達します。
適合H1/500SS タイプタコメーター(グロメット付)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
9日以内出荷

高強度ワイヤーによる摩擦抵抗の少ないフリクションを抑えたスムーズな作動で正確な情報をメーターに伝達します。
タイプスピードメーター
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

高強度ワイヤーによる摩擦抵抗の少ないフリクションを抑えたスムーズな作動で正確な情報をメーターに伝達します。
適合H1/500SS タイプスピードメーター
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

高強度ワイヤーによる摩擦抵抗の少ないフリクションを抑えたスムーズな作動で正確な情報をメーターに伝達します。
適合72-73 H2/750SS タイプタコメーター(グロメット付)
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

適合純正品番_54001-1012
ブラック 適合車種Z400FX.Z400GP.GPZ400/F/FⅡ
1本
1,498 税込1,648
9日以内出荷

1本
2,398 税込2,638
9日以内出荷

適合純正品番_4L0-83550-00
ブラック 適合車種RZ250.RZ350
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

適合純正品番_44830-MJ6-000
ブラック 適合車種CBR400F
1本
1,798 税込1,978
9日以内出荷

メーターに刻々と情報を伝えるメーターケーブルは正確な速度、回転数を伝達するために精度が求められます。消耗する前に早めの交換をお勧めします。
適合K0-K6
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

適合純正品番 44830-425-870_44830-413-000 44830-390-000
ブラック 適合車種CB400FOUR type1/2_CB250Tホーク.CB400TホークⅡ
1本
1,598 税込1,758
9日以内出荷

適合純正品番_54001-035
ブラック 適合車種350SS(S2).250SS(S1/S1-B).KH250(B1)
1本
1,698 税込1,868
9日以内出荷

適合純正品番_34910-44033
ブラック 適合車種GS400/E(初期/E1/E2/E3)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

適合純正品番_34910-45D00
ブラック 適合車種GSX250S刀(GK76A)
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷

適合純正品番_34910-46D00
ブラック 適合車種GSX400S刀(GK77A)
1本
1,698 税込1,868
9日以内出荷

適合純正品番_4G0-83550-00
ブラック 適合車種XJ400
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

適合純正品番_44830-KBG-700
ブラック 適合車種JADE(92~)
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷

適合純正品番_44830-422-010
ブラック 適合車種CBX1000
1本
1,598 税込1,758
9日以内出荷

DK-MS9AJSET ムキソケ アジャスター式 9種セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ムキソケ アジャスター式 9種セット
電力量計にも対応したケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし 適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38・60・100・150・200・250・325 適合(ドリルドライバー)3.6V~、(インパクトドライバー)14.4V~ トラスコ品番483-4011 剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36・18~33・19~34・27~42・33~48・36~51・36~51
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

適合純正品番_44830-426-830 44830-300-672
ブラック 適合車種CB750FOUR(K0-K7)
1本
1,598 税込1,758
9日以内出荷